カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • 能動部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ハネウェル
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • 共立電子産業(5)
  • Sonitron(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • KC(1)
  • honeywell(25)
  • オムロンヘルスケア(3)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • 三商(2)
  • ラディウス(2)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
  • シグマ光機(1)
  • STMicro(1)
  • アットアロマ(1)
  • マルカン ニッソー(1)
  • Moflash(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ピエゾ素子」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧 圧力センサ IC ゲージ ハネウェル低圧 圧力センサ IC ゲージハネウェル
15,598税込17,158
1個
7日以内出荷
Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応(2022年10月現在) ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●精度:0.2 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:165 → 285 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●最大使用温度:+85℃●コード番号:235-5829アズワン品番65-7348-41
圧力センサ 相対 ねじ込み ハネウェル圧力センサ 相対 ねじ込みハネウェル
35,098税込38,608
1個
7日以内出荷
Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサHoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85℃ 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●動作温度 Min:-30℃●コード番号:111-5922アズワン品番65-7311-70
圧力センサ 絶対 ねじ込み PX3シリーズ ハネウェル圧力センサ 絶対 ねじ込み PX3シリーズハネウェル
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサHoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85℃ 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)
仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:100psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:NPT 1/8●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●IP保護等級:IP67●コード番号:111-5920アズワン品番65-7311-50
歪みゲージ ハネウェル歪みゲージハネウェル
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
ブラケットは 5 個入りパックで販売( RS 品番 ; - 238-5066 - 238-5066 )Honeywell マイクロスイッチフォースセンサ - FSG15Nメーカーの Honeywell 力センサは、高い精度と信頼性の高い力検出性能を実現します。Honeywell のセンサは、FS シリーズの成形品で、特殊なピエゾ抵抗微細加工シリコン検出素子を使用した実績ある検出技術を備えています。フ
仕様●ゲージ抵抗:6kΩ●ターミナルタイプ:ワイヤリード●最大DC電圧:10V●長さ:11.1mm●幅:12.7mm●深さ:10.3mm●最低動作温度:-40℃●最大使用温度:+85℃●寸法:11.1 x 12.7 x 10.3 mmアズワン品番65-7349-15
圧力センサ 絶対 ねじ込み PX3シリーズ ハネウェル圧力センサ 絶対 ねじ込み PX3シリーズハネウェル
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサHoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧
仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:250psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:NPT 1/8●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●IP保護等級:IP67アズワン品番65-7311-44
圧力センサ 相対 ねじ込み PX3シリーズ ハネウェル圧力センサ 相対 ねじ込み PX3シリーズハネウェル
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
HoneywellPX3シリーズ圧力トランスデューサHoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧力範囲:1→46バール(絶対及びシールゲージ)完全較正/温度補正済みトータルエラーバンド:±1.0%FSS、-20→85℃絶縁抵抗:100MΩ@1500Vdc絶縁耐力:AC1500V、1分。又は、AC1800、1秒消費電流:3.5mA侵入保護:最大IP67応答時間:;2msRoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●動作温度 Min:-30℃アズワン品番65-7302-39
圧力センサ 相対 ねじ込み ハネウェル圧力センサ 相対 ねじ込みハネウェル
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
HoneywellPX3シリーズ圧力トランスデューサHoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧力範囲:1→46バール(絶対及びシールゲージ)完全較正/温度補正済みトータルエラーバンド:±1.0%FSS、-20→85℃絶縁抵抗:100MΩ@1500Vdc絶縁耐力:AC1500V、1分。又は、AC1800、1秒消費電流:3.5mA侵入保護:最大IP67応答時間:;2msRoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:46バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●実装タイプ:ねじ込みアズワン品番65-7302-41
ピエゾ素子特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら