「ホール効果センサ」の検索結果
SR16 / SR17シリーズホール効果センサ。金属ターゲット検出用のマグネットを内蔵したホール効果ベーン 赤外線センサでは実行できない検出用途や計数用途に最適 ゴミや埃の多い産業環境向け 垂直又は水平取り付け、ピン又はワイヤ出力(モデルにより異なる)
ソリッドステート位置センサ SR 13/15シリーズ。定評あるHoneywell社SS400シリーズ ソリッド ステート センサを導入したスナップ イン/フラット マウント センサ パッケージ 過酷な条件でのシーリング性能が高まります ストレス作用を除去するQuadホール エレメント設計 温度補償磁気学 単極マグネット 24 AWG Radoxリード線
仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:-1 → +25 V dc●接続方式:ワイヤリード●最大DC電圧:25V●出力開閉電流:50 mA●長さ:7.62mm●幅:20.32mm●奥行き:11.43mm●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7310-93
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
SR13 / SR15シリーズホール効果センサ。ワイヤ付きのプラスチックケース入りホール効果センサ フラット又はクイックフィットスナップインケースで迅速に組み立て可能 マグネットと組み合わせて使用 さまざまなタイプの検出用途、低コスト
仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:3.8 → 30 V dc●接続方式:ワイヤリード●出力開閉電流:20 mA●長さ:7.6mm●幅:20.3mm●奥行き:5.1mm●寸法:7.6 x 20.3 x 5.1 mm●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7300-78
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
HoneywellRTPシリーズホール効果ロータリ位置センサは、外部アクチュエータを備え、センサ本体から磁石を分離することで、非接触検知を次のレベルに引き上げます。センサの検出範囲は70°です。True、非接触動作無制限の回転(RTPシリーズ)ソリッドステートホール効果技術コネクタ一体型の丈夫なIP69K密封パッケージ車載グレードのEMI/EMCテスト、逆極性保護機能、短絡保護機能を内蔵しています
仕様●出力タイプ:標準●本体形状:ブロック形●取付方法:ねじ●電源電圧:5 V●接続方式:欧州 3 ピン●出力開閉電流:0.02 → 0.025 A
アズワン品番65-7284-34
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Honeywell SNG-Q シリーズの直交速度及び方向センサは、速度と方向の両方直交出力では、ターゲット方向は出力リード / ラグ位相シフトによって決まります。広い動作温度範囲: -40 ℃ ~ 150 ℃ 環境シーリング: IP69K 等級の防湿性能 堅牢な電気ノイズ耐性: 100 V/m 定格の電気ノイズ放射耐性( EMC ) 高周波スイッチング容量: 3 → 20 Hz
仕様●出力タイプ:方形波●本体形状:バレル形●取付方法:フランジ取り付け●電源電圧:4.5 → 26 V●接続方式:リード付きケーブル●出力開閉電流:18 mA
アズワン品番65-7281-33
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ユニポーラ、ラッチ / バイポーラセンサ。信頼性の高い迅速でコンパクトな位置決め手段 環境への耐性あり 逆極性保護 外部磁界があっても動作 省スペースのミニチュアプラスチックパッケージ
仕様●出力タイプ:デジタル●取付けスタイル:基板実装●電源電圧:3.8→ 30 V dc●ターミナルタイプ:基板●最大DC電圧:0.4V●スイッチング電流:20 mA●長さ:4.06mm●幅:3mm●深さ:1.57mm●寸法:4.06 x 3 x 1.57 mm●最大使用温度:+150℃
アズワン品番65-7348-03
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
Honeywell SNDH-Hシリーズホール効果スピードセンサは、磁気バイアスをかけたホール効果内蔵回路の使用により、ターゲットとなる鉄材の動きを正確に検出します。特別に設計された IC (集積回路) 永久磁石はラグで密閉されていますソリッドステート、非接触ホール効果磁気検出 Ability により、ダスト、汚れ、及びごみを検知し、信頼性と 高周波スイッチング機能により、デバイスは高電流に対応できます RPM です
仕様●出力タイプ:デジタル電流シンク(オープンコレクタ)●本体形状:バレル形●取付方法:フランジ取り付け●電源電圧:4 → 24 V●接続方式:リード線付きコネクタ●出力開閉電流:6 mA●コード番号:213-2760
アズワン品番65-7282-06
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
SR13 / SR15シリーズホール効果センサ。ワイヤ付きのプラスチックケース入りホール効果センサ フラット又はクイックフィットスナップインケースで迅速に組み立て可能 マグネットと組み合わせて使用 さまざまなタイプの検出用途、低コスト
仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:3.8 → 30 V dc●接続方式:ワイヤリード●出力開閉電流:20 mA●長さ:7.6mm●幅:20.3mm●奥行き:5.1mm●寸法:7.6 x 20.3 x 5.1 mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:169-7671
アズワン品番65-7319-84
1袋(100個)
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
SR16 / SR17シリーズホール効果センサ。金属ターゲット検出用のマグネットを内蔵したホール効果ベーン 赤外線センサでは実行できない検出用途や計数用途に最適 ゴミや埃の多い産業環境向け 垂直又は水平取り付け、ピン又はワイヤ出力(モデルにより異なる)
仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:3.8 → 30 V dc●接続方式:ワイヤリード●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:20 mA●長さ:23.88mm●幅:15.75mm●奥行き:12.95mm●寸法:23.88 x 15.75 x 12.95 mm●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7360-51
1袋(100個)
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
ソリッドステート位置センサ SR 13/15シリーズ。定評あるHoneywell社SS400シリーズ ソリッド ステート センサを導入したスナップ イン/フラット マウント センサ パッケージ 過酷な条件でのシーリング性能が高まります ストレス作用を除去するQuadホール エレメント設計 温度補償磁気学 単極マグネット 24 AWG Radoxリード線
仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:-1 → +25 V dc●接続方式:ワイヤリード●最大DC電圧:25V●出力開閉電流:50 mA●長さ:7.62mm●幅:20.32mm●奥行き:11.43mm●寸法:7.62 x 20.32 x 11.43 mm●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7360-35
1袋(100個)
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ。出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど
仕様●出力タイプ:レシオメトリック●本体形状:ブロック形●取付けスタイル:表面実装●電源電圧:4.5→ 10.5 V dc●ターミナルタイプ:基板●スイッチング電流:1.5 mA●長さ:4.06mm●幅:3mm●深さ:1.6mm●寸法:4.06 x 3 x 1.6 mm●最大使用温度:+150℃●コード番号:216-6247
アズワン品番65-7311-01
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ。出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど
仕様●出力タイプ:レシオメトリック●電源電圧:4.5 → 10.5 V dc●ターミナルタイプ:基板●スイッチング電流:1.5 mA●長さ:4.06mm●幅:3mm●深さ:1.6mm●寸法:4.06 x 3 x 1.6 mm●最大使用温度:+150℃●コード番号:479-6878
アズワン品番65-7296-80
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ。出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど
仕様●出力タイプ:レシオメトリック●電源電圧:4.5→ 10.5 V dc●ターミナルタイプ:基板●スイッチング電流:1.5 mA●長さ:4.06mm●幅:3mm●深さ:1.6mm●寸法:4.06 x 3 x 1.6 mm●最大使用温度:+150℃●コード番号:216-6231
アズワン品番65-7348-02
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
Honeywell CSLWシリーズホール効果AC電流センサ。CSLWシリーズミニチュアオープンループAC電流センサはHoneywell製です。 このセンサはレシオメトリック出力を備え、基板実装可能なプラスチックパッケージに密閉されたミニチュアリニアホール効果センサを組み込んでいます。 センサIC、集光器、ハウジング、巻線コイルで構成された完全なセンサです。 コンパクトなサイズは、スペースに限りがある用途に最適です。精度が高い低コストAC電流センサ 多回転に対応する配線済みオープンループ設計は、感度が向上 リニアレシオメトリック出力 電流シンキング出力又はソーシング出力 低挿入損失で高速な応答時間を実現 高精度の温度補償機能を内蔵 動作温度範囲: -25 → 100℃ RoHS準拠(鉛フリー)(2022年10月現在)
仕様●巻数比:9:1●電源電圧:4.5 → 10.5 V dc●入力電流:9A●出力電流:-200 → +200 mA●全体の高さ:10mm●全体の幅:16.2mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃●実装タイプ:基板実装●コード番号:121-8174
アズワン品番65-7311-68
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
クローズドループ電流センサ。CSNシリーズは、DC、AC、又はパルス電流を測定します。ホール効果、及びヌルバランス又はゼロ磁束の方式に基づいています。
仕様●巻数比:200:1●センサ技術:クローズループ●電源電圧:12 → 15 V dc●入力電流:200A●出力電流:62.5 mA●全体の高さ:29.6mm●全体の幅:36.6mm●全体的な深さ:14.45mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:CSN
アズワン品番65-7310-36
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
高電流とマルチレンジ(AC及びDC)。交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 両タイプにBayblend KU1468 UL94-VOケースがあり、高電流タイプにホール効果とゼロ位法に基づく電流センサがあります。 出力は平衡電流で、常に二次側の巻数によって抑えられる一次電流の完全なイメージを与えます。 その電流は抵抗器を通過することで電圧によって表現され、マルチレンジタイプは類似のデバイスですが、より広い測定レンジが可能です。 一次側の5巻数を使用すると最大36 Aが、一次側の7巻数を使用すると最大43 Aが測定できます。
仕様●巻数比:36:1●センサ技術:クローズループ●電源電圧:15 V●入力電流:36A●出力電流:25 mA●全体の高さ:28mm●全体の幅:28mm●全体的な深さ:16.8mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+70℃●シリーズ:CSN●コード番号:189-5477
アズワン品番65-7298-60
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
CSNS300センサ。交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 ホール効果とゼロ位法の原理に基づいています。小型設計 DC、AC、インパルス電流の測定 大きな一次導体ホール 高精度 一般的な用途: 可変速ドライブ、過電流保護、電源システム、周波数コンバータ、UPS、ロボット、バッテリ管理システム、溶接装置