「墜落制止用器具 2丁」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合。新規格適合フルハーネス・フリーサイズ。
接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード。
クイックコネクトバックル:簡単かつ素早い着脱が可能。
軽量:快適な付け心地により作業負担を軽減。
5点調整式:様々な体型にしっかりとフィット。
ラベル保護カバー:長期間にわたり製造年月などの重要情報を保持。
明瞭なカラーベルト:上下の色分により簡単で迅速な装着が可能。
縫い込み式フォールインジケータ:容易な点検をサポート。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用に
仕様最小空間距離:6.2m
材質肩・胸・股ベルト:ポリエステル、D環:鋼材、胸・腿部バックル:アルミニウム
色黄・黒
サイズフリー
種類フルハーネス型
使用温度範囲(℃)-10~50
質量(kg/セット)約2.3
フック質量(g)約260
ランヤード(長さ)(mm)1700
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第2種
背タイプX型
ランヤード(長さ)(m)1.7
自由落下距離(m)4
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
ランヤード2丁掛け
1セット
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
材質ベルト:ポリエステル・ベルトループ:エラスティック・縫糸:ポリエステル・D環:鋼材・胸・腿部バックル:鋼材・肩ベルト調節具:鋼材
サイズフリー
適合規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」/JIS T 8165:2018
ランヤードダブルランヤード
1箱(1セット)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
関連キーワード