5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様データロギング:1分間隔で3ヵ月間連続データロギング、間隔設定/1-3600秒 セット内容本体(バッテリー内蔵)、充電台、ACアダプター、USBケーブル、校正レギュレータ、校正アダプタ、専用ソフトウェア(CD-R)、収納ケース、取扱説明書(クイックスタートガイド/ProRAE STADIOⅡ) 質量(g)220 表示方式白色LEDバックライト付液晶 分解能100ppm 寸法(cm)11.8×6×3 ガス採気方式拡散式 検知原理定電位電解式 使用温湿度範囲-20~55℃/0~95%RH(結露なし) 表示項目瞬時値、最大値、STEL、TWA、バッテリー状態、データロギングのON/OFF 防爆構造IP65 警報方式95dBブザー(30cm距離)、バイブレーション、赤色LEDの点滅 動作時間可動:11時間以上・充電:4時間以下 測定範囲(ppm)0~50000 検知対象ガス二酸化炭素(炭酸ガス)(CO2)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用期間限定の装着型使い捨てガス警報器です。 電源を入れてからメンテナンス不要で駆動します。 校正、センサー交換、電池交換、充電など一切必要ありません。 残り使用期限を液晶画面に表示します。
質量(g)92 外形寸法(mm)41×51××87 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×41×87
1台
37,980 税込41,778
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Sensym SCXシリーズ。高精度を必要とする圧力用途向けのコスト効果の高いソリューション 0 → 70℃の温度範囲で正確かつ安定した出力を提供するように設計された内部校正 / 温度補償センサ ゼロ校正、スパン校正済み 低電力用途向け高インピーダンス 空気や乾性ガスなどの腐食性のない非イオン性液体での用途向け
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:1psi●精度:±0.1 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:空圧流体●アナログ出力:17.82 → 18.18 mV●応答時間:100 ms●電源電圧:20 V dc●動作温度 Max:+85℃●コード番号:455-5065 アズワン品番65-7358-31
1個
147,998 税込162,798
欠品中

Sensym SCXシリーズ。高精度を必要とする圧力用途向けのコスト効果の高いソリューション 0 → 70℃の温度範囲で正確かつ安定した出力を提供するように設計された内部校正 / 温度補償センサ ゼロ校正、スパン校正済み 低電力用途向け高インピーダンス 空気や乾性ガスなどの腐食性のない非イオン性液体での用途向け
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:100psi●許容差:±0.1 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:空圧流体●アナログ出力:99 → 101 mV●応答時間:100 ms●電源電圧:20 V dc●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7285-93
1個
129,800 税込142,780
欠品中

1個
219,800 税込241,780
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)