防塵防水機能付きで雨天時や粉じん現場の使用に適しています。オプションのサンプリングフロートを使用すると、閉鎖空間侵入前の安全確認等にも使用できます。
仕様データログ機能:標準3ヶ月間(1分間隔) 測定範囲・分解能:酸素:0~30voL%・0.1voL%、可燃性ガス:0~100%LEL・1%LEL、一酸化炭素:0~500ppm・1ppm、硫化水素:0~100ppm・0.1ppm 防塵防水等級:IP65
サイズ82×145×42mm
質量(g)410
タイプポンプ式
電源リチウムイオン充電池(付属)
アズワン品番2-9738-22
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
防塵防水機能付きで雨天時や粉じん現場の使用に適しています。
仕様データログ機能:標準3ヶ月間(1分間隔) 測定範囲・分解能:酸素:0~30voL%・0.1voL%、可燃性ガス:0~100%LEL・1%LEL、一酸化炭素:0~500ppm・1ppm、硫化水素:0~100ppm・0.1ppm 防塵防水等級:IP67
サイズ82×140×42mm
質量(g)365
タイプ拡散式
電源リチウムイオン充電池(付属)
アズワン品番2-9738-21
1個
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
Honeywell BW Solo は、手袋をはめたままでも簡単に操作が可能な小型軽量のガス検知器です。搭載されているデータロガーをBluetoothを用いてスマホ等にデータ送信を行うことが可能な検知器になります。シンプルなボタンひとつでの操作。
センサー、フィルターおよび電池の簡単な交換
防塵防水IP-68相当。
TWA、STEL、ピーク指示値のリセット
高、低、TWA、STEL の警報設定点の変更
警報ラッチ
校正バンプテスト期限の設定
2年保証センサー
用途作業安全用途、工場等の製造ラインや研究所等での各種実験時の個人暴露濃度管理。
仕様データログ:6ヵ月(8時間/日、5秒間隔の場合)
質量(g)116
幅(cm)6.7
時間駆動:12か月(アラームなしの場合)8時間未満/日使用
バッテリーリチウム塩化チオニル電池
高さ(cm)7
奥行き(cm)4.2(アリゲータークリップ含む)
アラーム95dbブザー(30cmの距離)、点滅LED、バイブレーション、高濃度警報、低濃度警報、TWA警報、STEL警報、不適合時(設定期限切れ)
Honeywell BW Solo は、手袋をはめたままでも簡単に操作が可能な小型軽量のガス検知器です。搭載されているデータロガーをBluetoothを用いてスマホ等にデータ送信を行うことが可能な検知器になります。シンプルなボタンひとつでの操作。
センサー、フィルターおよび電池の簡単な交換
防塵防水IP-68相当。
TWA、STEL、ピーク指示値のリセット
高、低、TWA、STEL の警報設定点の変更
警報ラッチ
校正バンプテスト期限の設定
3年保証センサー
用途作業安全用途、工場等の製造ラインや研究所等での各種実験時の個人暴露濃度管理。
仕様データログ:6ヵ月(8時間/日、5秒間隔の場合)
質量(g)103
幅(cm)6.7
バッテリーリチウム塩化チオニル電池
高さ(cm)7
奥行き(cm)3.6(アリゲータークリップ含む)
アラーム95dbブザー(30cmの距離)、点滅LED、バイブレーション、高濃度警報、低濃度警報、TWA警報、STEL警報、不適合時(設定期限切れ)
使用期間限定の装着型使い捨てガス警報器です。
電源を入れてからメンテナンス不要で駆動します。
校正、センサー交換、電池交換、充電など一切必要ありません。
残り使用期限を液晶画面に表示します。
質量(g)92
外形寸法(mm)41×51××87
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×41×87
関連キーワード