「第2種ショックアブソーバー」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード。
扱いやすい軽量フック。
商品タイプダブル
仕様最小空間距離6.2m
材質ベルト:ポリアミド繊維、フック・カラビナ:アルミニウム
質量(g)1000
長さ(m)1.7
使用温度範囲(℃)-10~50
落下距離(m)(最大自由)3.4
最大使用荷重(kg)100
ショックアブソーバの種類第2種
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
新規格適合品 軽量・経済的で様々な現場で使用できるエントリーモデルです。
用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他
トラスコ品番206-6009
材質鋼材(フック・カラビナ)
色オレンジ
質量(g)1100
規格墜落制止用器具
ロープ幅(mm)44
アズワン品番64-8525-02
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第2種
商品タイプシングル
1本
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード。
扱いやすい軽量フック。
商品タイプシングル
仕様最小空間距離6.2m
材質ベルト:ポリアミド繊維、フック・カラビナ:アルミニウム
質量(g)600
長さ(m)1.7
使用温度範囲(℃)-10~50
落下距離(m)(最大自由)3.4
最大使用荷重(kg)100
ショックアブソーバの種類第2種
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合。新規格適合フルハーネス・フリーサイズ。
接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード。
クイックコネクトバックル:簡単かつ素早い着脱が可能。
軽量:快適な付け心地により作業負担を軽減。
5点調整式:様々な体型にしっかりとフィット。
ラベル保護カバー:長期間にわたり製造年月などの重要情報を保持。
明瞭なカラーベルト:上下の色分により簡単で迅速な装着が可能。
縫い込み式フォールインジケータ:容易な点検をサポート。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用に
仕様最小空間距離:6.2m
材質肩・胸・股ベルト:ポリエステル、D環:鋼材、胸・腿部バックル:アルミニウム
色黄・黒
サイズフリー
種類フルハーネス型
使用温度範囲(℃)-10~50
質量(kg/セット)約2.3
フック質量(g)約260
ランヤード(長さ)(mm)1700
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第2種
背タイプX型
ランヤード(長さ)(m)1.7
自由落下距離(m)4
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
ランヤード2丁掛け
1セット
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
関連キーワード