UL準拠 / CSA準拠。高温バイメタルサーモスタット。過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac
UL準拠 / CSA準拠。高温バイメタルサーモスタット。過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:260℃●オープニング温度:220℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:Solder Tab●実装タイプ:ブラケット取り付け●コード番号:228-2535
アズワン品番65-7810-53
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠。高温バイメタルサーモスタット。過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:260℃●オープニング温度:200℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:Solder Tab●実装タイプ:ブラケット取り付け●コード番号:228-2541
タイプサーモスタット:バイメタル
スイッチオープンオンライジング
温度(℃)オープニング:200
リセット方式自動
端末仕様Solder Tab
コード228-2541
材質(ハウジング)セラミック
接点材質銀/ニッケル合金
環境温度範囲(℃)-20~287
動作温度(℃)0~260
アズワン品番65-7807-95
各種認証UL、CSA、VD
実装タイプブラケット取り付け
コンタクト定格電流(A)10
コンタクト定格電圧(V)250ac
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
UL準拠 / CSA準拠。高温バイメタルサーモスタット。過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+260℃●オープニング温度:180℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:15A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:クイックコネクト●リセットタイプ:自動●コード番号:494-0873
アズワン品番65-7843-99
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
UL、CSA認定。GKシリーズ。過酷な産業環境向けの耐久性構造 幅広いキーエントリ許容差で設計され、機械動作中におけるすべてのドア位置調整のドリフトに対応 この設計により、関連欧州指令の準拠を保証します。 各スイッチはストレート / 90 °キーのいずれかで使用できます。 コンタクトブロックにはねじ止め端子が備わっており、スペード配線端子が使用できます。これにより世界的な安全要件に準拠します。 ガルバニック絶縁コンタクトにより、常時閉及び常時開コンタクトを異なる負荷及び極性に配線できます。 常時閉コンタクトの強制切断機構はIEC 947-5-1に準拠します。 改ざん防止 キー照準ミス向け内蔵補正 IP67、NEMAシールエンクロージャ x 4 - 高圧洗浄に対応 代表的な用途: ヒンジ付きスライドガードドア、保護カバー、機械工具のエンクロージャ、梱包機械、コンベア、エレベータ、クレーン、昇降機及びリフト、建設機械装置 寸法: H42.6 mm、W30 mm、D121.6 mm
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:1 NC / 1 NO●アクチュエータ含む:あり●安全接点:NC●最大AC電圧:600V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●材質:ガラス繊維入りPET●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:2●シリーズ:GKB●深さ:42.6mm●コード番号:337-3799
アズワン品番65-7818-29
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
。UL準拠 / CSA準拠。高温バイメタルサーモスタット。過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+260℃●オープニング温度:+160℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:15A●コンタクトの定格電圧:120 → 250V ac●末端様式:クイックコネクト●リセットタイプ:自動●コード番号:494-0867
アズワン品番65-7843-98
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
関連キーワード