カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • ハネウェル
  • BIGM(丸山製作所)(1,236)
  • omron(オムロン)(129)
  • HIOKI(日置電機)(22)
  • コガネイ(20)
  • SAMTEC(18)
  • XP POWER(18)
  • ハイテクインター(17)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(16)
  • HORIBA(16)
  • 三菱電機(16)
  • honeywell(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • Festo(13)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • SMC(9)
  • 東洋技研(9)
  • EVANS(9)
  • IDEC(和泉電気)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms1-10」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力センサ 差動 ハネウェル圧力センサ 差動ハネウェル
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
低圧、差圧タイプシリコンダイアフラム及びレシオメトリック出力を持つ小型で超低圧の増幅差圧トランスデューサです。高感度、低ゼロシフト 単一ポートの通気でゲージ測定を実現 交換が容易 説明書付き メディア: P1ポートは乾燥ガスのみ。P2ポートは湿った材質、ポリエステルハウジング、エポキシ接着剤、シリコン、ホウケイ酸ガラス、シリコンガラスボンド 最大応答時間: 1 ms 動作温度: -40 → +85℃
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0WG(インチ)●最大圧力の読み:14WG(インチ)●精度:+/-3 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:33 → 37 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●最大使用温度:+85℃●コード番号:395-285アズワン品番65-7306-32
低圧 圧力センサ IC ゲージ ハネウェル低圧 圧力センサ IC ゲージハネウェル
15,598税込17,158
1個
7日以内出荷
Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応(2022年10月現在) ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●精度:0.2 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:165 → 285 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●最大使用温度:+85℃●コード番号:235-5829アズワン品番65-7348-41
圧力センサ 相対 ねじ込み ハネウェル圧力センサ 相対 ねじ込みハネウェル
35,098税込38,608
1個
7日以内出荷
Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサHoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85℃ 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●動作温度 Min:-30℃●コード番号:111-5922アズワン品番65-7311-70
圧力センサ 絶対 ねじ込み PX3シリーズ ハネウェル圧力センサ 絶対 ねじ込み PX3シリーズハネウェル
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサHoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85℃ 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)
仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:100psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:NPT 1/8●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●IP保護等級:IP67●コード番号:111-5920アズワン品番65-7311-50
Gauge Pressure Sensor 相対 1セット 10個入 ハネウェルGauge Pressure Sensor 相対 1セット 10個入ハネウェル
569,800税込626,780
1セット(10個)
予約販売
チューブやパイプに直接接続する用途には適しませんHoneywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125℃
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:150psi●許容差:±0.2 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:1 ms●電流 Max:10 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●動作温度 Max:+125℃●コード番号:177-5942アズワン品番65-7288-56
圧力センサ 相対 ハネウェル圧力センサ 相対ハネウェル
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
温度補償圧力センサ、シリーズ26PC電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:+/-0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:47 → 53 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●動作温度 Min:-40℃●コード番号:667-0894アズワン品番65-7310-37
低圧 圧力センサ IC 差動 ハネウェル低圧 圧力センサ IC 差動ハネウェル
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:1psi●精度:±0.25 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:30 → 60 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●最大使用温度:+85℃●コード番号:235-5790アズワン品番65-7310-40
低圧 圧力センサ IC 差動 ハネウェル低圧 圧力センサ IC 差動ハネウェル
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズ
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:100psi●精度:0.2 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:156 → 294 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●最大使用温度:+85℃アズワン品番65-7351-12
低圧 圧力センサ IC ゲージ ハネウェル低圧 圧力センサ IC ゲージハネウェル
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズ
圧力センサ 相対 ハネウェル圧力センサ 相対ハネウェル
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
温度補償圧力センサ、シリーズ26PC電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●許容差:±0.5 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:100 mV dc●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7274-21
圧力センサ 差動 ハネウェル圧力センサ 差動ハネウェル
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
超低差圧タイプこれらの超低圧差動センサは、印加された圧力に比例した出力電圧を提供します。定格単一の正電源電圧から動作します。信号調整により、直接使用可能な出力と温度補償により、指定された温度範囲で予測可能な性能が得られます。Honeywell 圧力センサは、完全な信号調節また、ポートの反対側に基板端子も備えています。 低圧センサは、HVAC
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0WG(インチ)●最大圧力の読み:10WG(インチ)●精度:+/-2 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:5.9 → 6.1 V●応答時間:1 ms●電源電圧:8 V dc●ハウジング材質:プラスチック●最大使用温度:+85℃アズワン品番65-7306-30
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら