緊張器付きのためロープを引っ張るだけでしっかり緊張。解除はレバー1本カンタン操作。標準タイプの親づなです。屋根作業の他、足場作業の安全対策にお使いいただけます。柔らかくて軽く取り扱いやすいクロスロープ(八つ打ち)を採用。ロープの末端処理はサツマ編み。摩耗がひと目でわかる赤芯入りです。小径フックなので足場などに巻き付けられ、ずれ難い。安全滑車(別売)と併用することで、安全性・作業性が向上します。
用途屋根作業・足場作業・高所作業・解体作業・建設工事・安全対策・落下防止・建設労働災害の防止
仕様ロープ:クロスロープ(八つ打ち)、末端処理:サツマ編み
材質(ロープ)ポリエステル
滑車でヨコ移動がラクラク。落下時はロック機構でヨコ滑り防止。万が一墜落した場合も、安全滑車に荷重が掛かればロック機構が作動。親綱をツメで挟んでしっかりロック。ヨコ滑りしません。
用途SK親づな用オプション
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
雨樋を痛めない!壁面にも対応!二連はしごに簡単に取りつけられる高機能はしごアタッチメント。屋根への昇降をより安全にし、転倒事故を防止します。こう配屋根はもちろん陸屋根にも対応し、自在脚を壁面に接地させることで外壁にもお使いいただけます。対応可能はしご:日本製の一般的なアルミ製二連はしご(特殊な二連はしごは除く)支柱間が280mm以上(内寸)あること。支柱幅が80mm以下であること。
用途二連はしごアタッチメント
材質アルミ(日本製)
質量(kg)2.2
最大使用荷重(kg)100
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ゴミ袋やガラ袋を自立させる組み立て式のスタンドです。45Lのゴミ袋や60×90cmのガラ袋に対応します。袋の口が開いた状態にできるので、ゴミが入れやすくなります。複数設置することで、ゴミ(産業廃棄物)の分別に最適です。持ち運びに便利な取っ手、表示が入れられるラベルポケット付き。使わないときは広げて、重ねられ、かさばらずに運搬・保管が可能です。意匠登録出願中。
用途建築現場、イベント会場、工場、オフィスなどに最適。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)540
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)595×1290×1
商品タイプ本体
・室内側は角度が変えられる当て木を標準装備。・外壁側は発泡養生材仕様。・キルト生地の養生マットを付属
用途下屋根の安全対策に。クランプ式なので、取り付けカンタン。2階の窓枠に固定して下屋作業時の安全対策にオススメです。
付属品養生マット
材質スチール
質量(kg)3.84
有効挟み幅(mm)245
1セット
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
・石綿(アスベスト)除去等作業に必要な標識を1枚に!。(※必要な標識:石綿による生ずるおそれのある疾病・症状、石綿等の取扱い上の注意事項、使用すべき保護具、石綿作業主任者の職務、飲食・喫煙禁止、関係者以外立入禁止)。・ドアにも収まる幅600のコンパクト設計。・設置場所を選ばない!ハトメ付きでフェンスや足場にも設置可能。・下部スペースに社名ラベル等を貼付可能
付属品上下パイプ、吊り下げヒモ付、巻付けベルト付
材質ターポリン
関連キーワード