カテゴリ

  • オフィス家具/照明/清掃用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(40)
  • バイク用品(8,328)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Kawasaki
  • ヤブ原産業
  • モノタロウ(4,592)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • エスコ(42,631)
  • ホンダ(40,332)
  • メディアカバーマーケット(35,762)
  • 大阪魂(27,124)
  • Panasonic(パナソニック)(20,589)
  • スバル(14,761)
  • TRUSCO(12,332)
  • (9,084)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,428)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
商品レビュー
  • 以上(31)
  • 以上(32)
  • 以上(32)
  • 以上(32)
価格
  • 1,500円以下(2,926)
  • 1,500-10,000円(3,482)
  • 10,000-50,000円(1,664)
  • 50,000-100,000円(238)
  • 100,000円以上(74)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
8,372件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白華除去剤 スーパーエフロクリーン ヤブ原産業白華除去剤 スーパーエフロクリーンヤブ原産業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(1L)ほか
当日出荷
強力白華除去剤スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより頑固なエフロ(白華)を溶解除去する白華除去剤です。 一般に白華現象とは、セメント中の水酸化カルシウムが流出して表面に表れ、空気中の炭酸ガスと反応して炭酸カルシウムとなる現象をいいます。この炭酸カルシウムは「白華」「エフロレッセンス(エフロ)」と呼ばれ、コンクリートやタイル、ブロックの表面に付着して美観を損ないます。また、近年の白華は大気中の排気ガス、工場の排煙などの影響により特異な化学反応を起こし、一般の白華除去剤にはなかなか溶解しにくい物質に変化しているのが現状です。スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより、この変化したエフロ(白華)を除去する強力白華除去剤です。作業も塗布と水洗いだけなので簡単にエフロを除去できます。
用途コンクリート、モルタル表面の白華除去。 陶磁器タイルやその目地表面の白華除去。 セメント二次製品表面の白華除去。比重(25℃)1.09形態ポリ容器性状強酸性
コンクリートひび割れ補修材 クラックイレイザー ヤブ原産業コンクリートひび割れ補修材 クラックイレイザーヤブ原産業(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
コンクリート、モルタルのひび割れ補修材です。コンクリートに発生する小さなひび割れはヘアークラックと呼ばれます。放置しておくとひび割れが拡大したり、コンクリート内部に水の侵入を許すことでコンクリートの劣化を早めてしまうことがあります。また、美観的にも補修を行いたいという声が多くあります。「クラックイレイザー」はカチオン性粉末樹脂を配合したセメント系クラック補修材で、コンクリートの床に発生した微細なひび割れを簡単に補修できます。チューブに水を入れて混ぜたら、そのままひび割れに充填するだけの簡単施工なので、誰でも簡単にひび割れの補修が可能です。
用途コンクリートの床に発生した0.2~2.0mm幅のひび割れの簡易補修。【主な使用場所】・庭、アプローチ、犬走、玄関、駐車場などの土間コンクリートに発生したひび割れの補修。・床面のタイル、石材などのモルタル目地に発生したひび割れの補修。・エポキシ・ウレタン等の塗床に発生したひび割れの補修。【ご使用方法】1.付属のカップを使い、本製品に160ccの水を注ぎ、蓋を閉めてよく揉みながら混ぜてください。2.充填するひび割れ内の土や埃はあらかじめブラシ等で除去し、水で十分に湿らせてください。3.ノズルのキャップを取り、ノズル先端から3~5mm程度でカットしてください。作業中出にくいと感じる場合はさらにカットして調整してください。ひび割れに沿って充填し、表面が下がった場合、再度盛り付けてください。4.20℃で2時間程度静置し、締まってきたのを確認したら、余分な材料を皮スキ・プラスチックヘラ・スクレーパー等で削り取ってください。その後、周りに残っている材料はウエス等できれいに拭き取ってください。グレー硬化時間(時間)12危険物の類別非危険物特性耐久取扱説明書(0.81MB)
タッチアップペイント KawasakiタッチアップペイントKawasaki(47件のレビュー)
899税込989
1セット(15mL)
当日出荷から13日以内出荷
小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
フォークオイル G5 Kawasakiフォークオイル G5Kawasaki(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途正立フォーク用。
ブレーキフルード DOT-4 Kawasakiブレーキフルード DOT-4Kawasaki(23件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(0.5L)ほか
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
フォークオイル 00M01 Kawasakiフォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)
欠品中
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40 Kawasaki4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)ほか
当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50 Kawasakiカワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(1L)
欠品中
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40 Kawasaki4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(1L)ほか
当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
フォークオイル G15 Kawasakiフォークオイル G15Kawasaki(29件のレビュー)
5,398税込5,938
1本(4L)
14日以内出荷
用途正立フォーク用。
簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック ヤブ原産業簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロックヤブ原産業
6,298税込6,928
1個(2kg)
当日出荷から3日以内出荷
お庭や駐車場目地の砂利などを手軽に固めることができる砂利固定剤です。水性の液体樹脂ため安心・安全に施工ができることに加え、敷砂利の上から散布するだけで簡単に砂利を固めることが出来ます。砂利を固めることで、散乱防止以外にも雑草の抑制、猫の糞害抑制の効果も見込めます。砂利を固めた後でも雨水などを通すので、植物と隣接する場所にも使用できます。
用途砂利、砕石の固定【使用場所】・庭、アプローチ・ガレージの割溝・花壇・墓地・マンションのエントランスなど【使用方法】1.固める目的以外のものは除去・清掃し、敷砂利を平らに均して転圧します。2.付属のノズルを組み立てます。施工後のノズルは水で樹脂を洗い流せば再度使用することができます。3.清水を市販のジョウロなどで砂利全体に均一に散布して下して下さい。散布量の目安は4kg/m2以上です。4.ボトルを十分に振って、攪拌したうえで、蓋を開け、ノズルをセットします(14kg缶の場合は、市販のジョウロに移し替え、ジョーロの先端にノズルをセットします)5.敷砂利全体に満遍なく楽砂利ロックを散布します。6.夏場は24時間、冬場は48時間以上乾燥させて下さい。楽砂利ロックの樹脂が固まれば完成です。完成後は艶が出て、自然な濡れ色感が残ります。液色乳白色硬化時間(時間)24(夏季)、48(冬季)危険物の類別非危険物特性防水取扱説明書(0.86MB)
リアショックオイル K2C Kawasakiリアショックオイル K2CKawasaki(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(1L)
7日以内出荷
KX用リヤクッションオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
リング(0),フロ-ト  92055-1222 Kawasakiリング(0),フロ-ト 92055-1222Kawasaki(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:92055-1222
フォークオイル G10 Kawasakiフォークオイル G10Kawasaki(91件のレビュー)
5,398税込5,938
1本(4L)
欠品中
用途正立フォーク用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類SAE10W-30相当危険物の性状非水溶性
フロントフォークオイル 2F Kawasakiフロントフォークオイル 2FKawasaki(17件のレビュー)
709税込780
1本(350mL)
10日以内出荷
適合機種Z250(ER250C)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量340mL危険物の性状非水溶性
シ-ル(オイル),HTC  92049-1506 Kawasakiシ-ル(オイル),HTC 92049-1506Kawasaki
489税込538
1個
当日出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:92049-1506
コンクリート用洗浄剤 コンクリ汚れイッキ落ち ヤブ原産業コンクリート用洗浄剤 コンクリ汚れイッキ落ちヤブ原産業
2,398税込2,638
1個(1L)
当日出荷
ブレンドした数種類の酸と洗浄剤の力で、コンクリート等の汚れを化学分解して落とす即効性の強力洗浄剤です。
用途コンクリート、モルタル、インターロッキング、ブロック等のコンクリート二次製品に付着した汚れや白華の除去。危険物の類別非危険物取扱説明書(0.79MB)
タンクエンブレム クラシック Kawasakiタンクエンブレム クラシックKawasaki(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Z2などに付けられていた旧ロゴのカワサキエンブレム。
仕様両面テープ付材質アルミ製寸法(mm)190×25ホワイト
体育館用フローリング次世代型メンテナンス剤 ANZEN  ノンワックス  7L ヤブ原産業体育館用フローリング次世代型メンテナンス剤 ANZEN ノンワックス 7Lヤブ原産業
23,980税込26,378
1缶(7L)
5日以内出荷
「ANZENノンワックス」は体育館床が痛む原因となる水分を一切含まないウォーターレスのメンテナンス剤です。体育館の床は、適切なメンテナンスを行わなければ表層のウレタン塗装が劣化し滑りやすくなっていきますが、この「ANZENノンワックス」を使用することで、スポーツに適したグリップ力を回復させて、ウレタン塗装と同等程度のグリップ力を発揮します。けがの防止および施設の長寿命化を実現するための次世代のメンテナンス剤として、学校体育およびスポーツ業界の安全確保に貢献いたします。 (1)体育館でワックスが使用禁止になった原因である、水分を一切含みません (2)滑りやすくなった床面をスポーツに適したグリップ力に回復させます (3)シックスクール対応で有害物質を含まない、認定体育用品なので安心 (4)使い方はワックスと同じで、専門業者に依頼せず誰でも簡単に使用可能 (5)m2あたりたったの226円で、ウレタン塗装の1/15程度と低コスト
用途・体育館用フローリングの定期的なメンテナンスに。・体育館用フローリングが経年劣化で滑りやすくなった時に。・大事な試合の前に。関連資料(4.84MB)取扱説明書(0.39MB)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
水性浸透強化剤 ガッチリ浸透プライマーW ヤブ原産業水性浸透強化剤 ガッチリ浸透プライマーWヤブ原産業
7,898税込8,688
1缶(4kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
特許を取得した独自の浸透メカニズムにより、脆弱した無機質系下地表層に浸透し強化します。 水性なので有機溶剤の発散が無く、匂いも殆どありません。 塗布後セメント系材料の他、各種材料を直接施工できます。 一液でかつ原液使用のため、混ぜたり希釈する必要はありません。
用途コンクリート、モルタルの雨打たれや凍害、ドライアウト。 セルフレベリング材の硬化不良。 脆弱なセメントリシン、漆喰や土壁。 脆弱な大谷石、コンクリートブロック、スレート板、ケイ酸カルシウム板、ALC等。 脆弱な珪藻土、京壁、繊維壁や砂壁等。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性取扱説明書取扱説明書(11.4MB)標準塗布量(g/m2)200~500
カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40 Kawasakiカワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40Kawasaki(18件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(1L)
欠品中
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途4サイクルエンジン用種類全化学合成油JASO規格MA
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤) Kawasakiデポジットクリーナー(ガソリン添加剤)Kawasaki(9件のレビュー)
699税込769
1本(100mL)
9日以内出荷
エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
シ-ル(オイル),BJN 92049-1058 Kawasakiシ-ル(オイル),BJN 92049-1058Kawasaki
749税込824
1個
当日出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:92049-1058
TB1215B エキジョウガスケット KawasakiTB1215B エキジョウガスケットKawasaki
2,998税込3,298
1個
12日以内出荷
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
カワサキ リストバンド Kawasakiカワサキ リストバンドKawasaki(4件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
愛車のおしゃれも楽しいリストバンド。 愛車のブレーキマスタータンクのおしゃれとしても楽しめます。
ブラック材質綿80%、ポリウレタン20%
エレメント(エアフイルタ  11013-0796 Kawasakiエレメント(エアフイルタ 11013-0796Kawasaki(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:11013-0796
体育館用フローリング次世代型メンテナンス剤 ANZEN  ノンワックス お試しセット 100ml ヤブ原産業体育館用フローリング次世代型メンテナンス剤 ANZEN ノンワックス お試しセット 100mlヤブ原産業
1,898税込2,088
1缶(100mL)
4日以内出荷
「ANZENノンワックス」は体育館床が痛む原因となる水分を一切含まないウォーターレスのメンテナンス剤です。体育館の床は、適切なメンテナンスを行わなければ表層のウレタン塗装が劣化し滑りやすくなっていきますが、この「ANZENノンワックス」を使用することで、スポーツに適したグリップ力を回復させて、ウレタン塗装と同等程度のグリップ力を発揮します。けがの防止および施設の長寿命化を実現するための次世代のメンテナンス剤として、学校体育およびスポーツ業界の安全確保に貢献いたします。 (1)体育館でワックスが使用禁止になった原因である、水分を一切含みません (2)滑りやすくなった床面をスポーツに適したグリップ力に回復させます (3)シックスクール対応で有害物質を含まない、認定体育用品なので安心 (4)使い方はワックスと同じで、専門業者に依頼せず誰でも簡単に使用可能 (5)m2あたりたったの226円で、ウレタン塗装の1/15程度と低コスト
用途・体育館用フローリングの定期的なメンテナンスに。・体育館用フローリングが経年劣化で滑りやすくなった時に。・大事な試合の前に。関連資料(4.84MB)取扱説明書(0.39MB)
フォークオイル 00M01 Kawasakiフォークオイル 00M01Kawasaki
7,198税込7,918
1本(4L)
13日以内出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for  wall 壁用   15m2レギュラーセット ヤブ原産業水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for wall 壁用 15m2レギュラーセットヤブ原産業
9,798税込10,778
1箱(3kg)
5日以内出荷
コンクリートの表情をそのままに、彩りを添える。ルーセントカラー for wall 壁用はコンクリート・モルタル床の風合いをそのままに、カラークリアで着色・浸透強化・防塵できる水性コンクリートステイン塗料です。 クラックや下地のムラもそのまま仕上がりに現れるため、通常の塗料では表現できないコンクリートならではのテクスチャーをデザインできます。新築・改修共に使用可能でクリヤーを含む全20色展開 艶消し仕様。オプションでノンスリップも可能。特長)1自然な質感: カラークリヤ(半透明の色付き)で着色するため、素材の質感を損なわない。コンクリート下地ならではの自然な色ムラを生かすことが可能。2保護性能 : トップコートは落ち着いた空間を演出する艶消し仕様。耐久性に優れ、汚れが付着しにくい上に付着した場合でも落としやすい防汚性を有する。3下地強化 : 下地補修材メーカーとして築いた技術力を応用したプライマー(下塗り材)で、下地を強化。4安全性 : 材料は全て水性で匂いもほぼ無く、有害物質を含まない。F☆☆☆☆取得。5経済性 : 30m2程度であれば、施工は1日で完了。経年で劣化した場合でも簡単に補修が可能。
用途用途店舗 カフェ レストラン ショッピングセンター テラス 玄関 ポーチ エントランス等タイプバーガンディー危険物の類別非危険物関連資料カタログ(4.16MB)取扱説明書施工要領書(0.81MB)
ワリ ピン,4.0X35  550AA4035 Kawasakiワリ ピン,4.0X35 550AA4035Kawasaki
73税込80
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:550AA4035
水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for  floor 床用 30m2レギュラーセット ヤブ原産業水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for floor 床用 30m2レギュラーセットヤブ原産業
19,980税込21,978
1箱(7.5kg)
4日以内出荷
コンクリートの表情をそのままに、彩りを添えるルーセントカラー for floor床用はコンクリート・モルタル床の風合いをそのままに、カラークリアで着色・浸透強化・防塵できる水性コンクリートステイン塗料です。 クラックや下地のムラもそのまま仕上がりに現れるため、通常の塗料では表現できないコンクリートならではのテクスチャーをデザインできます。新築・改修共に使用可能でクリヤーを含む全20色展開 艶消し仕様。オプションでノンスリップも可能。特長)1自然な質感: カラークリヤ(半透明の色付き)で着色するため、素材の質感を損なわない。コンクリート下地ならではの自然な色ムラを生かすことが可能。2保護性能 : トップコートは落ち着いた空間を演出する艶消し仕様。耐久性に優れ、汚れが付着しにくい上に付着した場合でも落としやすい防汚性を有する。3下地強化 : 下地補修材メーカーとして築いた技術力を応用したプライマー(下塗り材)で、下地を強化。4安全性 : 材料は全て水性で匂いもほぼ無く、有害物質を含まない。F☆☆☆☆取得。5経済性 : 30m2程度であれば、施工は1日で完了。経年で劣化した場合でも簡単に補修が可能。
用途用途店舗 カフェ レストラン ショッピングセンター テラス 玄関 ポーチ エントランス等危険物の類別非危険物取扱説明書施工要領書(0.99MB)
Hey浸透フィニッシュ ヤブ原産業Hey浸透フィニッシュヤブ原産業
9,198税込10,118
1缶(4kg)
3日以内出荷から7日以内出荷
大谷石やブロック等の無機質系仕上げ材の表層強化と保護を目的とした壁や塀用の水性仕上げ材です。 塗装したままの仕上げで、耐摩耗性耐汚染性が向上します。 天然石の石相を際立たせます。 施工後は汚れなどが付きにくくなります。 脆弱した無機質系部材表面に浸透し強化します。 また、吸水を抑制し、かつ空気遮断性を高めて部材を保護します。 大谷石の保護に最適です。変色の防止と”ミソ”の脱落防止に効果的です。
用途大谷石、十和田石、コンクリートブロック、コンクリート基礎、漆喰等の浸透強化保護吸水抑制汚れ防止。成分特殊変性アクリル樹脂エマルション乳白色半透明主な用途壁面(塀や擁壁等)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐汚染性・耐摩耗性取扱説明書(1.23MB)
タッチアップペイント(ベース・トップ2本組) Kawasakiタッチアップペイント(ベース・トップ2本組)Kawasaki(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(15mL×2本)
5日以内出荷から10日以内出荷
小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
ロングライフクーラント KawasakiロングライフクーラントKawasaki(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)ほか
8日以内出荷
冬は不凍液、夏は冷却液として四季を通してご使用いただき冷却系統のアルミ・鉄・銅をはじめ、全ての金属に対して優れた防錆、防触効果があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ガスケツト,トランスミツシヨンカバー  11061-1524 Kawasakiガスケツト,トランスミツシヨンカバー 11061-1524Kawasaki
839税込923
1個
6日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:11061-1524
リング(0)  92055-1123 Kawasakiリング(0) 92055-1123Kawasaki
319税込351
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:92055-1123
SSSボンド ステンレスピン ヤブ原産業SSSボンド ステンレスピンヤブ原産業
2,498税込2,748
1袋(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
モルタルの浮き注入の際に使用するアンカーピンです。 全ネジのSUS304製です。
用途モルタルの浮き注入の際に使用するアンカーピンです。 全ネジのSUS304製です。材質SUS304製危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
タンクエンブレム KawasakiタンクエンブレムKawasaki(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
カワサキロゴのアルミタンクマーク。
仕様両面テープ付
タンクパッド KawasakiタンクパッドKawasaki(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
カーボン調寸法(mm)131×142材質ウレタン樹脂仕様3M製
スプレーペイント KawasakiスプレーペイントKawasaki(21件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(420mL)
当日出荷
主としてオフロードバイクのフレーム塗料剥離部分の防錆用スプレーペイントです。
ライムグリーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL純正品番J5012-0005-7F危険物の性状非水溶性
...