10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カチオンタイトF ヤブ原産業 動画あり
広範囲の下地に高い接着力を有する、セメント系カチオン性モルタルのコテ用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等 タイプSBR樹脂 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(0.86MB) 塗布厚さ(mm)標準:1.0~3.0
1セット(6kg)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲の下地に高い接着力を有する、速硬型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルの厚付け用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。 塗布後3~6時間(23℃)で次の工程に移れます。 1回で10mmまでの厚塗りができます。
用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等 容量(kg)主材:25.0、硬化液:10.0 形態主材:袋、硬化液:缶 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(0.69MB) 施工面積(m2)塗り厚(3mm):9.5 練り量(L)28.5 塗布厚さ(mm)標準:3.0~10.0
1セット(60kg)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

広範囲の下地に高い接着力を有する、一材型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのコテ用です。一材型のため水との混練で簡単に使用でき、作業性に優れる上、廃棄物を軽減した環境に優しい商品です。 短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等 容量(kg)15 形態 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(0.87MB) 施工面積(m2)塗り厚(1mm):10.5 練り量(L)17.8~18.5 塗布厚さ(mm)標準:1.0~3.0
1セット(15kg)
7,798 税込8,578
3日以内出荷

広範囲の下地に高い接着力を有する、耐溶剤型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのコテ用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等 タイプアクリル樹脂 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(0.86MB) 塗布厚さ(mm)標準:1.0~3.0
1セット(20kg)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カチオンタイトT ヤブ原産業 動画あり
広範囲の下地に高い接着力を有する、ローラー用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等 タイプセメント系カチオン性SBR樹脂モルタル 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(0.85MB) 塗布厚さ(mm)標準:1.0
1セット(5kg)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲の下地に高い接着力を有する、速硬型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのローラー用です。曲げ強度、耐摩耗性、耐溶剤性、短期的な仮防水性を発揮します。 塗布後4~5時間(23℃)で次の工程に移れます。
用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等 容量(kg)主材:9.5、硬化液:5.5 形態PP缶 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(0.79MB) 施工面積(m2)8.8 練り量(L)8.8 塗布厚さ(mm)標準:1.0
1セット(15kg)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

広範囲の下地に高い接着力を有する、一材型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのローラー用です。一材型のため水との混練で簡単に使用でき、作業性に優れる上、廃棄物を軽減した環境に優しい商品です。 短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等 容量(kg)15 形態 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(0.87MB) 施工面積(m2)塗り厚(1mm):12.1~12.9 練り量(L)19.5~20.7 塗布厚さ(mm)標準:1.0
1セット(15kg)
7,798 税込8,578
3日以内出荷

広範囲の下地に高い接着力を有する。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(0.85MB) 塗布厚さ(mm)標準:1.0
1セット(16kg)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲の下地に高い接着力を有する、一材型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルの厚付け用です。一材型のため水との混練で簡単に使用でき、作業性に優れる上、廃棄物を軽減した環境に優しい商品です。 3~60mm程度の欠損部爆裂部の充填補修、出入隅部の補修に優れています。
用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等 容量(kg)パウダー:15 形態 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(0.87MB) 施工面積(m2)塗り厚(3mm):3.3 練り量(L)17.8~18.5 塗布厚さ(mm)標準:3.0~60.0
1セット(15kg)
8,598 税込9,458
3日以内出荷

広範囲の下地に高い接着力を有する、速硬型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのコテ用です。曲げ強度、耐摩耗性、耐溶剤性、短期的な仮防水性を発揮します。 塗布後3~4時間(23℃)で次の工程に移れます。
用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等 容量(kg)主材:13.5、硬化液:4.5 形態PP缶 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(0.79MB) 施工面積(m2)9 練り量(L)9 塗布厚さ(mm)標準:1.0
1セット(18kg)
13,980 税込15,378
3日以内出荷