大谷石やブロック等の無機質系仕上げ材の表層強化と保護を目的とした壁や塀用の水性仕上げ材です。 塗装したままの仕上げで、耐摩耗性耐汚染性が向上します。 天然石の石相を際立たせます。 施工後は汚れなどが付きにくくなります。 脆弱した無機質系部材表面に浸透し強化します。 また、吸水を抑制し、かつ空気遮断性を高めて部材を保護します。 大谷石の保護に最適です。変色の防止と”ミソ”の脱落防止に効果的です。
用途大谷石、十和田石、コンクリートブロック、コンクリート基礎、漆喰等の浸透強化保護吸水抑制汚れ防止。
外観乳白色半透明液体、特殊変性アクリル樹脂エマルション
危険物の類別非危険物
取扱説明書(1.23MB)
特許を取得した独自の浸透メカニズムにより、脆弱した無機質系下地表層に浸透し強化します。 水性なので有機溶剤の発散が無く、匂いも殆どありません。 塗布後セメント系材料の他、各種材料を直接施工できます。 一液でかつ原液使用のため、混ぜたり希釈する必要はありません。
用途コンクリート、モルタルの雨打たれや凍害、ドライアウト。 セルフレベリング材の硬化不良。 脆弱なセメントリシン、漆喰や土壁。 脆弱な大谷石、コンクリートブロック、スレート板、ケイ酸カルシウム板、ALC等。 脆弱な珪藻土、京壁、繊維壁や砂壁等。
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
取扱説明書取扱説明書(11.4MB)
標準塗布量(g/m2)200~500
特許を取得した独自の浸透メカニズムにより、脆弱した無機質系下地表層に浸透し強化します。 水性なので有機溶剤の発散が無く、匂いも殆どありません。 塗布後セメント系材料の他、各種材料を直接施工できます。 一液でかつ原液使用のため、混ぜたり希釈する必要はありません。 気温-5℃まで施工可能です。
用途コンクリート、モルタルの雨打たれや凍害、ドライアウト。 セルフレベリング材の硬化不良。 脆弱なセメントリシン、漆喰や土壁。 脆弱な大谷石、コンクリートブロック、スレート板、ケイ酸カルシウム板、ALC等。 脆弱な珪藻土、京壁、繊維壁や砂壁等。
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
取扱説明書取扱説明書(11.4MB)
標準塗布量(g/m2)200~500
関連キーワード