- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- TSオリジナル(高翔産業)
- 2ページ目
2ページ目: TSオリジナル(高翔産業)のすべての商品
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
塩ビシートの超高速ハンドカッター!
治具・下敷き・刃の機能が一体化!!
出入隅部をノンストップで素早くカット!!
シートに刃先を入れ、壁際に治具を沿わせ引き切るだけのシンプル操作 !
オリジナル刃の特殊加工により下敷きいらず!!
カッターに治具を装着することで充て定規いらず!!
安全・高品質・スピーディなカット作業を実現 !
特殊形状刃で下地シートを傷つけない
コンパクトで左右関係なく使える対称設計
充て定規となる治具は片側微調整可能
カッターボディのみでシート切り出しも可能
錆びにくいオールステンレス製
スモールローラーだけでなく、ミドルローラーやコテバケローラーなどにも使用するハンドルです。
柔らかいニトリルゴム製!
柔らかい素材を使用していますので、強く押さえることのできない箇所に便利です。
ベアリング入りなのでスムーズに回転します。
材質ニトリルゴム
硬度(°)30(※ゴム用硬度計)
ローラーバケットSX 専用ネット
シゴキ用のネットは、クリップ付でワンタッチ固定、内容器も押えます。
1枚
¥109
税込¥120
翌々日出荷
マイクロファイバー繊維を使用しています。低粘度塗料に更なる効果を発揮します。
用途入隅・狭部用。防水材、塗装剤の塗布施工用
適合入隅・狭部用
適合塗料油性 ◎、アクリル◎
適合ハンドルミニスモールハンドル
塗装養生の必需品!
布テープ付きのポリエチレン養生シートです。
しっかり留めたいときに便利です。
耐水、耐候、耐湿、耐薬品に優れています。
シート表面にはコロナ放電処理を施してあるので、塗料の接着が良く乾燥後の塗膜の剥がれ落ち、飛び散りを抑えます。
手で簡単に切断できるので作業効率もUP !
TSオリジナル商品です。
テープ地色グリーン
材質(シート)ポリエチレン
テープ種類布テープ
小径管用止水バルーン
「フーセンの寅」で対応できなかった100mmΦ以下の配水管(VU40~VU75)などに !!
車のタイヤと同じバルブ仕様で、空気を抜いて再使用可能。
改修時に役立つリング付
(落下防止用の紐などの取付用)
長さ(mm)約170
外径(Φmm)約40
管内径(Φmm)適合:40~90
材質(ゴム)ブチルゴム
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
2段式・3段式の伸縮型ツギ柄シリーズです。
伸縮タイプなので仕様範囲内で長さを自由に設定できます。
用途基本長~伸長時
安価なプラスチックノズル!
ポリエチレン製でカッターナイフで先端を自由な長さ・口径に切れます。
適合コーキングガン:適用コーキングガン(直接接続)、W-65、KS-850(※KS-75・KS-90の大容量タイプは、KS用アタッチメントノズルジョイント(別売り)が必要です。)
危険物の類別非危険物
耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載!
さらに水通りを良くするデザインに改良!
タテ置き型ドレンに使用できます。
ドレン管に異物の流入を阻止します。
従来品より半分の長さになりました。きめ細かく柔らかいタイプ
用途シーリング材やパテ材の仕上げならしに!
長さ(mm)435
幅(mm)50
厚さ(mm)5
硬さ水色(柔らかめ:25% 圧縮応力=105kPa)
1本
¥189
税込¥208
翌々日出荷
改修工事用2重式ドレン工法用
タテヨコ共通
純国内生産品
ウレタン防水工事専用設計
自社開発製品なのでリーズナブルな価格設定を実現 !
フレキシブルホース塩ビダクトを採用。
厚さ(mm)ベース:1.5
タイプタテ・ヨコ共通
寸法(cm)ベース:40×30
ホース長さ(mm)600
塩ビシート防水に適しており、心地よい当たり具合が特徴!
シリコンステッチャーはコマ部分をシリコンゴム製にしました。
寸法(Φmm)コマ径:54
先端幅(mm)コマ:約1
TSイージー・レージー兼用ハンドルに取り付けられるデッキブラシ!
安定用のスリットがぐらつきを防止。
しっかりとした装着感です。
長さ(mm)180
幅(mm)60
毛丈(mm)45
繰り返し・詰め替え対応
長いのでロス塗材がきれいに取れる!
錆びにくいステンレス製で、 刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。
ありそうでなかった金ベラのロングサイズです。
材料の混練等の本来の用途はもちろん、缶に残ったロス塗材をきれいに取るのにも活躍します。
クロス貼りの際の押えとしても便利です。
全長(mm)400
刃長(mm)250
刃厚(mm)1.5~0.6
塗膜防水材の塗布や一斗缶などの材料をきれいに掻き出すのにも便利!
長さ(mm)495
幅(mm)120
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
クッション材として使われる素材ですが、シーリング材やパテ材をならすのにも都合の良い弾力性です。硬さのちがいで白色(C-600)と灰色(L-1400)、青色(C-1202)の3種類と幅が40mmと200mmの2種類をご用意しています。
材質独立気泡ポリエチレンフォーム
長さ(mm)500
幅(mm)200
厚さ(mm)20
硬さ白色(硬め:25%圧縮応力=235kPa)、灰色(やや柔らかめ:25%圧縮応力=140kPa)、青色(柔らかめ:25%圧縮応力=50kPa)
丈夫で弾力のある軽量フレーム!。適度な長さで扱いやすく長時間使用しても疲れにくい!。ツギ柄装着も可能 !
TSイージー・レージー用ミニハンドル!
TSイージー・レージーはもちろん、専用オプションも取り付けられます。
寸法(mm)220×90
1本
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
ローラーバケットSXで使用する内容器です。
1箱(30枚)
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
速乾・水性エマルジョン塗料用
主に化学合成繊維を使用した水性塗料用の刷毛。
速乾型の多い水性塗料は、刷毛の根元で塗料が固まりやすく腰の弱いものは極端に毛捌きが悪くなります。
化学合成繊維は水性塗料が固まりにくい傾向がありますが、獣毛と違い表面が平滑で吸水性の低い性質から塗料の含みが少ない傾向もあります。
そこで繊維の種類、配合比率、含みの良い獣毛との混毛など多彩に設定しました。
用途水性塗料用・細部・狭部
毛丈(mm)35
毛材PET(ポリエチレンテレフタレート)60%、PBT(ポリブチレンテレフタレート)40%
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)5
柔らかめのコシで多用途に使える万能型!
「万能」の名前の通り、多用途に使える刷毛です。
毛質は豚毛が多く、毛の厚みも中厚口から厚口となっていて、塗料を含みやすいタイプです。
形状は「筋違い」タイプ。日本では伝統的な刷毛の形の一つです。
コストパフォーマンスに優れていながら、使える刷毛と評判!メーカー人気・売上No.1の商品です。
用途一般・多用途
形状筋違
毛丈(mm)45
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛色白
毛厚(mm)10
従来品より半分の長さになりました(幅50mm×長さ495mm、ゴム2mm+バッカー20mm)。用途に応じて6種類の硬さを選べる !。バッカー3種類、ゴム3種類の硬さの組合せ !
硬さゴム:黄色(柔らかめ)、青色(黄色よりわずかに硬め)、緑色(硬め)、(バッカー)白色(硬め:25%圧縮応力=235kPa)、灰色(やや柔らかめ:25%圧縮応力=140kPa)、青色(柔らかめ:25%圧縮応力=50kPa)
口径Φ100mm前後対応に開発した大型ストッパー !
高翔止水用ゴムシリーズでVU40~VU150をフルカバー !
再使用可能
柔軟で耐久性のあるブチルゴム採用
密着性を向上させるWリング成型
落下防止に便利なフック穴付
適合排水菅:VU50~VU150(56~154Φ/mm)
材質軸本体部:硬質塩ビ、ゴム部:ブチルゴム
全長(mm)約200
外径(Φmm)約50
適合ポンプダイヤポンプ No.900
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
ベランダや屋上に!
ステンレス製ストレーナー D型
台型と呼ぶ職人さんも多いようです。
ドレン管に異物の流入を阻止します。
50~90mmΦのタテ型ドレンに使用できるマルチタイプ!
シンプルで頑丈な構造!
優れた耐久性!
表面はツヤ有仕上です。
Sオリジナル商品です。
適合寸法(mm)Φ50~90
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ベランダや屋上に!
ステンレス製ストレーナー A型
山型と呼ぶ職人さんも多いようです。
ドレン管に異物の流入を阻止します。
50~90mmΦのタテ置きドレンに使用できるマルチタイプ!
施工場所に応じてツヤ有・ツヤ消が選べますので設置後の美観も優れています。
シンプルで頑丈な構造!
優れた耐久性!
適合寸法(mm)Φ50~90
独創の技術と先進デザインをまとった脱気筒登場 !
脱気筒に新たな価値を創造し、各種防水工法のクオリティアップに貢献します。
外筒パイプは三点支持スライド式を採用(特許申請済)
任意の高さに設定可能で、最大55mm厚までの防水工法に対応。
外筒デザインにナチュラルリブを採用
高度な意匠と堅牢性を獲得(意匠登録済)
アルミニウム合金製で耐久性・信頼性抜群
付属品ステンレス製アンカープラグ4本付属(SPS 5-35S 使用・ドリル径:5mm)
材質(本体)アルミ合金(アルマイト加工)
外形寸法(mm)180×163×221
可動範囲(mm)筒上下可動:約60
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
オーバーフロー管 TS-OFに!
グリップを曲げて管に差し込むだけの簡単取付け
排水口径60~25mm(推奨)のタテ引きドレン用ストレーナとして使用できます。
材質ストレーナー部:硬質塩化ビニール、グリップ:ステンレス
外径(Φmm)ストレーナ部:80
グリップ長さ(mm)250
ピストンを引くときには抵抗が小さく、押すときにはシリンダーに密着する形状なので、コーキングガンの取扱い、 メンテナンスが非常に楽になります。
危険物の類別非危険物
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1成分形ポリウレタン系シーリング材(速硬化型)
TSクイック9は、防水下地処理用に開発された、速乾性1成分形ポリウレタン系シーリング材です。
従来のウレタン系シーリング材より、タックフリータイムを大幅に短縮した速硬化型!
速乾性を必要とする防水下地処理に最適なシーリング材となっています。
用途防水下地処理
亀裂補修
各種塗装鋼板のシール
各種ドレン廻りのシールや固定
成分ポリウレタン樹脂
色グレー
容量(mL)320×10本
破断伸度(%)750
比重1.15±0.02
引張強度(N/cm2)200
加熱減量(%)10~15
タックフリータイム(分)35
危険物の類別非危険物
性状ペースト状
特性速乾性
剪断接着力(N/cm2)130
1箱(10本)
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
表面フッ素加工で作業性・お手入れ共に良好!
刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。
用途塗料などの材料の混練に
クロス貼りの際の押えとして
刃厚(mm)(柄元~刃先)1.25~0.4
塗料を無駄なくローラー全体に含ませられます。
用途ポリプロピレン製のローラーバケットです。
容量(L)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×140×200
1個
¥459
税込¥505
3日以内出荷
耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載!
さらに水通りを良くするデザインに改良!
タテ置き型ドレンに使用できます。
ドレン管に異物の流入を阻止します。
大波・小波、二刀流のプラ刷毛
1枚で二種類の機能!作業効率アップ !
腰が硬く、強めのシゴキが必要な時に便利。
幅(mm)300
溝幅(mm)(クシ目型)大波:約15、小波:10
毛材ポリプロピレン
溝深さ(mm)(クシ目型)大波:約10、小波:約5
1枚
¥709
税込¥780
当日出荷
TSボトル刷毛、交換用ボトル
溶着剤などを吐出しやすいこだわりの純国産品を採用し、施工状況に合わせて選べる3種類の容量をご用意。
薄口なのに適度なコシ!
木材のつや出しや、仕上げ用のニスのことを「ラックニス」と呼ぶことから、この名がついたそうです。
元々はニス刷毛の一種です。
形状は目地刷毛をコンパクトにしたような感じです。
細かい作業に向いています。
馬毛より硬く、黒豚毛より柔軟です。
用途細部・狭部・多用途
毛丈(mm)40
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)6
目地、だめ込み、隅切りなど細かい作業に適した刷毛です。
毛質もやわらかめの繊細な感じで、厚みはもちろん薄口、刷毛さばきが軽いタイプになっています。
用途細部・狭部・多用途
毛丈(mm)35
毛材羊毛+細羊(独特のしなやかさが特徴です)
適合塗料低粘度
毛厚(mm)6