- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- TSオリジナル(高翔産業)
- 3ページ目
3ページ目: TSオリジナル(高翔産業)のすべての商品
フロア材、塩ビシートの押さえに!
重みのある鉄製ローラーです。
ベアリング入りなのでスムーズに回転します。
タイプベアリング入
毛抜けがほとんどなく耐溶剤性抜群!
水系・溶剤系、双方の塗料に対応できる
ポリエステル毛質のイメージの変わるつかい良さ !
SORAのイメージ・スカイブルーボディです。
用途一般・多用途
適合溶剤:◎(強溶剤:◎、弱溶剤:◎)、アクリル:◎
タイプ中毛
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)26
主な用途一般・多用途
ローラーサイズ(inch)7
1袋(5本)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
精悍(せいかん)なブラック電解アルマイト加工のアルミ製本体に、耐溶剤性に優れたフッ素ゴムパッキンを組み合わせた高耐久性ピストン
使いやすく、キャップ部分のロスが少ない
シンプル構造で取付け、メンテナンスが楽
ピストンロッドとベースはフリー状態になりハンドルの回転が軽く滑らか
セット内容ピストン本体(ヘッド・ベース)・フッ素ゴムパッキン・緩み止めナット、ワッシャ・取付マニュアル
材質(本体)アルミニウム(電解アルマイト加工)
材質(パッキン)フッ素ゴム
危険物の類別非危険物
1セット
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
エンプラ「POM」を使った超軽量ピストン !
実用強度を確保しつつ最軽量化!
機械的強度・耐溶剤性に優れ、耐久性も良好 !
押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転 !
適合機種KS-55・55L専用
セット内容クリアケース入り:ピストン本体(ヘッド・ベース)・フッ素ゴムパッキン・ゆるみ止めナット・ワッシャ(大・小各1枚)・装着手順書
材質POM(ポリオキシメチレン樹脂)
危険物の類別非危険物
表面仕上げ艶消し加工
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
この仕様でこの価格!
並ニス刷毛タイプのお徳用。
用途一般・多用途
毛材羊毛(60%)、ナイロン(40%)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)14
しなやかな毛質で仕上げや、繊細な作業に最適!
名前の通り小ぶりな刷毛ですが、毛の厚みがあり、塗料の含みは良好です。
縁塗り、コーナー、だめ込み、隙間の奥塗りなどに活躍します。
仕上げや、繊細な作業に適しています。
用途入隅・狭部・多用途
毛材羊毛+細羊(独特のしなやかさが特徴です)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)12~14
速乾・水性エマルジョン塗料用
主に化学合成繊維を使用した水性塗料用の刷毛。
速乾型の多い水性塗料は、刷毛の根元で塗料が固まりやすく腰の弱いものは極端に毛捌きが悪くなります。
化学合成繊維は水性塗料が固まりにくい傾向がありますが、獣毛と違い表面が平滑で吸水性の低い性質から塗料の含みが少ない傾向もあります。
そこで繊維の種類、配合比率、含みの良い獣毛との混毛など多彩に設定しました。
用途水性塗料用・細部・狭部
毛丈(mm)35
毛材PET(ポリエチレンテレフタレート)60%、PBT(ポリブチレンテレフタレート)40%
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)5
金具の部分の角度を変えられる目地刷毛
目地、だめ込み、隅切りなど細かい作業に適した刷毛です。
毛質もやわらかめの繊細な感じで、厚みはもちろん薄口、刷毛さばきが軽いタイプになっています。
用途細部・狭部・多用途
毛丈(mm)42
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)5
従来品より半分の長さになりました(幅200mm×長さ500mm、ゴム2mm+バッカー20mm)。用途に応じて6種類の硬さを選べる !。バッカー3種類、ゴム3種類の硬さの組合せ !
硬さゴム:黄色(柔らかめ)、青色(黄色よりわずかに硬め)、緑色(硬め)、(バッカー)白色(硬め:25%圧縮応力=235kPa)、灰色(やや柔らかめ:25%圧縮応力=140kPa)、青色(柔らかめ:25%圧縮応力=50kPa)
マイクロファイバー繊維を使用しています。低粘度塗料に更なる効果を発揮します。
用途入隅・狭部用。防水材、塗装剤の塗布施工用
適合入隅・狭部用
適合塗料油性 ◎、アクリル◎
適合ハンドルミニスモールハンドル
消耗時の交換・予備に!
用途ファイアートーチバーナー用
内径(Φmm)8
規格ISO 3821適合
最高使用圧力(MPa)2(20bar)
ホース長さ(m)10
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
トータルバランスに優れたオールマイティローラー !
用途一般・多用途
適合溶剤:◎(強溶剤:◎、弱溶剤:◎)、アクリル:◎
タイプ中毛
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)16
主な用途一般・多用途
オーバーフロー管 TS-OFに!
グリップを曲げて管に差し込むだけの簡単取付け
排水口径60~25mm(推奨)のタテ引きドレン用ストレーナとして使用できます。
材質ストレーナー部:硬質塩化ビニール、グリップ:ステンレス
外径(Φmm)ストレーナ部:80
グリップ長さ(mm)250
接着剤の塗布やならし作業に!
ポリプロピレン製でコシが硬く、強めのコシが必要な時に便利。
厚さ(mm)3
全幅(mm)300
TSクイック7・TSクイック9・TSクイック9αNB専用のプライマー
溶剤系1液・高粘度タイプ(TXフリー)
無黄変タイプ
主な用途サイディング(無塗装タイプには不向きです)、塗装金属、コンクリート・モルタル、ALC
危険物の類別非危険物
1缶
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
塗料用バケツの内容器です。
刷毛塗りやローラー塗りの際にご使用ください。
材質ポリプロピレン
接着剤の塗布やならし作業に!
ポリプロピレン製でコシが硬く、強めのコシが必要な時に便利。
塗膜防水材(平場用)を摺り切り塗布すると約1mm厚になります。
幅(mm)300
厚さ(mm)3
溝幅(mm)(クシ目型)10
溝深さ(mm)(クシ目型)5
1枚
¥589
税込¥648
翌々日出荷
一番人気のTS チャンピオンタイプ !
サイズ限定で仲間入り
用途一般・多用途
毛材羊毛(70%)、ナイロン(30%)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)10
速乾・水性エマルジョン塗料用
主に化学合成繊維を使用した水性塗料用の刷毛。
速乾型の多い水性塗料は、刷毛の根元で塗料が固まりやすく腰の弱いものは極端に毛捌きが悪くなります。
化学合成繊維は水性塗料が固まりにくい傾向がありますが、獣毛と違い表面が平滑で吸水性の低い性質から塗料の含みが少ない傾向もあります。
そこで繊維の種類、配合比率、含みの良い獣毛との混毛など多彩に設定しました。
速乾・水性エマルジョン塗料用です。
化学合成繊維100%です。
豚毛と組み合わせ、さらに厚口にすることで塗料の含みを良くしました。
用途水性塗料用
毛丈(mm)48
毛材P.P(ポリプロピレン)85%、白豚毛15%
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)18
柔らかく塗料の含みが良い!
木材のつや出しや、仕上げ用のニスのことを「ラックニス」と呼ぶことから、この名がついたそうです。
元々はニス刷毛の一種です。
形状は目地刷毛をコンパクトにしたような感じです。
細かい作業に向いています。
羊毛の中でも特に細い部分を使用しています。
仕上げや、繊細な作業に適しています。
用途細部・狭部・多用途
毛丈(mm)25
毛材細羊(柔らかさが特徴です)
適合塗料低粘度
毛厚(mm)6
TS 万能刷毛仕様で、さらにリーズナブルに!
良好な耐久性・弾力性で幅広い用途に対応。
用途一般・多用途
毛丈(mm)45
毛材白豚毛(100%)
適合塗料低~中粘度
毛色白
毛厚(mm)10
波屋根の形状に合わせた7インチと9インチ
錆止め、油性塗料などにも使われる高級品質の羊毛とアクリルの混毛ローラー
ピッチ(mm)64
毛丈(mm)11
深さ(mm)谷:18
材質(ローラー部)アクリル+ウール
適合塗料中粘度
固定方法ピン止め
スモールローラー マイクロンのボリュームアップした後継タイプ!
マイクロンよりさらに毛が細くなり、毛丈も13mmとなって、含みが
約8割向上 !
用途一般・多用途・仕上
タイプ中毛
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)マイクロファイバー
芯径(mm)16
対応溶剤◎、強溶剤◎、弱溶剤◎、アクリル◎
適応下地平滑面~平坦面
溶剤に強いローラー!
外径が大きい為、広い範囲を塗るのに適しています。
平滑面の塗布や、仕上げ塗装に向いています。
用途平滑面・仕上塗用
タイプ短毛
毛丈(mm)6
材質(ローラー部)アクリル+ウール
芯径(mm)26
対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
従来品より半分の長さになりました(幅50mm×長さ500mm、ゴム2mm+バッカー20mm)。用途に応じて7種類の硬さを選べる !。バッカー3種類、ゴム3種類の硬さの組合せ !
硬さゴム:黄色(柔らかめ)、青色(黄色よりわずかに硬め)、緑色(硬め)、(バッカー)白色(硬め:25%圧縮応力=235kPa)、灰色(やや柔らかめ:25%圧縮応力=140kPa)、青色(柔らかめ:25%圧縮応力=50kPa)
1本
¥659
税込¥725
翌々日出荷
従来品より半分の長さになりました(幅200mm×長さ500mm、ゴム2mm+バッカー20mm)。用途に応じて7種類の硬さを選べる !。バッカー3種類、ゴム3種類の硬さの組合せ !
硬さゴム:黄色(柔らかめ)、青色(黄色よりわずかに硬め)、緑色(硬め)、(バッカー)白色(硬め:25%圧縮応力=235kPa)、灰色(やや柔らかめ:25%圧縮応力=140kPa)、青色(柔らかめ:25%圧縮応力=50kPa)
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
従来品より半分の長さになりました(幅50mm×長さ500mm、ゴム2mm+バッカー20mm)。用途に応じて6種類の硬さを選べる !。バッカー3種類、ゴム3種類の硬さの組合せ !
硬さゴム:黄色(柔らかめ)、青色(黄色よりわずかに硬め)、緑色(硬め)、(バッカー)白色(硬め:25%圧縮応力=235kPa)、灰色(やや柔らかめ:25%圧縮応力=140kPa)、青色(柔らかめ:25%圧縮応力=50kPa)
従来品より半分の長さになりました(幅50mm×長さ495mm、ゴム2mm+バッカー10mm)。ゴム付きのバッカーにのりを付けました!。接着剤不要ですぐに使用できます。職人さんの様々なこだわりや要望に対応!
硬さゴム:黄色(柔らかめ)≦青色(黄色よりわずかに硬め)
1本
¥499
税込¥549
翌々日出荷
消耗時の交換・予備に!
用途ファイアートーチバーナー用
材質スチール(メッキ仕上げ)
サイズ小
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
抜群の耐久性!
SUS-304 ステンレス製脱気筒
防水工事において、脱気処理は不可避です。
最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。
どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。
シンプルで頑丈な構造!
現場での組み立てが不要!
優れた耐久性!
プラグ施工不要のPレスアンカーを採用!
SUS-304 オールステンレス製
TSオリジナル商品です。
付属品Pレスアンカープラグ4本付属(PF-535S・下穴径:4.3mmΦ)
材質オールステンレス
ありそうでなかった便利グッズ!
1.75mごとに7か所のコード分岐があり全部で15個のコンセントが付いています。
軽量で大変便利な延長コード・タップです。
長い廊下や屋上、工場床などでの電源確保に!
屋上から垂らして、各階足場の電源確保に !
タップ部分は防水・防じんキャップ付き。屋外でも安全・安心。
TSオリジナル商品です
ベランダや屋上に!
ステンレス製ストレーナー 小判型
ヨコ置き型ドレンに使用してください。
ドレン管に異物の流入を阻止します。
薄型のシンプル設計で頑丈な構造!
優れた耐久性!
TSオリジナル商品です。
ベランダや屋上に!
ステンレス製ストレーナー D型
台型と呼ぶ職人さんも多いようです。
ドレン管に異物の流入を阻止します。
50~90mmΦのタテ型ドレンに使用できるマルチタイプ!
シンプルで頑丈な構造!
優れた耐久性!
表面はツヤ有仕上です。
Sオリジナル商品です。
適合寸法(mm)Φ50~90
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
肉厚ステンレス使用 !
シンプルで頑丈・高耐久性 !
材質SUS304ステンレス
筒内径(Φmm)42
小径管用止水バルーン
「フーセンの寅」で対応できなかった100mmΦ以下の配水管(VU40~VU75)などに !!
車のタイヤと同じバルブ仕様で、空気を抜いて再使用可能。
改修時に役立つリング付
(落下防止用の紐などの取付用)
長さ(mm)約170
外径(Φmm)約40
管内径(Φmm)適合:40~90
材質(ゴム)ブチルゴム
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
レバーを握れば炎の噴射、放せば種火に切替わり効率的 !
「軽さ」と「重量バランス」扱いやすさはバツグン !
途中休止は種火で待機できるので無駄なガス消費を抑え作業性アップ !
床置き出来るスタンド付き!
用途トーチ工法
路面・躯体・下地などの加温、乾燥
仕様【燃焼量】火口大:96000Kcal/h、火口小:64000Kcal/h
セット内容火口:大、小各1個・火力調節レバー付ハンドル継手(スタンド付)・両金具付ゴムホース(10m)・ガスレギュレーター
長さ(mm)【火口】大:170/小:150
寸法(mm)【火炎径×長さ】火口大:110×900/小:80×800
全長(mm)火口大付:590、火口小付:565
質量(g)火口大付:830、火口小付:780
最高使用圧力(MPa)ホース:2(20bar)
ホース内径(Φmm)8
適合ガスLPガス(プロパンガス)
火炎温度(℃)火口大:1024/火口小:1027
火口径(mm)【外径/内径】大:70/65、小:50/47
火炎形状棒状炎
ガス圧力(MPa)【適正使用】火口大:0.25~0.4、火口小:0.2~0.35
バルブメインバルブ・種火調節バルブ
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
塩ビシート防水に適しており、心地よい当たり具合が特徴!
シリコンステッチャーはコマ部分をシリコンゴム製にしました。
寸法(Φmm)コマ径:54
先端幅(mm)コマ:約1
外装用のスモールローラー!
主にペイント用としてご使用いただけます。
エマルジョンペイント、油性塗料に最適です。
用途ペイント用
適合溶剤:〇(強溶剤:△、弱溶剤:〇)、アクリル:◎
タイプ中毛
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)アクリル+ポリエステル
芯径(mm)16
主な用途ペイント用
Pピストン装着コーキングガン
押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転!
セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本
質量(kg)約1.1
容量(mL)650
シリンダー径(Φmm)55
危険物の類別非危険物
シリンダー長さ(mm)350
1セット
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷