- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- TSオリジナル(高翔産業)
- 4ページ目
4ページ目: TSオリジナル(高翔産業)のすべての商品
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
精悍(せいかん)なブラック電解アルマイト加工のアルミ製本体に、耐溶剤性に優れたフッ素ゴムパッキンを組み合わせた高耐久性ピストン
使いやすく、キャップ部分のロスが少ない
シンプル構造で取付け、メンテナンスが楽
ピストンロッドとベースはフリー状態になりハンドルの回転が軽く滑らか
セット内容ピストン本体(ヘッド・ベース)・フッ素ゴムパッキン・緩み止めナット、ワッシャ・取付マニュアル
材質(本体)アルミニウム(電解アルマイト加工)
材質(パッキン)フッ素ゴム
危険物の類別非危険物
1セット
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
Kピストン装着コーキングガン
使いやすいスタンダードタイプ
メンテナンスが簡単
ハンドルの回転がスムース
押し出しが軽い
セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本
質量(kg)約1.2
容量(mL)650
シリンダー径(Φmm)55
危険物の類別非危険物
シリンダー長さ(mm)350
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
Pピストン装着コーキングガン
押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転!
セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本
質量(kg)約1.0
容量(mL)530
シリンダー径(Φmm)55
危険物の類別非危険物
シリンダー長さ(mm)280
1セット
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
エンプラ「POM」を使った超軽量ピストン !
実用強度を確保しつつ最軽量化!
機械的強度・耐溶剤性に優れ、耐久性も良好 !
押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転 !
適合機種KS-55・55L専用
セット内容クリアケース入り:ピストン本体(ヘッド・ベース)・フッ素ゴムパッキン・ゆるみ止めナット・ワッシャ(大・小各1枚)・装着手順書
材質POM(ポリオキシメチレン樹脂)
危険物の類別非危険物
表面仕上げ艶消し加工
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パープルシリーズにミニスモールがラインナップ!
細部や狭部・R部分の塗装にも使用でき、塗装作業性抜群!
広い粘度域で含み・吐出しが良好、特に中粘度塗料に最適 !
毛抜けがほとんど無い!
用途一般・多用途
材質ポリエステル
タイプ中毛
毛丈(mm)13
外径(Φmm)芯:10
適応下地平坦面~軽凸凹面
驚異のベストセラースモールローラー!
毛質・仕上がり共に抜群でハイクオリティーにしてこの価格 !
用途一般・多用途
適合溶剤:△(強溶剤:△、弱溶剤:△)、アクリル:◎
材質ポリエステル
タイプ中毛
毛丈(mm)13
外径(Φmm)芯:16
主な用途一般・多用途
熱に強い植物「パキン」を使用したアスファルト刷毛
江戸型と呼ばれる形状の刷毛です。
タンピコ麻の葉からとった繊維で、乳白色で、硬くコシの強い毛質です。
植物繊維なので吸水性は大で、洗浄力、研磨力に優れているためブラシ材に適しています。
熱に強く、硬いのがパキンの特徴です。
アスファルトなどの高温素材に適しています。
厚さ(mm)刷毛:13
材質(毛)パキン
主な用途アスファルト
最適サイズにカット済み !
開封してすぐに使用できる3サイズ
ならしバッカーは、職人さんが自分の使い勝手がいいようにカットして使うのが一般的です。
この商品はあらかじめならしに最適サイズ・形状にカット済みなので、開封してすぐに使用できます。
材質独立気泡ポリエチレンフォーム
独立気泡ポリエチレンフォームにゴム層を貼付けました。
シーリング材の目地ならし仕上などに!
便利な小分けタイプ!
小分けしやすいようにスリットが入っています。
一本づつ切り離して使いやすい形に成形してお使いください。
幅(mm)240(30×8本)
全長(mm)140
色バッカー:白、ゴム:黄
硬さバッカー:白硬め、ゴム:柔らかめ
層厚(mm)バッカー:20、ゴム:2
1台2役!
片側にゴムステッチャー、もう片側にゴムローラーを付けました。
作業効率が上がります。
用途シート防水工事のコーナー、入隅の押さえ。
発泡ビニールクロス/紙壁紙等のコーナー、入隅の押さえ。
タイプベアリング入
径(Φmm)コマ:55
ローラー(W×Φmm)40×35
先端幅(mm)コマ:約1.5
柔らかいニトリルゴム製!
柔らかい素材を使用していますので、強く押さえることのできない箇所に便利です。
ベアリング入りなのでスムーズに回転します。
片枠なので壁際ギリギリの転圧もできます。
材質ニトリルゴム
TSボトル刷毛NEO、交換用プラスチックノズル
1本
¥109
税込¥120
翌々日出荷
しなやかな毛質で仕上げや、繊細な作業に最適!
名前の通り小ぶりな刷毛ですが、毛の厚みがあり、塗料の含みは良好です。
縁塗り、コーナー、だめ込み、隙間の奥塗りなどに活躍します。
仕上げや、繊細な作業に適しています。
用途入隅・狭部・多用途
毛材羊毛+細羊(独特のしなやかさが特徴です)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)12~14
プライマーの目地塗布に最適 !
目地塗布に特化した特別設計 !
硬めの豚毛を使用しているので、プライマーの塗りかすれがなく毛丈も長いので、目地底までしっかりと塗れます。
長めの毛丈で含みが良く、深目地にも対応
コシがあり、耐久性のある白豚毛使用
だめ込み、入隅、狭部塗装にも
用途目地塗装
一般・多用途
幅(mm)25
毛丈(mm)45
毛材白豚毛
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)10
1箱(12本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高級仕様の中厚口タイプ、多用途のラスター刷毛!
高粘度塗料や防水材などから一般塗装作業までオールラウンド!塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。
刷毛の金具部分は、錆びにくいオールステンレス製です。
水性材料にもお使いいただけます。
塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。
国内自社工場製造商品!
金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。
自社製造・販売だから出来るこの価格!
用途一般・多用途
全長(mm)205
毛丈(mm)45
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料中~高粘度
毛厚(mm)13
高粘度塗料や防水材(溶剤系)などに!
コシがしっかりした豚毛を使用し、ウレタン樹脂・エポキシ樹脂・高粘度塗料(オイルペンキ)に適応しています。
【国内自社工場製造商品】
金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。
【自社製造・販売だから出来るこの価格!】
用途一般・多用途
毛丈(mm)30・70:45、50・85:50
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛色白
毛厚(mm)13
TS 万能刷毛仕様で、さらにリーズナブルに!
良好な耐久性・弾力性で幅広い用途に対応。
用途一般・多用途
毛丈(mm)45
毛材白豚毛(100%)
適合塗料低~中粘度
毛色白
毛厚(mm)10
特殊ローラーシリーズに新たな仲間が登場!
瓦棒を3面同時に塗装可能。今まで刷毛塗りで大変だったのが嘘のよう!!
楽に塗装出来、作業効率大幅アップ!
ローラーも差込み式式で容易に交換出来ます。
専用ネットもあり作業性抜群!
セット内容センターローラー、サイドローラー(2個セット)、移動子(2個セット)、専用ネット、専用ハンドル
材質移動子:真鍮製、専用ネット:スチール製(亜鉛メッキ)
寸法(mm)センターローラー:30、サイドローラー:36
全長(mm)400
タイプスモール曲り
種類中長毛
毛丈(mm)センターローラー:20、サイドローラー:20
材質(毛)アクリル+ウール
ローラーサイズ(mm)センターローラー:30、サイドローラー:36
主な用途瓦棒用
1セット
¥4,313
税込¥4,744
翌々日出荷
トタン屋根の形状に合わせた7インチと9インチ
錆止め、油性塗料などにも使われる高級品質の羊毛とアクリルの混毛ローラー
1回で5山を塗布するローラー形状です。
ピッチ(mm)32
毛丈(mm)11
深さ(mm)谷:9
材質(ローラー部)アクリル+ウール
適合塗料中粘度
固定方法ピン止め
スモールローラー マイクロンのボリュームアップした後継タイプ!
マイクロンよりさらに毛が細くなり、毛丈も13mmとなって、含みが
約8割向上 !
用途一般・多用途・仕上
タイプ中毛
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)マイクロファイバー
芯径(mm)16
対応溶剤◎、強溶剤◎、弱溶剤◎、アクリル◎
適応下地平滑面~平坦面
溶剤に強いローラー!
外径が大きい為、広い範囲を塗るのに適しています。
平滑面の塗布や、仕上げ塗装に向いています。
用途平滑面・仕上塗用
タイプ短毛
毛丈(mm)6
材質(ローラー部)アクリル+ウール
芯径(mm)26
対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
溶剤に強いローラー!
サイズが豊富で取り回しやすいスモールローラー。
幅広い用途に対応します。
泡が出にくい特殊な加工を施してあります。
用途一般・多用途・仕上塗用
タイプ無泡(中毛)
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)アクリル+ウール
芯径(mm)16
対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
溶剤に強いローラー!
サイズが豊富で取り回しやすいスモールローラー。
幅広い用途に対応します。
汎用性が高い中毛タイプです。
用途一般・多用途
タイプ中毛
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)アクリル+ウール
芯径(mm)16
対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
従来のローラーの材質や芯をさらに改良し、溶剤耐性・材料の含み・仕上の美しさやボリュームが大幅にUP!
FIA社のブルーラインがポリアミド(ナイロン)を使用しているのに対し、本商品はポリエステルを使用しているので、耐溶剤性と耐久面が向上しました。
高品質でありながら、低価格。必ず満足していただけるメーカー自慢の復刻版ローラーです。
用途一般・多用途
タイプ中毛
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)16
対応溶剤〇、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
プライマー・防水材からトップコートまですべて対応!
幅広い粘度域の塗材を効率よく塗布できる多用途ローラー
適合一般・多用途
材質ポリエステル
タイプ中毛
毛丈(mm)13
芯径(mm)42
溶剤強溶剤:◎、弱溶剤:◎、 アクリル:◎
プライマー・防水材からトップコートまですべて対応!
幅広い粘度域の塗材を効率よく塗布できる多用途ローラー
適合一般・多用途
材質ポリエステル
タイプ中毛
毛丈(mm)13
芯径(mm)26
溶剤強溶剤:◎、弱溶剤:◎、 アクリル:◎
従来品より半分の長さになりました(幅50mm×長さ500mm、ゴム2mm+バッカー10mm)。ゴム付きのバッカーにのりを付けました!。接着剤不要ですぐに使用できます。職人さんの様々なこだわりや要望に対応!
硬さゴム:黄色(柔らかめ)≦青色(黄色よりわずかに硬め)
1本
¥669
税込¥736
翌々日出荷
従来品より半分の長さになりました(幅200mm×長さ500mm、ゴム2mm+バッカー20mm)。用途に応じて7種類の硬さを選べる !。バッカー3種類、ゴム3種類の硬さの組合せ !
硬さゴム:黄色(柔らかめ)、青色(黄色よりわずかに硬め)、緑色(硬め)、(バッカー)白色(硬め:25%圧縮応力=235kPa)、灰色(やや柔らかめ:25%圧縮応力=140kPa)、青色(柔らかめ:25%圧縮応力=50kPa)
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
従来品より半分の長さになりました(幅50mm×長さ500mm、ゴム2mm+バッカー3mm)。ゴム付きのバッカーにのりを付けました!。接着剤不要ですぐに使用できます。職人さんの様々なこだわりや要望に対応!
硬さゴム:黄色(柔らかめ)≦青色(黄色よりわずかに硬め)
1本
¥579
税込¥637
翌々日出荷
従来品より半分の長さになりました(幅50mm×長さ495mm、ゴム2mm+バッカー10mm)。ゴム付きのバッカーにのりを付けました!。接着剤不要ですぐに使用できます。職人さんの様々なこだわりや要望に対応!
硬さゴム:黄色(柔らかめ)≦青色(黄色よりわずかに硬め)
1本
¥549
税込¥604
翌々日出荷
消耗時の交換・予備に!
用途ファイアートーチバーナー用
材質スチール(メッキ仕上げ)
サイズ大
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
消耗時の交換・予備に!
用途ファイアートーチバーナー用
材質スチール(メッキ仕上げ)
サイズ小
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
ファイアートーチバーナー 専用ケース
ファイアートーチバーナー一式が余裕で入ります !
軽くて持ちやすい専用ケース
チューブ取手とバックル付PPベルトで持ち方2way !
開閉は、マジックテープ式
軽くて丈夫なプラダン製
ケース内仕切り、底補強板付き(非固定)
用途ファイアートーチバーナー用
材質ポリプロピレン(本体:プラスチックダンボール)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×165×315
1箱
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
トータルバランスに優れたオールマイティローラー !
用途一般・多用途
適合溶剤:◎(強溶剤:◎、弱溶剤:◎)、アクリル:◎
タイプ中毛
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)16
主な用途一般・多用途
ありそうでなかった便利グッズ!
1.75mごとに7か所のコード分岐があり全部で15個のコンセントが付いています。
軽量で大変便利な延長コード・タップです。
長い廊下や屋上、工場床などでの電源確保に!
屋上から垂らして、各階足場の電源確保に !
タップ部分は防水・防じんキャップ付き。屋外でも安全・安心。
TSオリジナル商品です
目地利用の脱気仕様に
脱気器具への通路作成に
スパンボンド不織布に絶縁フィルムと発泡PEテープを複合させた新仕様
ヘタリの少ない発泡PEテープ採用で通気空間を確保 !
30mm目地幅で通気性アップ !
TSオリジナル商品です。
寸法(mm)絶縁フィルム:50、発泡PEテープ:10×2本
全幅(mm)70
基材不織布
テープ長さ(m)20
適合目地幅(mm)30
1巻
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
肉厚ステンレス使用 !
シンプルで頑丈・高耐久性 !
材質SUS304ステンレス
筒内径(Φmm)42
ゴムシート防水改修用
EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)製
純国内生産・高翔産業オリジナル商品だからこその確かな信頼性!
ベースゴムに一般防水ゴムシートと同じEPDMゴムを採用。
防水シートに相当する接着性・耐久性・耐候性・耐熱老化性・耐薬品性を発揮 !
フレキシブルホース塩ビダクトを採用。施工・設置の自由度アップ!
厚さ(mm)ベース:1.5
ホース長さ(mm)600
New! ベース表面をブラスト加工!
プライマー接着性が飛躍的に向上しました。
従来の製品品質はそのまま!
塗膜防水用汎用プライマーで安定した十分な接着性が得られます。
現場での目粗し処理扶養で取付け作業が早く、楽になります。
価格据え置き!
改修工事用2重式ドレン工法用
純国内生産・高翔産業オリジナル商品だからこその確かな信頼性!
接合部はすべて鉛溶接のため、 防水性は確実です!
様々な形状にフィットするため、 施工性に優れています!
鉛厚さが1.5mmあるので、 耐久性、耐候性に優れています!
鉛材料は溶接部を含め、品位99.9%以上の鉛を使用しています。
厚さ(mm)鉛板:1.5
広範囲のローラー掛けに!
重みのあるローラに長柄を付けました。
広範囲のローラーがけの作業効率が上がります。
ベアリング入りなのでスムーズに回転します。
用途シート防水工事の広範囲の平場転圧、押さえ
クロス等の広範囲の平場転圧、押さえ
タイプベアリング入