抜群の耐久性!
SUS-304 ステンレス製脱気筒
防水工事において、脱気処理は不可避です。
最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。
どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。
シンプルで頑丈な構造!
現場での組み立てが不要!
優れた耐久性!
プラグ施工不要のPレスアンカーを採用!
SUS-304 オールステンレス製
TSオリジナル商品です。
付属品Pレスアンカープラグ4本付属(PF-535S・下穴径:4.3mmΦ)
材質オールステンレス
肉厚ステンレス使用 !
シンプルで頑丈・高耐久性 !
材質SUS304ステンレス
筒内径(Φmm)42
シンプル&スタイリッシュ!
SUS-304 ステンレス製脱気筒 タイプLSドーム型ベース
防水工事において、脱気処理は不可避です。
最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。
どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。
軽量・コンパクトなデザインでシェイプアップ!、コストも抑えました!
トップパネルは、光の反射を考慮した緩やかな曲線仕上げ!
設置後の美観も優れています。
全高を低く、筒部をスリムにしました。
シンプルで頑丈な構造!
現場での組み立てが不要!
優れた耐久性!
SUS-304 オールステンレス製
空気を集めやすいドーム型ベース
ステンレス製プラグアンカーを採用!
オールプラグ SPS-5×35S 4本付属。
材質SUS-304
タイプLSドーム型ベース
全高(mm)178
ベース径(Φmm)190
ベース高(mm)8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
独創の技術と先進デザインをまとった脱気筒登場 !
脱気筒に新たな価値を創造し、各種防水工法のクオリティアップに貢献します。
外筒パイプは三点支持スライド式を採用(特許申請済)
任意の高さに設定可能で、最大55mm厚までの防水工法に対応。
外筒デザインにナチュラルリブを採用
高度な意匠と堅牢性を獲得(意匠登録済)
アルミニウム合金製で耐久性・信頼性抜群
付属品ステンレス製アンカープラグ4本付属(SPS 5-35S 使用・ドリル径:5mm)
材質(本体)アルミ合金(アルマイト加工)
外形寸法(mm)180×163×221
可動範囲(mm)筒上下可動:約60
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
効率よく空気を排出し、フクレを防止!
平場に脱気筒が設置できない、設置したくないときに・・・
通気用不織布で、効率良い空気排出を実現。膨れを防止します。
金属部はSUS304オールステンレス製。耐久性に優れています。
TSオリジナル商品です。
寸法(mm)50×600
塩ビシート防水工法専用設計!
防水工事において、脱気処理は不可避です。
最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。
どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。
トップはSUS-304ステンレス製
ベース部は硬質塩化ビニール製
現場での組み立てが不要!
ナイロンプラグ(6×35)4本付属
パッチ用型紙付きで施工性良好!
空気を集めやすいドーム型ベース
TSオリジナル商品です。
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
関連キーワード