「メルトーチ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レバーを握れば炎の噴射、放せば種火に切替わり効率的 !
「軽さ」と「重量バランス」扱いやすさはバツグン !
途中休止は種火で待機できるので無駄なガス消費を抑え作業性アップ !
床置き出来るスタンド付き!
用途トーチ工法
路面・躯体・下地などの加温、乾燥
仕様【燃焼量】火口大:96000Kcal/h、火口小:64000Kcal/h
セット内容火口:大、小各1個・火力調節レバー付ハンドル継手(スタンド付)・両金具付ゴムホース(10m)・ガスレギュレーター
長さ(mm)【火口】大:170/小:150
寸法(mm)【火炎径×長さ】火口大:110×900/小:80×800
全長(mm)火口大付:590、火口小付:565
質量(g)火口大付:830、火口小付:780
最高使用圧力(MPa)ホース:2(20bar)
ホース内径(Φmm)8
適合ガスLPガス(プロパンガス)
火炎温度(℃)火口大:1024/火口小:1027
火口径(mm)【外径/内径】大:70/65、小:50/47
火炎形状棒状炎
ガス圧力(MPa)【適正使用】火口大:0.25~0.4、火口小:0.2~0.35
バルブメインバルブ・種火調節バルブ
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
消耗時の交換・予備に!
用途ファイアートーチバーナー用
内径(Φmm)8
規格ISO 3821適合
最高使用圧力(MPa)2(20bar)
ホース長さ(m)10
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
消耗時の交換・予備に!
用途ファイアートーチバーナー用
仕様調節範囲:2~4bar
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
ファイアートーチバーナー 専用ケース
ファイアートーチバーナー一式が余裕で入ります !
軽くて持ちやすい専用ケース
チューブ取手とバックル付PPベルトで持ち方2way !
開閉は、マジックテープ式
軽くて丈夫なプラダン製
ケース内仕切り、底補強板付き(非固定)
用途ファイアートーチバーナー用
材質ポリプロピレン(本体:プラスチックダンボール)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×165×315
1箱
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
関連キーワード