柔らかめのコシで多用途に使える万能型!
「万能」の名前の通り、多用途に使える刷毛です。
毛質は豚毛が多く、毛の厚みも中厚口から厚口となっていて、塗料を含みやすいタイプです。
形状は「筋違い」タイプ。日本では伝統的な刷毛の形の一つです。
コストパフォーマンスに優れていながら、使える刷毛と評判!メーカー人気・売上No.1の商品です。
用途一般・多用途
形状筋違
毛丈(mm)45
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛色白
毛厚(mm)10
TS 万能刷毛仕様で、さらにリーズナブルに!
良好な耐久性・弾力性で幅広い用途に対応。
用途一般・多用途
毛丈(mm)45
毛材白豚毛(100%)
適合塗料低~中粘度
毛色白
毛厚(mm)10
高粘度塗料や防水材(溶剤系)などに!
コシがしっかりした豚毛を使用し、ウレタン樹脂・エポキシ樹脂・高粘度塗料(オイルペンキ)に適応しています。
【国内自社工場製造商品】
金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。
【自社製造・販売だから出来るこの価格!】
用途一般・多用途
毛丈(mm)30・70:45、50・85:50
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛色白
毛厚(mm)13
タール系の塗料に強い筋違い刷毛です!
弾力性のある馬毛を使用し、タール系の薬品に強い筋違タイプの刷毛です。
用途油性塗料・一般・多用途
毛材馬毛(馬の主に尻尾毛を使用)
適合塗料中~高粘度
毛厚(mm)13
目地、だめ込み、隅切りなど細かい作業に適した刷毛です。
毛質もやわらかめの繊細な感じで、厚みはもちろん薄口、刷毛さばきが軽いタイプになっています。
用途細部・狭部・多用途
毛丈(mm)35
毛材羊毛+細羊(独特のしなやかさが特徴です)
適合塗料低粘度
毛厚(mm)6
目地、だめ込み、隅切りなど細かい作業に適した刷毛です。
毛質もやわらかめの繊細な感じで、厚みはもちろん薄口、刷毛さばきが軽いタイプになっています。
形状もタテ型の「万能タイプ」
薄口で、刷毛さばきがよいのが特徴です。
仕上げや、繊細な作業に適しています。
用途細部・狭部・多用途
毛丈(mm)35
毛材羊毛+細羊(独特のしなやかさが特徴です)
適合塗料低粘度
毛厚(mm)6
最新技術を駆使した2way刷毛!
しなやかでコシのある100%化繊でありながら、水性・溶剤系どちらもOK!
ストレート&ウェーブのW化繊をミックスした『常識を覆す化繊刷毛』!
施工性、含み、吐き出し、耐久性を追求した新世代の刷毛!
用途水性・溶剤系塗料兼用
中塗り、上塗り(仕上げ)
毛丈(mm)38
毛材ナイロン100%
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)15
Made in 高翔の純国産品!
黒豚毛4割と白豚毛6割の混毛仕様。
黒豚毛配合効果によりコシ強めで耐久性も良好。
自社工場にて製造の為、リーズナブルな価格でご提供!
用途一般・多用途
毛材黒豚毛 + 白豚毛
適合塗料低~中粘度
毛色黒/白
毛厚(mm)13
関連キーワード