9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔らかめのコシで多用途に使える万能型! 「万能」の名前の通り、多用途に使える刷毛です。 毛質は豚毛が多く、毛の厚みも中厚口から厚口となっていて、塗料を含みやすいタイプです。 形状は「筋違い」タイプ。日本では伝統的な刷毛の形の一つです。 コストパフォーマンスに優れていながら、使える刷毛と評判!メーカー人気・売上No.1の商品です。
用途一般・多用途 形状筋違 毛丈(mm)45 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料低~中粘度 毛色 毛厚(mm)10
1箱(12本)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)Eco 万能刷毛
TS 万能刷毛仕様で、さらにリーズナブルに! 良好な耐久性・弾力性で幅広い用途に対応。
用途一般・多用途 毛丈(mm)45 毛材白豚毛(100%) 適合塗料低~中粘度 毛色 毛厚(mm)10
1箱(12本)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)国産 万能刷毛
高粘度塗料や防水材(溶剤系)などに! コシがしっかりした豚毛を使用し、ウレタン樹脂・エポキシ樹脂・高粘度塗料(オイルペンキ)に適応しています。 【国内自社工場製造商品】 金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。 【自社製造・販売だから出来るこの価格!】
用途一般・多用途 毛丈(mm)30・70:45、50・85:50 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料低~中粘度 毛色 毛厚(mm)13
1箱(12本)
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)TSソート 万能刷毛
タール系の塗料に強い筋違い刷毛です! 弾力性のある馬毛を使用し、タール系の薬品に強い筋違タイプの刷毛です。
用途油性塗料・一般・多用途 毛材馬毛(馬の主に尻尾毛を使用) 適合塗料中~高粘度 毛厚(mm)13
1箱(12本)
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)TS 厚口 万能刷毛
リーズナブルな厚口タイプ! TS万能刷毛の約2倍の厚さで含みが良く、コシはやや強めです。
用途一般・多用途 毛丈(mm)50 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料低~中粘度 毛色 毛厚(mm)20
1箱(12本)
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)W マスター刷毛
最新技術を駆使した2way刷毛! しなやかでコシのある100%化繊でありながら、水性・溶剤系どちらもOK! ストレート&ウェーブのW化繊をミックスした『常識を覆す化繊刷毛』! 施工性、含み、吐き出し、耐久性を追求した新世代の刷毛!
用途水性・溶剤系塗料兼用 中塗り、上塗り(仕上げ) 毛丈(mm)38 毛材ナイロン100% 適合塗料低~中粘度 毛厚(mm)15
1箱(12本)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)国産 CHILLI<チリ>刷毛
良質な白豚毛を厳選! 国内で製造した最高級チリ刷毛! 製造難易度の高い《芯材レス製法》で毛の粘り・しなり・含みが違います! また、木柄にはクリア塗装を施しており、汚れが付きにくい仕様。 掃除用としてはもちろん、防水・塗装・接着剤の塗布、左官作業の水うち、洗浄作業などマルチにご活用ください
質量(g)80 毛丈(mm)50 毛材白豚毛(ダブルボイル加工) 毛色 毛厚(mm)13 刷毛幅(mm)75
1箱(6本)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

TSオリジナル(高翔産業)TS 国産 徳用刷毛(ゴマ毛)
Made in 高翔の純国産品! 黒豚毛4割と白豚毛6割の混毛仕様。 黒豚毛配合効果によりコシ強めで耐久性も良好。 自社工場にて製造の為、リーズナブルな価格でご提供!
用途一般・多用途 毛材黒豚毛 + 白豚毛 適合塗料低~中粘度 毛色黒/白 毛厚(mm)13
1箱(12本)
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)TS ガッツリ刷毛
厚口でタップリ塗料を含むオールラウンダー! 【国内工場製造商品】 厚口タイプでコシが強く、高粘度塗料にも使えます。用途、塗料を選ばずオールラウンドに対応! 頑丈な二重金具構造で丈夫で長持ち。接着剤にもこだわり抜け毛も少なく、塗装に最適です。 価格にもこだわり、良い物を安く!をもっとうに、ギリギリまでコストを抑えて実現した価格です。 1箱6本入りでリーズナブルな価格にいたしましたので、ぜひお試しください!! 白豚毛:耐久性と弾力性に優れています。 豚毛は枝毛が多く、先端が割れているので、強度の割に柔らかさがあります。 獣毛のため太さも一定ではないので、毛厚に若干のばらつきが生じます。 一般には馬毛より硬く、黒豚毛より柔らかい毛質です。
用途一般・多用途 毛材白豚毛 適合塗料低~高粘度 毛色 毛厚(mm)20
1箱(6本)
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)