柔らかめのコシで多用途に使える万能型!
「万能」の名前の通り、多用途に使える刷毛です。
毛質は豚毛が多く、毛の厚みも中厚口から厚口となっていて、塗料を含みやすいタイプです。
形状は「筋違い」タイプ。日本では伝統的な刷毛の形の一つです。
コストパフォーマンスに優れていながら、使える刷毛と評判!メーカー人気・売上No.1の商品です。
用途一般・多用途
形状筋違
毛丈(mm)45
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛色白
毛厚(mm)10
TS 万能刷毛仕様で、さらにリーズナブルに!
良好な耐久性・弾力性で幅広い用途に対応。
用途一般・多用途
毛丈(mm)45
毛材白豚毛(100%)
適合塗料低~中粘度
毛色白
毛厚(mm)10
高粘度塗料や防水材(溶剤系)などに!
コシがしっかりした豚毛を使用し、ウレタン樹脂・エポキシ樹脂・高粘度塗料(オイルペンキ)に適応しています。
【国内自社工場製造商品】
金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。
【自社製造・販売だから出来るこの価格!】
用途一般・多用途
毛丈(mm)30・70:45、50・85:50
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛色白
毛厚(mm)13
リーズナブルな厚口タイプ!
TS万能刷毛の約2倍の厚さで含みが良く、コシはやや強めです。
用途一般・多用途
毛丈(mm)50
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛色白
毛厚(mm)20
最新技術を駆使した2way刷毛!
しなやかでコシのある100%化繊でありながら、水性・溶剤系どちらもOK!
ストレート&ウェーブのW化繊をミックスした『常識を覆す化繊刷毛』!
施工性、含み、吐き出し、耐久性を追求した新世代の刷毛!
用途水性・溶剤系塗料兼用
中塗り、上塗り(仕上げ)
毛丈(mm)38
毛材ナイロン100%
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)15
Made in 高翔の純国産品!
黒豚毛4割と白豚毛6割の混毛仕様。
黒豚毛配合効果によりコシ強めで耐久性も良好。
自社工場にて製造の為、リーズナブルな価格でご提供!
用途一般・多用途
毛材黒豚毛 + 白豚毛
適合塗料低~中粘度
毛色黒/白
毛厚(mm)13
厚口でタップリ塗料を含むオールラウンダー!
【国内工場製造商品】
厚口タイプでコシが強く、高粘度塗料にも使えます。用途、塗料を選ばずオールラウンドに対応!
頑丈な二重金具構造で丈夫で長持ち。接着剤にもこだわり抜け毛も少なく、塗装に最適です。
価格にもこだわり、良い物を安く!をもっとうに、ギリギリまでコストを抑えて実現した価格です。
1箱6本入りでリーズナブルな価格にいたしましたので、ぜひお試しください!!
白豚毛:耐久性と弾力性に優れています。
豚毛は枝毛が多く、先端が割れているので、強度の割に柔らかさがあります。
獣毛のため太さも一定ではないので、毛厚に若干のばらつきが生じます。
一般には馬毛より硬く、黒豚毛より柔らかい毛質です。
用途一般・多用途
毛材白豚毛
適合塗料低~高粘度
毛色白
毛厚(mm)20
関連キーワード