目地、だめ込み、隅切りなど細かい作業に適した刷毛です。
毛質もやわらかめの繊細な感じで、厚みはもちろん薄口、刷毛さばきが軽いタイプになっています。
用途細部・狭部・多用途
毛丈(mm)35
毛材羊毛+細羊(独特のしなやかさが特徴です)
適合塗料低粘度
毛厚(mm)6
タール系の塗料に強い筋違い刷毛です!
弾力性のある馬毛を使用し、タール系の薬品に強い筋違タイプの刷毛です。
用途油性塗料・一般・多用途
毛材馬毛(馬の主に尻尾毛を使用)
適合塗料中~高粘度
毛厚(mm)13
柔らかめのコシで多用途に使える万能型!
「万能」の名前の通り、多用途に使える刷毛です。
毛質は豚毛が多く、毛の厚みも中厚口から厚口となっていて、塗料を含みやすいタイプです。
形状は「筋違い」タイプ。日本では伝統的な刷毛の形の一つです。
コストパフォーマンスに優れていながら、使える刷毛と評判!メーカー人気・売上No.1の商品です。
用途一般・多用途
形状筋違
毛丈(mm)45
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛色白
毛厚(mm)10
関連キーワード