オールラウンドに使えるラスター刷毛!
掃除用途から一般塗装作業までオールラウンド!コシはやや硬めです。
用途一般・多用途
毛丈(mm)50
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)14
プライマーの目地塗布に最適 !
目地塗布に特化した特別設計 !
硬めの豚毛を使用しているので、プライマーの塗りかすれがなく毛丈も長いので、目地底までしっかりと塗れます。
長めの毛丈で含みが良く、深目地にも対応
コシがあり、耐久性のある白豚毛使用
だめ込み、入隅、狭部塗装にも
用途目地塗装
一般・多用途
幅(mm)25
毛丈(mm)45
毛材白豚毛
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)10
1箱(12本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
羊の尾毛を利用した柔らかい感触!
ニスを塗る刷毛ですが、もちろん他の塗料にも使えます。
やわらかな毛質で仕上げなどに向きます。
比較的厚口なので塗料の含みが良いほうです。
仕上げや、繊細な作業に適しています。
羊毛+細羊よりも硬めの毛質です。
用途一般・多用途
毛材羊尾毛(山羊の尻尾の毛。柔らかくしなやかです)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)16
関連キーワード