「塩ビ ts」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSオリジナル(高翔産業)塩ビ脱気筒
塩ビシート防水工法専用設計! 防水工事において、脱気処理は不可避です。 最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。 どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。 トップはSUS-304ステンレス製 ベース部は硬質塩化ビニール製 現場での組み立てが不要! ナイロンプラグ(6×35)4本付属 パッチ用型紙付きで施工性良好! 空気を集めやすいドーム型ベース TSオリジナル商品です。
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

TSオリジナル(高翔産業)塩ビドレンヨコ型
同質の素材だから下地に良く馴染む! 塩ビシート防水工法の改修工事用に開発された専用ドレン! 二重式ドレン工法用 フレキシブルホース塩ビダクトを採用により、施工・設置の自由度アップ! 純国内生産品
厚さ(mm)ベース:2 寸法(cm)ベース:40×33 ホース長さ(mm)600
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)TSガラスクロス
ヨコ糸に対しタテ糸を絡み織して、塩ビ樹脂(PVC)をコーティングした柔らかい風合いのガラスクロスです。 横糸に対し縦糸の絡み織りになっているので糸が外れません。 TSオリジナル商品です。
用途主に平場や立上りの塗膜防水工事に使用します。 仕様目止め処理:PVC系 材質ガラス繊維織布 厚さ(mm)0.21 質量(kg)約4.1 (包装・紙管含む) 寸法(幅W×長さL)(cm×m)104×50 質量(g/m2)60 引張強度(N/25mm)タテ:250以上、ヨコ:250 以上 密度【糸( /25mm幅)】タテ:9本、ヨコ:9本 危険物の類別非危険物
1巻
7,998 税込8,798
翌々日出荷

TSオリジナル(高翔産業)ウレタンドレン
改修工事用2重式ドレン工法用 タテヨコ共通 純国内生産品 ウレタン防水工事専用設計 自社開発製品なのでリーズナブルな価格設定を実現 ! フレキシブルホース塩ビダクトを採用。
厚さ(mm)ベース:1.5 タイプタテ・ヨコ共通 寸法(cm)ベース:40×30 ホース長さ(mm)600
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)鉄ローラー(ベア入)
フロア材、塩ビシートの押さえに! 重みのある鉄製ローラーです。 ベアリング入りなのでスムーズに回転します。
タイプベアリング入
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)シリコンステッチャー
塩ビシート防水に適しており、心地よい当たり具合が特徴! シリコンステッチャーはコマ部分をシリコンゴム製にしました。
寸法(Φmm)コマ径:54 先端幅(mm)コマ:約1
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)オーバーフロー管
この商品はTSオリジナル商品です。
材質ツバ部:FRP、管部分:硬質塩化ビニール 全長(mm)245
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)カスタムサー
塩ビシートの超高速ハンドカッター! 治具・下敷き・刃の機能が一体化!! 出入隅部をノンストップで素早くカット!! シートに刃先を入れ、壁際に治具を沿わせ引き切るだけのシンプル操作 ! オリジナル刃の特殊加工により下敷きいらず!! カッターに治具を装着することで充て定規いらず!! 安全・高品質・スピーディなカット作業を実現 ! 特殊形状刃で下地シートを傷つけない コンパクトで左右関係なく使える対称設計 充て定規となる治具は片側微調整可能 カッターボディのみでシート切り出しも可能 錆びにくいオールステンレス製
1枚ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)ゴムドレンヨコ型
ゴムシート防水改修用 EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)製 純国内生産・高翔産業オリジナル商品だからこその確かな信頼性! ベースゴムに一般防水ゴムシートと同じEPDMゴムを採用。 防水シートに相当する接着性・耐久性・耐候性・耐熱老化性・耐薬品性を発揮 ! フレキシブルホース塩ビダクトを採用。施工・設置の自由度アップ!
厚さ(mm)ベース:1.5 ホース長さ(mm)600
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)FRPドレンタテ型
FRP防水用の縦引きタイプのドレンです
1個
959 税込1,055
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)伸縮ツギ柄
2段式・3段式の伸縮型ツギ柄シリーズです。 伸縮タイプなので仕様範囲内で長さを自由に設定できます。
用途基本長~伸長時
1本
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)OFストレーナー
オーバーフロー管 TS-OFに! グリップを曲げて管に差し込むだけの簡単取付け 排水口径60~25mm(推奨)のタテ引きドレン用ストレーナとして使用できます。
材質ストレーナー部:硬質塩化ビニール、グリップ:ステンレス 外径(Φmm)ストレーナ部:80 グリップ長さ(mm)250
1個
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)ドルフィンストッパー
口径Φ100mm前後対応に開発した大型ストッパー ! 高翔止水用ゴムシリーズでVU40~VU150をフルカバー ! 再使用可能 柔軟で耐久性のあるブチルゴム採用 密着性を向上させるWリング成型 落下防止に便利なフック穴付
適合排水菅:VU50~VU150(56~154Φ/mm) 材質軸本体部:硬質塩ビ、ゴム部:ブチルゴム 全長(mm)約200 外径(Φmm)約50 適合ポンプダイヤポンプ No.900
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷