防水材塗布から一般塗装作業までオールラウンド!
一般的な塗料を塗るのにも適しているため、塗装にも多用されています。
用途一般・多用途
毛丈(mm)45
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)10
高粘度塗料や防水材(溶剤系)などに!
コシがしっかりした豚毛を使用し、ウレタン樹脂・エポキシ樹脂・高粘度塗料(オイルペンキ)に適応しています。
ラスター形状ですが、他のラスター刷毛よりも毛丈が短めです。
国内自社工場製造商品
金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。
自社製造・販売だから出来るこの価格!
用途一般・多用途
毛丈(mm)45
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)10
関西型と呼ばれる形状のアスファルト刷毛
熱に強い植物「パキン」を使用した関西型と呼ばれる形状の刷毛です。
タンピコ麻の葉からとった繊維で、乳白色で、硬くコシの強い毛質です。
植物繊維なので吸水性は大で、洗浄力、研磨力に優れているためブラシ材に適しています。
熱に強く、硬いのがパキンの特徴です。
アスファルトなどの高温素材に適しています。
用途溶融アスファルト・清掃
厚さ(mm)刷毛:20
毛丈(mm)約80
材質(毛)パキン
粘度適用粘度:高粘度
主な用途溶融アスファルト・清掃
良質な白豚毛を厳選!
国内で製造した最高級チリ刷毛!
製造難易度の高い《芯材レス製法》で毛の粘り・しなり・含みが違います!
また、木柄にはクリア塗装を施しており、汚れが付きにくい仕様。
掃除用としてはもちろん、防水・塗装・接着剤の塗布、左官作業の水うち、洗浄作業などマルチにご活用ください
質量(g)80
毛丈(mm)50
毛材白豚毛(ダブルボイル加工)
毛色白
毛厚(mm)13
刷毛幅(mm)75
1箱(6本)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
高級仕様の中厚口タイプ、多用途のラスター刷毛!
高粘度塗料や防水材などから一般塗装作業までオールラウンド!塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。
刷毛の金具部分は、錆びにくいオールステンレス製です。
水性材料にもお使いいただけます。
塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。
国内自社工場製造商品!
金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。
自社製造・販売だから出来るこの価格!
用途一般・多用途
全長(mm)205
毛丈(mm)45
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料中~高粘度
毛厚(mm)13
オールラウンドに使えるラスター刷毛!
掃除用途から一般塗装作業までオールラウンド!コシはやや硬めです。
用途一般・多用途
毛丈(mm)50
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)14
国産白豚ラスター刷毛の厚口高級仕様!
国産白豚ラスター刷毛の高級仕様です。
厚口で塗料の含みが良く、一般的な塗料を塗るのにも適しているため塗装にも多用されています。
国内自社工場製造商品
用途一般・多用途
毛丈(mm)50
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)16
関連キーワード