6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSオリジナル(高翔産業)TS 白豚ラスター刷毛
防水材塗布から一般塗装作業までオールラウンド! 一般的な塗料を塗るのにも適しているため、塗装にも多用されています。
用途一般・多用途 毛丈(mm)45 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料低~中粘度 毛厚(mm)10
1箱(12本)
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)国産 白豚ラスター刷毛
高粘度塗料や防水材(溶剤系)などに! コシがしっかりした豚毛を使用し、ウレタン樹脂・エポキシ樹脂・高粘度塗料(オイルペンキ)に適応しています。 ラスター形状ですが、他のラスター刷毛よりも毛丈が短めです。 国内自社工場製造商品 金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。 自社製造・販売だから出来るこの価格!
用途一般・多用途 毛丈(mm)45 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料低~中粘度 毛厚(mm)10
1箱(12本)
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)国産 白豚ラスター刷毛CH(厚口)
国産白豚ラスター刷毛の厚口高級仕様! 国産白豚ラスター刷毛の高級仕様です。 厚口で塗料の含みが良く、一般的な塗料を塗るのにも適しているため塗装にも多用されています。 国内自社工場製造商品
用途一般・多用途 毛丈(mm)50 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料低~中粘度 毛厚(mm)16
1箱(10本)
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)TS 厚口 白豚ラスター刷毛
オールラウンドに使えるラスター刷毛! 掃除用途から一般塗装作業までオールラウンド!コシはやや硬めです。
用途一般・多用途 毛丈(mm)50 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料低~中粘度 毛厚(mm)14
1箱(12本)
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)MVP防水刷毛 白豚毛
高級仕様の中厚口タイプ、多用途のラスター刷毛! 高粘度塗料や防水材などから一般塗装作業までオールラウンド!塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。 刷毛の金具部分は、錆びにくいオールステンレス製です。 水性材料にもお使いいただけます。 塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。 国内自社工場製造商品! 金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。 自社製造・販売だから出来るこの価格!
用途一般・多用途 全長(mm)205 毛丈(mm)45 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料中~高粘度 毛厚(mm)13
1箱(12本)
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)国産 CHILLI<チリ>刷毛
良質な白豚毛を厳選! 国内で製造した最高級チリ刷毛! 製造難易度の高い《芯材レス製法》で毛の粘り・しなり・含みが違います! また、木柄にはクリア塗装を施しており、汚れが付きにくい仕様。 掃除用としてはもちろん、防水・塗装・接着剤の塗布、左官作業の水うち、洗浄作業などマルチにご活用ください
質量(g)80 毛丈(mm)50 毛材白豚毛(ダブルボイル加工) 毛色 毛厚(mm)13 刷毛幅(mm)75
1箱(6本)
4,498 税込4,948
翌々日出荷