「水性塗料 刷毛 50mm」の検索結果
この価格で化学繊維(ナイロン)100% !
TS アクアリウス刷毛タイプのお徳用。
用途水性塗料
毛丈(mm)42
毛材ナイロン100%
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)15
速乾・水性エマルジョン塗料用
主に化学合成繊維を使用した水性塗料用の刷毛。
速乾型の多い水性塗料は、刷毛の根元で塗料が固まりやすく腰の弱いものは極端に毛捌きが悪くなります。
化学合成繊維は水性塗料が固まりにくい傾向がありますが、獣毛と違い表面が平滑で吸水性の低い性質から塗料の含みが少ない傾向もあります。
そこで繊維の種類、配合比率、含みの良い獣毛との混毛など多彩に設定しました。
速乾・水性エマルジョン塗料用です。
化学合成繊維100%です。
コシが強く、返りが良いです。
刷毛目が出にくく、均一に仕上がります。
用途水性塗料用
毛丈(mm)48
毛材PET(ポリエチレンテレフタレート)60%、PBT(ポリブチレンテレフタレート)40%
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)15
速乾・水性エマルジョン塗料用
主に化学合成繊維を使用した水性塗料用の刷毛。
速乾型の多い水性塗料は、刷毛の根元で塗料が固まりやすく腰の弱いものは極端に毛捌きが悪くなります。
化学合成繊維は水性塗料が固まりにくい傾向がありますが、獣毛と違い表面が平滑で吸水性の低い性質から塗料の含みが少ない傾向もあります。
そこで繊維の種類、配合比率、含みの良い獣毛との混毛など多彩に設定しました。
速乾・水性エマルジョン塗料用です。
化学合成繊維100%です。
豚毛と組み合わせ、さらに厚口にすることで塗料の含みを良くしました。
用途水性塗料用
毛丈(mm)48
毛材P.P(ポリプロピレン)85%、白豚毛15%
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)18
最新技術を駆使した2way刷毛!
しなやかでコシのある100%化繊でありながら、水性・溶剤系どちらもOK!
ストレート&ウェーブのW化繊をミックスした『常識を覆す化繊刷毛』!
施工性、含み、吐き出し、耐久性を追求した新世代の刷毛!
用途水性・溶剤系塗料兼用
中塗り、上塗り(仕上げ)
毛丈(mm)38
毛材ナイロン100%
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)15
高級仕様の中厚口タイプ、多用途のラスター刷毛!
高粘度塗料や防水材などから一般塗装作業までオールラウンド!塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。
刷毛の金具部分は、錆びにくいオールステンレス製です。
水性材料にもお使いいただけます。
塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。
国内自社工場製造商品!
金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。
自社製造・販売だから出来るこの価格!
用途一般・多用途
全長(mm)205
毛丈(mm)45
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料中~高粘度
毛厚(mm)13