ベランダや屋上に!
ステンレス製ストレーナー 角L型
ヨコ置き型ドレンに使用できます。
ドレン管に異物の流入を阻止します。
50~90mmΦのヨコ型ドレンに使用できるマルチタイプ!
シンプルで頑丈な構造!
優れた耐久性!
TSオリジナル商品です。
タイプヨコ型
適合寸法(mm)Φ50~90
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
肉厚ステンレス製 !
ネット部分は丈夫で形状が崩れない贅沢なパンチング加工 !
確かな品質の純国内生産商品 !
材質SUS304ステンレス
内寸(mm)ネット部:10×10角
肉厚ステンレス使用 !
シンプルで頑丈・高耐久性 !
材質SUS304ステンレス
筒内径(Φmm)42
抜群の耐久性!
SUS-304 ステンレス製脱気筒
防水工事において、脱気処理は不可避です。
最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。
どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。
シンプルで頑丈な構造!
現場での組み立てが不要!
優れた耐久性!
プラグ施工不要のPレスアンカーを採用!
SUS-304 オールステンレス製
TSオリジナル商品です。
付属品Pレスアンカープラグ4本付属(PF-535S・下穴径:4.3mmΦ)
材質オールステンレス
New! ベース表面をブラスト加工!
プライマー接着性が飛躍的に向上しました。
従来の製品品質はそのまま!
塗膜防水用汎用プライマーで安定した十分な接着性が得られます。
現場での目粗し処理扶養で取付け作業が早く、楽になります。
価格据え置き!
改修工事用2重式ドレン工法用
純国内生産・高翔産業オリジナル商品だからこその確かな信頼性!
接合部はすべて鉛溶接のため、 防水性は確実です!
様々な形状にフィットするため、 施工性に優れています!
鉛厚さが1.5mmあるので、 耐久性、耐候性に優れています!
鉛材料は溶接部を含め、品位99.9%以上の鉛を使用しています。
厚さ(mm)鉛板:1.5
ゴムシート防水改修用
EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)製
純国内生産・高翔産業オリジナル商品だからこその確かな信頼性!
ベースゴムに一般防水ゴムシートと同じEPDMゴムを採用。
防水シートに相当する接着性・耐久性・耐候性・耐熱老化性・耐薬品性を発揮 !
ベースと筒部の接合部を一体成型することによって、切れ・剥がれを解消!
厚さ(mm)ベース:1.5
筒長(mm)C:150
ゴムシート防水改修用
EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)製
純国内生産・高翔産業オリジナル商品だからこその確かな信頼性!
ベースゴムに一般防水ゴムシートと同じEPDMゴムを採用。
防水シートに相当する接着性・耐久性・耐候性・耐熱老化性・耐薬品性を発揮 !
フレキシブルホース塩ビダクトを採用。施工・設置の自由度アップ!
厚さ(mm)ベース:1.5
ホース長さ(mm)600
関連キーワード