10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSオリジナル(高翔産業)国産 白豚ラスター刷毛
高粘度塗料や防水材(溶剤系)などに! コシがしっかりした豚毛を使用し、ウレタン樹脂・エポキシ樹脂・高粘度塗料(オイルペンキ)に適応しています。 ラスター形状ですが、他のラスター刷毛よりも毛丈が短めです。 国内自社工場製造商品 金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。 自社製造・販売だから出来るこの価格!
用途一般・多用途 毛丈(mm)45 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料低~中粘度 毛厚(mm)10
1箱(12本)
5,898 税込6,488
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)TS 白豚ラスター刷毛
防水材塗布から一般塗装作業までオールラウンド! 一般的な塗料を塗るのにも適しているため、塗装にも多用されています。
用途一般・多用途 毛丈(mm)45 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料低~中粘度 毛厚(mm)10
1箱(12本)
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)白豚プライマー刷毛
プライマーの目地塗布に最適 ! 目地塗布に特化した特別設計 ! 硬めの豚毛を使用しているので、プライマーの塗りかすれがなく毛丈も長いので、目地底までしっかりと塗れます。 長めの毛丈で含みが良く、深目地にも対応 コシがあり、耐久性のある白豚毛使用 だめ込み、入隅、狭部塗装にも
用途目地塗装 一般・多用途 幅(mm)25 毛丈(mm)45 毛材白豚毛 適合塗料低~中粘度 毛厚(mm)10
1箱(12本)
2,298 税込2,528
当日出荷

TSオリジナル(高翔産業)TS 厚口 白豚ラスター刷毛
オールラウンドに使えるラスター刷毛! 掃除用途から一般塗装作業までオールラウンド!コシはやや硬めです。
用途一般・多用途 毛丈(mm)50 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料低~中粘度 毛厚(mm)14
1箱(12本)
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)国産 白豚ラスター刷毛CH(厚口)
国産白豚ラスター刷毛の厚口高級仕様! 国産白豚ラスター刷毛の高級仕様です。 厚口で塗料の含みが良く、一般的な塗料を塗るのにも適しているため塗装にも多用されています。 国内自社工場製造商品
用途一般・多用途 毛丈(mm)50 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料低~中粘度 毛厚(mm)16
1箱(10本)
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)白豚毛自在メジ刷毛
金具の部分の角度を変えられる目地刷毛 目地、だめ込み、隅切りなど細かい作業に適した刷毛です。 毛質もやわらかめの繊細な感じで、厚みはもちろん薄口、刷毛さばきが軽いタイプになっています。
用途細部・狭部・多用途 毛丈(mm)42 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料低~中粘度 毛厚(mm)5
1箱(12本)
2,898 税込3,188
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)白豚毛金巻ラック刷毛
薄口なのに適度なコシ! 木材のつや出しや、仕上げ用のニスのことを「ラックニス」と呼ぶことから、この名がついたそうです。 元々はニス刷毛の一種です。 形状は目地刷毛をコンパクトにしたような感じです。 細かい作業に向いています。 馬毛より硬く、黒豚毛より柔軟です。
用途細部・狭部・多用途 毛丈(mm)40 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料低~中粘度 毛厚(mm)6
1箱(12本)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)MVP防水刷毛 白豚毛
高級仕様の中厚口タイプ、多用途のラスター刷毛! 高粘度塗料や防水材などから一般塗装作業までオールラウンド!塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。 刷毛の金具部分は、錆びにくいオールステンレス製です。 水性材料にもお使いいただけます。 塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。 国内自社工場製造商品! 金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。 自社製造・販売だから出来るこの価格!
用途一般・多用途 全長(mm)205 毛丈(mm)45 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料中~高粘度 毛厚(mm)13
1箱(12本)
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔らかめのコシで多用途に使える万能型! 「万能」の名前の通り、多用途に使える刷毛です。 毛質は豚毛が多く、毛の厚みも中厚口から厚口となっていて、塗料を含みやすいタイプです。 形状は「筋違い」タイプ。日本では伝統的な刷毛の形の一つです。 コストパフォーマンスに優れていながら、使える刷毛と評判!メーカー人気・売上No.1の商品です。
用途一般・多用途 形状筋違 毛丈(mm)45 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料低~中粘度 毛色 毛厚(mm)10
1箱(12本)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)国産 CHILLI<チリ>刷毛
良質な白豚毛を厳選! 国内で製造した最高級チリ刷毛! 製造難易度の高い《芯材レス製法》で毛の粘り・しなり・含みが違います! また、木柄にはクリア塗装を施しており、汚れが付きにくい仕様。 掃除用としてはもちろん、防水・塗装・接着剤の塗布、左官作業の水うち、洗浄作業などマルチにご活用ください
質量(g)80 毛丈(mm)50 毛材白豚毛(ダブルボイル加工) 毛色 毛厚(mm)13 刷毛幅(mm)75
1箱(6本)
4,498 税込4,948
翌々日出荷