TSボトル刷毛がフルモデルチェンジ!
ノズル部を軽くて丈夫なアルミ素材に変更することにより、耐久性と施工性を向上させました。
また、刷毛部は先端に向かって斜めカット加工し、施工面の角度(スキマ)にジャストフィットします!
さらに容器は溶着剤などを吐出しやすいこだわりの純国産品を採用し、施工状況に合わせて選べる3種類の容量をご用意。
セット内容刷毛ノズル、ボトル3種(180ml・300ml・400ml)、プラスチックノズル
毛丈(mm)45
毛材白豚毛
毛厚(mm)10
刷毛幅(mm)35
しなやかな毛質で仕上げや、繊細な作業に最適!
名前の通り小ぶりな刷毛ですが、毛の厚みがあり、塗料の含みは良好です。
縁塗り、コーナー、だめ込み、隙間の奥塗りなどに活躍します。
仕上げや、繊細な作業に適しています。
用途入隅・狭部・多用途
毛材羊毛+細羊(独特のしなやかさが特徴です)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)12~14
関連キーワード