「エアー クイックカプラー」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高精度で高耐久のエアーマイクログラインダー。芯ブレが極めて少なく、高回転65000rpmで高トルクなので作業効率が向上します。手に馴染みやすいサイズ・重量感で精密で素早い作業が可能。Φ3コレット専用モデル(コレット径の変更は出来ません)。火花・切粉の方向を変えたい場合や、目(切削痕)にこだわる場合に使用されます。振動が少なく長時間の作業でも疲れにくい。0.4MPaから使える低圧対応で省エアー。購入したその日から使える付属品をセット
用途金型の研磨、修正。ダイキャスト部品のバリ取り。精密部品加工。塗装はがし。エンジンなどの加工。歯科技工や宝飾研磨、石工。研削・切削・研磨など様々な用途に最適
付属品エアホース1.5m(ホースバンド2個付)[1本]、オーバーホース[1本]、クイックジョイント[1個]、セットピン・スパナ[各1個
トラスコ品番337-8950
材質本体:亜鉛合金
全長(mm)160.5
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.12~0.16
ホース取付口クイックジョイント(ハイカプラ互換継手)
使用エアーホース内径(Φmm)4.5
排気方向後方排気
1本
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
関連キーワード