人間工学に基づいた角度120度と90度を用意
アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減
豊富な先端工具で様々な用途に対応
用途平滑研削・研磨作業用
シャンク軸-
切替方式コントロールグリップバルブ
供給空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(NL/min)120
排気方式後方
ホース接続径PT 1/4
手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。
精密ですばやい仕上げ。
振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。
長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用
タイプストレートタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])65000
本体質量(g)130
使用空気圧力(MPa)0.4
セット内容MSG-3BSN本体・10Φ軸付砥石1個・13Φ軸付ニューソフトラップ2個・25Φホイル型ニューソフトラップ(#240、#320、#400、#600、#800、#1000、#1500各1枚)・セットピン、スパナ各1個・エアーホース(1.5m)1本・オーバーホース1本・フィルター内蔵ホースジョイント1個・ケース入り
全長(mm)143
切替方式コントロールグリップバルブ
空気消費量(NL/min)120
排気方式後方
シャンク軸3mm
ホース接続径PT 1/4
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
高精度で高耐久のエアーマイクログラインダー。芯ブレが極めて少なく、高回転65000rpmで高トルクなので作業効率が向上します。手に馴染みやすいサイズ・重量感で精密で素早い作業が可能。Φ3コレット専用モデル(コレット径の変更は出来ません)。火花・切粉の方向を変えたい場合や、目(切削痕)にこだわる場合に使用されます。振動が少なく長時間の作業でも疲れにくい。0.4MPaから使える低圧対応で省エアー。購入したその日から使える付属品をセット
用途金型の研磨、修正。ダイキャスト部品のバリ取り。精密部品加工。塗装はがし。エンジンなどの加工。歯科技工や宝飾研磨、石工。研削・切削・研磨など様々な用途に最適
付属品エアホース1.5m(ホースバンド2個付)[1本]、オーバーホース[1本]、クイックジョイント[1個]、セットピン・スパナ[各1個
トラスコ品番337-8950
材質本体:亜鉛合金
全長(mm)160.5
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.12~0.16
ホース取付口クイックジョイント(ハイカプラ互換継手)
使用エアーホース内径(Φmm)4.5
排気方向後方排気
1本
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
関連キーワード