空気圧力0.4MPaで55000rpm、空気圧力0.6MPaで65000rpmを実現した高性能モーターを採用しています。
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
ラバースリーブの採用で、熱や振動を遮断します。
用途金型の研磨、精密部品加工、バリ取り。
チャック内径(Φmm)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000
空気消費量(m3/min)0.12~0.16
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ホース取付口クイックジョイント
排気方向後方
全長(mm)160.5
質量(g)130
トラスコ品番293-2385
セット内容MSG-3BSPLUST本体、ホイル型ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1枚)取付金具付、軸付ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1本)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。
チャック内径(Φmm)3.0
空気消費量(m3/min)0.12~0.16
ホース取付口クイックジョイント
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。過去の首振り軌道に比べ、スムーズな新発想の楕円スイング方式を採用。
用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。
本体質量(g)180
寸法(mm)218
質量(g)180
排気方式後方
ホース接続径PT 1/4
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000
空気消費量(m3/min)0.12~0.16
ホース取付口クイックジョイント
トラスコ品番807-1389
全長(mm)160.5
質量(g)130
チャック内径(Φmm)3.175(1/8in)
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向後方
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。直線往復軌道は、特に狭い場所やコーナー際、精密部品等の研磨に威力を発揮。
用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。
貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。
本体質量(g)180
寸法(mm)218
質量(g)180
排気方式後方
ホース接続径PT 1/4
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。精密で素早い仕上げを約束します。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。精密研削、研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])48000
空気消費量(m3/min)0.12~0.16
ホース取付口クイックジョイント
トラスコ品番390-0860
全長(mm)114.0
質量(g)116
チャック内径(Φmm)3.0
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向後方
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
強化樹脂ボディーの超軽量モデルです。
用途金属加工、研磨、バリ取りに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])55000
空気消費量(m3/min)0.12~0.18
ホース取付口クイックジョイント
トラスコ品番360-7046
全長(mm)165
質量(g)78
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向後方
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000
空気消費量(m3/min)0.12~0.16
ホース取付口クイックジョイント
トラスコ品番296-1954
全長(mm)149
質量(g)140
角度(°)(ヘッド角)120
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
適合砥石サイズ20mm(M6×0.75)
排気方向後方
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
セルフリペアを実現する主要部品のモジュール化。マイクログラインダーの伝統を受け継ぐ高性能エアーモーター「エンジンパック」を搭載。ロケット部分にも使われる特殊樹脂グリップは振動を吸収し冷却、発熱の断熱効果を高めます。今までにない軽量化を実現。長時間作業にも疲れません。
最高回転数(min-1[r.p.m])65000
本体質量(g)78
トラスコ品番807-1383
質量(g)78
切替方式コントロールグリップバルブ
供給空気圧力(MPa)0.5
空気消費量(NL/min)90
排気方式後方
シャンク軸3mm
ホース接続径PT 1/4
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
手にぴったりフィットする17mm、12 角のボディ。精密で素早い仕上げ。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用
タイプストレートタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])65000
本体質量(g)130
トラスコ品番143-2842
質量(g)130
切替方式コントロールグリップバルブ
空気消費量(NL/min)120
排気方式後方
シャンク軸2.4mm
ホース接続径PT 1/4
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。
適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500
空気消費量(m3/min)0.12~0.16
ホース取付口クイックジョイント
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
機械装着用の小型スピンドルです。チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。カバー付コレットナット仕様です。後方ダイレクト排気です。エアバルブなしです。1/8インチ専用コレットです。固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000
トラスコ品番836-1927
セット内容エアホース1.5m、継手
材質本体:亜鉛合金
全長(mm)161
質量(g)130
チャック内径(Φmm)3.175
排気方向後方
2018年トラスコ掲載ページ5 0477
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。
精密ですばやい仕上げ。
振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。
長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用
タイプストレートタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])65000
本体質量(g)130
使用空気圧力(MPa)0.4
セット内容MSG-3BSN本体・10Φ軸付砥石1個・13Φ軸付ニューソフトラップ2個・25Φホイル型ニューソフトラップ(#240、#320、#400、#600、#800、#1000、#1500各1枚)・セットピン、スパナ各1個・エアーホース(1.5m)1本・オーバーホース1本・フィルター内蔵ホースジョイント1個・ケース入り
全長(mm)143
切替方式コントロールグリップバルブ
空気消費量(NL/min)120
排気方式後方
シャンク軸3mm
ホース接続径PT 1/4
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
関連キーワード