12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気圧力0.4MPaで55000rpm、空気圧力0.6MPaで65000rpmを実現した高性能モーターを採用しています。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 ラバースリーブの採用で、熱や振動を遮断します。
用途金型の研磨、精密部品加工、バリ取り。 チャック内径(Φmm)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ホース取付口クイックジョイント 排気方向後方 全長(mm)160.5 質量(g)130 トラスコ品番293-2385 セット内容MSG-3BSPLUST本体、ホイル型ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1枚)取付金具付、軸付ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1本)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。精密で素早い仕上げを約束します。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。精密研削、研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])48000 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 ホース取付口クイックジョイント トラスコ品番390-0860 全長(mm)114.0 質量(g)116 チャック内径(Φmm)3.0 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。 チャック内径(Φmm)3.0 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 ホース取付口クイックジョイント 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨 無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 ホース取付口クイックジョイント トラスコ品番807-1389 全長(mm)160.5 質量(g)130 チャック内径(Φmm)3.175(1/8in) 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。 適合砥石サイズ30mm(M7×0.75) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 ホース取付口クイックジョイント 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 ホース取付口クイックジョイント トラスコ品番296-1954 全長(mm)149 質量(g)140 角度(°)(ヘッド角)120 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 適合砥石サイズ20mm(M6×0.75) 排気方向後方
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。 精密ですばやい仕上げ。 振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。 長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用 タイプストレートタイプ 最高回転数(min-1[r.p.m])65000 本体質量(g)130 使用空気圧力(MPa)0.4 セット内容MSG-3BSN本体・10Φ軸付砥石1個・13Φ軸付ニューソフトラップ2個・25Φホイル型ニューソフトラップ(#240、#320、#400、#600、#800、#1000、#1500各1枚)・セットピン、スパナ各1個・エアーホース(1.5m)1本・オーバーホース1本・フィルター内蔵ホースジョイント1個・ケース入り 全長(mm)143 切替方式コントロールグリップバルブ 空気消費量(NL/min)120 排気方式後方 シャンク軸3mm ホース接続径PT 1/4
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

手にぴったりフィットする17mm、12 角のボディ。精密で素早い仕上げ。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用 タイプストレートタイプ 最高回転数(min-1[r.p.m])65000 本体質量(g)130 トラスコ品番143-2842 質量(g)130 切替方式コントロールグリップバルブ 空気消費量(NL/min)120 排気方式後方 シャンク軸2.4mm ホース接続径PT 1/4
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

強化樹脂ボディーの超軽量モデルです。
用途金属加工、研磨、バリ取りに。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])55000 空気消費量(m3/min)0.12~0.18 ホース取付口クイックジョイント トラスコ品番360-7046 全長(mm)165 質量(g)78 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

機械装着用の小型スピンドルです。チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。カバー付コレットナット仕様です。後方ダイレクト排気です。エアバルブなしです。1/8インチ専用コレットです。固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000 トラスコ品番836-1927 セット内容エアホース1.5m、継手 材質本体:亜鉛合金 全長(mm)161 質量(g)130 チャック内径(Φmm)3.175 排気方向後方 2018年トラスコ掲載ページ5 0477
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。直線往復軌道は、特に狭い場所やコーナー際、精密部品等の研磨に威力を発揮。
用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。 貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。 本体質量(g)180 寸法(mm)218 質量(g)180 排気方式後方 ホース接続径PT 1/4
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。過去の首振り軌道に比べ、スムーズな新発想の楕円スイング方式を採用。
用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。 本体質量(g)180 寸法(mm)218 質量(g)180 排気方式後方 ホース接続径PT 1/4
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)