10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械装着用の小型スピンドルです。 チェーンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 後方ダイレクト排気です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000 空気消費量(m3/min)0.12~0.20 ホース取付口PT1/4 トラスコ品番537-0159 セット内容エアホース1.5m、継手 全長(mm)143 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)128 チャック内径(Φmm)3.175(1/8) 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

機械装着用の小型スピンドルです。 チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 後方ダイレクト排気です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000 空気消費量(m3/min)0.12~0.20 ホース取付口PT1/4 トラスコ品番537-0175 セット内容エアホース1.5m、継手 全長(mm)161 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)130 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

機械装着用の小型スピンドルです。 チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 後方ダイレクト排気です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000 空気消費量(m3/min)0.12~0.20 ホース取付口PT1/4 トラスコ品番537-0167 セット内容エアホース1.5m、継手 全長(mm)143 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)128 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

機械装着用の小型スピンドルです。チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。カバー付コレットナット仕様です。後方ダイレクト排気です。エアバルブなしです。1/8インチ専用コレットです。固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000 トラスコ品番836-1927 セット内容エアホース1.5m、継手 材質本体:亜鉛合金 全長(mm)161 質量(g)130 チャック内径(Φmm)3.175 排気方向後方 2018年トラスコ掲載ページ5 0477
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000 空気消費量(m3/min)0.12~0.20 ホース取付口PT1/4 トラスコ品番537-0141 セット内容エアホース1.5m、継手 全長(mm)161 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)138 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1個
47,980 税込52,778
翌日出荷

機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000 空気消費量(m3/min)0.12~0.20 ホース取付口PT1/4 トラスコ品番537-0124 セット内容エアホース1.5m、継手 全長(mm)143 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)147 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷

機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000 空気消費量(m3/min)0.12~0.20 ホース取付口PT1/4 トラスコ品番537-0108 セット内容エアホース1.5m、継手 全長(mm)127 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)142 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向側方
1個
47,980 税込52,778
翌日出荷

機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000 空気消費量(m3/min)0.12~0.20 ホース取付口PT1/4 トラスコ品番537-0094 セット内容エアホース1.5m、継手 全長(mm)127 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)142 チャック内径(Φmm)3.175(1/8) 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向側方
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000 空気消費量(m3/min)0.12~0.20 ホース取付口PT1/4 トラスコ品番537-0116 セット内容エアホース1.5m、継手 全長(mm)143 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)147 チャック内径(Φmm)3.175(1/8) 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000 空気消費量(m3/min)0.12~0.20 ホース取付口PT1/4 トラスコ品番537-0132 セット内容エアホース1.5m、継手 全長(mm)161 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)138 チャック内径(Φmm)3.175(1/8) 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷