「研磨工具 エアー」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
強化樹脂ボディーの超軽量モデルです。
用途金属加工、研磨、バリ取りに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])55000
空気消費量(m3/min)0.12~0.18
ホース取付口クイックジョイント
トラスコ品番360-7046
全長(mm)165
質量(g)78
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向後方
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
24000rpmで高トルク、使い易いペンシルタイプ。
軸付ゴム砥石などが使え先端工具の選択幅が広がります。
消費空気量が少なく工場エアーの低減にもつながります。
用途金属加工、バリ取りや金型などの研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
空気消費量(m3/min)0.075
ホース取付口クイックジョイント
トラスコ品番182-8845
全長(mm)161
質量(g)135
チャック内径(Φmm)3
空気圧力(MPa)(適正)0.4±0.1
アズワン品番64-8560-60
排気方向後方
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000
空気消費量(m3/min)0.12~0.16
ホース取付口クイックジョイント
トラスコ品番296-1954
全長(mm)149
質量(g)140
角度(°)(ヘッド角)120
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
適合砥石サイズ20mm(M6×0.75)
排気方向後方
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000
空気消費量(m3/min)0.12~0.16
ホース取付口クイックジョイント
トラスコ品番807-1389
全長(mm)160.5
質量(g)130
チャック内径(Φmm)3.175(1/8in)
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向後方
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
高精度で高耐久のエアーマイクログラインダー。芯ブレが極めて少なく、高回転65000rpmで高トルクなので作業効率が向上します。手に馴染みやすいサイズ・重量感で精密で素早い作業が可能。Φ3コレット専用モデル(コレット径の変更は出来ません)。火花・切粉の方向を変えたい場合や、目(切削痕)にこだわる場合に使用されます。振動が少なく長時間の作業でも疲れにくい。0.4MPaから使える低圧対応で省エアー。購入したその日から使える付属品をセット
用途金型の研磨、修正。ダイキャスト部品のバリ取り。精密部品加工。塗装はがし。エンジンなどの加工。歯科技工や宝飾研磨、石工。研削・切削・研磨など様々な用途に最適
付属品エアホース1.5m(ホースバンド2個付)[1本]、オーバーホース[1本]、クイックジョイント[1個]、セットピン・スパナ[各1個
トラスコ品番337-8950
材質本体:亜鉛合金
全長(mm)160.5
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.12~0.16
ホース取付口クイックジョイント(ハイカプラ互換継手)
使用エアーホース内径(Φmm)4.5
排気方向後方排気
1本
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。
チャック内径(Φmm)3.0
空気消費量(m3/min)0.12~0.16
ホース取付口クイックジョイント
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。精密で素早い仕上げを約束します。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。精密研削、研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])48000
空気消費量(m3/min)0.12~0.16
ホース取付口クイックジョイント
トラスコ品番390-0860
全長(mm)114.0
質量(g)116
チャック内径(Φmm)3.0
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向後方
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。
精密ですばやい仕上げ。
振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。
長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用
タイプストレートタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])65000
本体質量(g)130
使用空気圧力(MPa)0.4
セット内容MSG-3BSN本体・10Φ軸付砥石1個・13Φ軸付ニューソフトラップ2個・25Φホイル型ニューソフトラップ(#240、#320、#400、#600、#800、#1000、#1500各1枚)・セットピン、スパナ各1個・エアーホース(1.5m)1本・オーバーホース1本・フィルター内蔵ホースジョイント1個・ケース入り
全長(mm)143
切替方式コントロールグリップバルブ
空気消費量(NL/min)120
排気方式後方
シャンク軸3mm
ホース接続径PT 1/4
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
空気圧力0.4MPaで55000rpm、空気圧力0.6MPaで65000rpmを実現した高性能モーターを採用しています。
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
ラバースリーブの採用で、熱や振動を遮断します。
用途金型の研磨、精密部品加工、バリ取り。
チャック内径(Φmm)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000
空気消費量(m3/min)0.12~0.16
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ホース取付口クイックジョイント
排気方向後方
全長(mm)160.5
質量(g)130
トラスコ品番293-2385
セット内容MSG-3BSPLUST本体、ホイル型ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1枚)取付金具付、軸付ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1本)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。
適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500
空気消費量(m3/min)0.12~0.16
ホース取付口クイックジョイント
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。直線往復軌道は、特に狭い場所やコーナー際、精密部品等の研磨に威力を発揮。
用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。
貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。
本体質量(g)180
寸法(mm)218
質量(g)180
排気方式後方
ホース接続径PT 1/4
人間工学に基づいた角度120度と90度を用意
アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減
豊富な先端工具で様々な用途に対応
用途平滑研削・研磨作業用
シャンク軸-
切替方式コントロールグリップバルブ
供給空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(NL/min)120
排気方式後方
ホース接続径PT 1/4
手にぴったりフィットする17mm、12 角のボディ。精密で素早い仕上げ。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用
タイプストレートタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])65000
本体質量(g)130
トラスコ品番143-2842
質量(g)130
切替方式コントロールグリップバルブ
空気消費量(NL/min)120
排気方式後方
シャンク軸2.4mm
ホース接続径PT 1/4
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。過去の首振り軌道に比べ、スムーズな新発想の楕円スイング方式を採用。
用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。
本体質量(g)180
寸法(mm)218
質量(g)180
排気方式後方
ホース接続径PT 1/4
用途精密研削・研磨作業用
ホース接続径PT 1/4
トラスコ品番807-1385
全長(mm)107
高さ(mm)78
質量(g)140
タイプ120°アングルタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])52500
切替方式コントロールグリップバルブ
本体質量(g)140
供給空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(NL/min)120
排気方式後方
シャンク軸3mm
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。
チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。
カバー付コレットナット仕様です。
側方排気、マフラー付です。
エアバルブなしです。
1/8インチ専用コレットです。
2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000
空気消費量(m3/min)0.12~0.20
ホース取付口PT1/4
トラスコ品番537-0108
セット内容エアホース1.5m、継手
全長(mm)127
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)142
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向側方
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
汎用旋盤に取り付けて使用する、外径研磨機です。
newGU-1用エアモータとNo.6スピンドル、ハウジングセット、砥石バランサーのセットです。
外径研磨に向いていますが、大径品であれば、浅い部分を内径研磨もできます。
用途汎用旋盤に取り付けての円筒研磨
空気消費量(m3/min)0.3~0.38
ホース取付口R1/4オネジ
トラスコ品番537-0221
セット内容ハウジングセット、外研エアモータ、No.6スピンドル、砥石バランサ、エアホース3m
質量(kg)10
砥石径(Φmm)100
供給空気圧力(MPa)0.5~0.8
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。カバー付コレットナット仕様です。後方ダイレクト排気です。エアバルブなしです。1/8インチ専用コレットです。固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000
トラスコ品番836-1927
セット内容エアホース1.5m、継手
材質本体:亜鉛合金
全長(mm)161
質量(g)130
チャック内径(Φmm)3.175
排気方向後方
2018年トラスコ掲載ページ5 0477
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。
チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。
カバー付コレットナット仕様です。
後方ダイレクト排気です。
エアバルブなしです。
1/8インチ専用コレットです。
固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000
空気消費量(m3/min)0.12~0.20
ホース取付口PT1/4
トラスコ品番537-0175
セット内容エアホース1.5m、継手
全長(mm)161
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)130
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向後方
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。
チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。
カバー付コレットナット仕様です。
側方排気、マフラー付です。
エアバルブなしです。
1/8インチ専用コレットです。
2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000
空気消費量(m3/min)0.12~0.20
ホース取付口PT1/4
トラスコ品番537-0141
セット内容エアホース1.5m、継手
全長(mm)161
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)138
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向後方
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。
チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。
カバー付コレットナット仕様です。
側方排気、マフラー付です。
エアバルブなしです。
1/8インチ専用コレットです。
2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000
空気消費量(m3/min)0.12~0.20
ホース取付口PT1/4
トラスコ品番537-0124
セット内容エアホース1.5m、継手
全長(mm)143
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)147
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向後方
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。
チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。
カバー付コレットナット仕様です。
側方排気、マフラー付です。
エアバルブなしです。
1/8インチ専用コレットです。
2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000
空気消費量(m3/min)0.12~0.20
ホース取付口PT1/4
トラスコ品番537-0094
セット内容エアホース1.5m、継手
全長(mm)127
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)142
チャック内径(Φmm)3.175(1/8)
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向側方
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。
チェーンナップした3BS用のエアモータを使用しています。
カバー付コレットナット仕様です。
後方ダイレクト排気です。
エアバルブなしです。
1/8インチ専用コレットです。
固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000
空気消費量(m3/min)0.12~0.20
ホース取付口PT1/4
トラスコ品番537-0159
セット内容エアホース1.5m、継手
全長(mm)143
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)128
チャック内径(Φmm)3.175(1/8)
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向後方
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。
チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。
カバー付コレットナット仕様です。
後方ダイレクト排気です。
エアバルブなしです。
1/8インチ専用コレットです。
固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000
空気消費量(m3/min)0.12~0.20
ホース取付口PT1/4
トラスコ品番537-0167
セット内容エアホース1.5m、継手
全長(mm)143
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)128
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向後方
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。
チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。
カバー付コレットナット仕様です。
側方排気、マフラー付です。
エアバルブなしです。
1/8インチ専用コレットです。
2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000
空気消費量(m3/min)0.12~0.20
ホース取付口PT1/4
トラスコ品番537-0116
セット内容エアホース1.5m、継手
全長(mm)143
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)147
チャック内径(Φmm)3.175(1/8)
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向後方
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。
チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。
カバー付コレットナット仕様です。
側方排気、マフラー付です。
エアバルブなしです。
1/8インチ専用コレットです。
2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000
空気消費量(m3/min)0.12~0.20
ホース取付口PT1/4
トラスコ品番537-0132
セット内容エアホース1.5m、継手
全長(mm)161
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)138
チャック内径(Φmm)3.175(1/8)
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向後方
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
GU-1本体とNo.4スピンドルのセットです。
汎用旋盤に取り付けて使用する、小型内径/外径研磨機です。
用途汎用旋盤に取り付けての円筒研磨
空気消費量(m3/min)0.3~0.38
ホース取付口R1/4オネジ
トラスコ品番537-0035
セット内容ハウジングセット、GU-1エアモータ、No.4スピンドル、エアホース3m
質量(kg)8.5
砥石サイズ(mm)48/75
供給空気圧力(MPa)0.5~0.8
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷