3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
尾崎亀商店注入ポンプCG-550
外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。
用途エポキシ系樹脂の注入 全長(mm)395 質量(kg)1.4 容量(mL)300 動作方式手動式 油槽径(Φmm)60 吐出量(mL/ストローク)1.5 最大圧力(MPa)25 危険物の類別非危険物
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

尾崎亀商店注入ポンプCG-200
外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。
用途エポキシ系樹脂の注入 全長(mm)390 質量(kg)1.4 容量(mL)200 動作方式手動式 油槽径(Φmm)50 吐出量(mL/ストローク)1.5 最大圧力(MPa)25 危険物の類別非危険物
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

尾崎亀商店注入ポンプCG-600
外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。
用途エポキシ系樹脂の注入 全長(mm)400 質量(kg)1.4 容量(mL)300 動作方式手動式 油槽径(Φmm)60 吐出量(mL/ストローク)1.27 最大圧力(MPa)50 危険物の類別非危険物
1個
12,980 税込14,278
欠品中