4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。
用途エポキシ系樹脂の注入 全長(mm)390 質量(kg)1.4 容量(mL)200 動作方式手動式 油槽径(Φmm)50 吐出量(mL/ストローク)1.5 最大圧力(MPa)25 危険物の類別非危険物
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

尾崎亀商店注入ポンプCG-550
外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。
用途エポキシ系樹脂の注入 全長(mm)395 質量(kg)1.4 容量(mL)300 動作方式手動式 油槽径(Φmm)60 吐出量(mL/ストローク)1.5 最大圧力(MPa)25 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
欠品中

尾崎亀商店ステンレスピン
学校やマンション等のコンクリート、モルタル面の浮き・劣化などによる落下を防止します。 エポキシ樹脂注入時、同時に挿入することで補強を高めることができます。
1ケース(500本)
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

尾崎亀商店ステンレスピン
学校やマンション等のコンクリート、モルタル面の浮き・劣化などによる落下を防止します エポキシ樹脂注入時、同時に挿入することで補強を高めることができます
1ケース(500本)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)