10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
尾崎亀商店注入ポンプCG-550
外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。
用途エポキシ系樹脂の注入 全長(mm)395 質量(kg)1.4 容量(mL)300 動作方式手動式 油槽径(Φmm)60 吐出量(mL/ストローク)1.5 最大圧力(MPa)25 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
欠品中

外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。
用途エポキシ系樹脂の注入 全長(mm)390 質量(kg)1.4 容量(mL)200 動作方式手動式 油槽径(Φmm)50 吐出量(mL/ストローク)1.5 最大圧力(MPa)25 危険物の類別非危険物
1個
8,998 税込9,898
欠品中

1個
5,798 税込6,378
当日出荷

注入ガン先端のキャップ裏に取り付けることで材料の漏れを防止します。
サイズ45Φ
1個
299 税込329
当日出荷

注入ガンから材料を押し出すパッキンです。 劣化すると材料が漏れ出してしまうため、交換が必要になります。
サイズ45Φ
1セット(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷

注入ガン先端のキャップ裏に取り付けることで材料の漏れを防止します。
サイズ55Φ
1個
319 税込351
4日以内出荷

注入用溶接ノズル 5Φは、注入ガン用特殊溶接ロングノズルです。
サイズ
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

注入ガンから材料を押し出すパッキンです。 劣化すると材料が漏れ出してしまうため、交換が必要になります。
サイズ55Φ
1セット(2個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

注入プラグ(パッカー)用の注入器具です。 グリスガンと直接接続して粘度の低い樹脂もきっちり注入可能です。 注入プラグ用インジェクションノズルはノズルタイプになります。
危険物の類別非危険物
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

注入プラグ(パッカー)用の注入器具です。 グリスガンと直接接続して粘度の低い樹脂もきっちり注入可能です。 注入プラグ用インジェクションホースはホースタイプになります。
危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷