電動式シート溶接機(ライスター等)の補助として、電源が取りにくい場所や段差のある溶着できない補修での使用に適しています。
ちょっとしたドレンや脱気筒、コーナーパッチの補修にも大変便利で、別売りのライスターノズルを用途に応じ交換可能で使用することができます。
また、市販のガスボンベが使用できます。
用途防水シートの補修・ドレン、脱気筒、コーナーパッチの補修
付属品平型ノズル・スライドレバー・ヒートコンダクター・転倒防止スタビライザー等
質量(kg)約1.2(ボンベ・スタビライザー装着時)
品番OK85612
熱風温度(℃)約650
適合ボンベ市販用プリンスガスボンベ
1セット
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
塩ビシート防水のパッチづくりに!!色んなサイズのパッチをワンタッチで罫書!!
塩ビシート防水のみならず色んな罫書に使用できます。
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アスファルト防水シートのジョイント補修・ジョイント処理に、なんとライスターの熱風で施工します!!
防水道具専門店尾崎亀商店推奨の一品です!!
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
メーカーオリジナル商品です。防水シート転圧ローラー、青ゴム・赤ゴムローラー、スパイラル脱泡ローラーの専用としてお使いいただけます。固定ネジがついており、作業中ローラーが外れにくくなっています。
全長(m)1.3
1本
¥779
税込¥857
5日以内出荷
長柄ゴムローラーは、長柄ゴムローラーは広い面積の防水シート転圧に適しております
広い面積を施工する場合、作業を行う職人の方の足腰への負担が大きくなります
その点長柄ゴムローラーは柄が長いため腰をかがめる必要が減り、足腰への負担が減ると皆様から好評をいただいております
塩ビシート防水で必要不可欠な下敷き!!サイズは長さが200mm、500mm、1300mmの三種類をご用意!!
定規は別でお買い求めください。
塩ビシート防水で必要不可欠な定規!!
サイズは45mm巾、長さが200mm、500mm、1300mmの三種類をご用意!!
下敷きは別でお買い求めください。
幅(mm)45
塩ビシート防水で必要不可欠な定規!!
サイズは50mm巾、長さが200mm、500mm、1300mmの三種類をご用意!!
下敷きとのセット販売です。
幅(mm)50
施工性・確実性・安心性の常識をこえた塩ビシート防水施工のラップ処理はこれ1台でOK。
ラップを50巾に変更できるパーツです。
幅(mm)50
タイプ変更パーツ
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
塩ビシート防水で使用される塩ビシートを圧着・固定するメーカーオリジナル商品です。塩ビシートの圧着をスムーズに行います。
コードを使わず塩ビシート防水の施工(補修)ができるJ-turbo防水セット専用ノズルです。
用途塩ビシート防水補修
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
コードを使わず塩ビシート防水の施工(補修)ができるJ-turbo防水セット専用ノズルです。
用途塩ビシート防水補修
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
コードを使わず塩ビシート防水の施工(補修)ができます。
また、コーナーパッチや脱気筒、ドレン周りの融着に便利で、防滑性ビニル床シートの溶接棒の施工にも最適!!
別売のV型ノズルを使えば防滑シートの溶接が可能です。
ワンタッチで簡単に着火でき安心、快適にお使いいただけます。
市販のカセットガスボンベが使用できます。
用途塩ビシート防水補修
付属品ガス式溶接ノズルセット・平型ノズル・カセットバーナー・カセットガスボンベ・ヒートステイ・転倒防止スタンド・ノズルクリーナー・寒冷地対応強制気化バーナー等
質量(g)約530g(ガスボンベ含まず
使用時間(分)約450(ガス量で変化します)
熱風温度(℃)約400~700
1セット
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
塩ビシート防水用のドレンで、タテ・ヨコ兼用です。
材質塩化ビニル
従来のハンドタイプ(S型)に比べ溶接速度は多少遅くはありますが、重量が約1/3と軽量のためどんな溶接作業でも楽に行うことができます。
用途塩ビシート防水においての熱風溶接機
寸法(mm)40×230
質量(g)375
定格電圧(V)100
熱風温度(℃)20~600
1セット
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
施工性・確実性・安心性の常識をこえた
塩ビシート防水施工のラップ処理はこれ1台でOK。
仕様45幅用
1本
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
塩ビシート防水の鋼板などに使われる叩き込みのビスです。
ハンマーで簡単に施工ができます。
コードを使わず塩ビシート防水の施工(補修)ができるJ-turbo防水セットを収納できる専用ケースです。
品番T-360
1個
特価
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
塩ビシート防水の口空きチェックとローラー部分で転圧できる優れもの!!
ドレン廻りの施工にも大活躍!!
塩ビシート防水の口空きチェックとローラー部分で転圧できる優れもの!!
ドレン廻りの施工にも大活躍!!取り回しの良いミニサイズです。
ターボルーファー V2セットは、尾崎亀商店オリジナル商品 防水工事の最先端を行く、高温溶融釜を使わないアスファルト防水、クロスアーマー工法、BANKS工法(アスファルトシート防水)などの各トーチ工法に!
超火力の人気No.1プロパンバーナーです!
トーチ工法の本場イタリアとのコラボにより、高品質・高火力のプロパンバーナーを低価格で!
セット内容ターボルーファー本体、火口(直径50mm)×1、火口(直径70mm)×1、レギュレーター、ホース(10m)本体、スタンド
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ライスター スターターキット5点セットは、スイスの電動工具ブランド「ライスター社」の熱風機です。
塩ビシート防水に関する各種パーツが付属するお得なセットです。
その他、各種ノズルなどのパーツも別途お取り寄せできます。
セット数5点セット
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
ウレタン防水施工時、通気緩衝シートの転圧専用に作られた優れもの!!
シートを傷つけず転圧できる、防水道具専門店の尾崎亀商店だからできる珠玉の一品です!!
ローラー(W×Φmm)350×90
質量(kg)約13
1本
¥80,980
税込¥89,078
4日以内出荷
塩ビシート防水との接着性を高めているステンレス脱気筒です。
下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。
ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。
用途脱気装置
付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本
適合【防水工法】ウレタン:×、塩ビシート:〇、アスファルト:×、FRP:×
材質SUS304
高さ(mm)210
台座寸法(mm)Φ180
筒径(Φmm)50
1箱(2個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
既存の通気シートや長尺シートを簡単にはがせるチゼルがついに登場。マキタハンマードリルHM0830に対応しています。別売りのKOマスターチゼルシャフトをご購入の上、ご使用ください。
用途防水工事における既存の通気シートや長尺シートの撤去
仕様マキタハンマードリルHM0830に対応
ターボルーファー V2セットは、尾崎亀商店オリジナル商品 防水工事の最先端を行く、高温溶融釜を使わないアスファルト防水、クロスアーマー工法、BANKS工法(アスファルトシート防水)などの各トーチ工法に!
超火力の人気No.1プロパンバーナーです!
トーチ工法の本場イタリアとのコラボにより、高品質・高火力のプロパンバーナーを低価格で!チタン製で軽く、施工しやすく、最大の特徴は付属のシャフトの交換により、立ち作業や狭い部分などにも万能に対応できます。
セット内容ホース レギュレーター チタンショートシャフト チタンレギュラーシャフト チタンロングシャフト チタングリップ チタンスタンド 専用ケース
1セット
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
既存の通気シートや長尺シートを簡単にはがせるチゼルがついに登場。マキタハンマードリルHM0830に対応しています。別売りのKOマスターチゼルをご購入の上、ご使用ください。
用途防水工事における既存の通気シートや長尺シートの撤去
仕様マキタハンマードリルHM0830に対応
1本
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
クロスや布製品などの裁断に抜群の威力を発揮します!!主に、防水材料を例にとると、クロスや塩ビシートの裁断に威力を発揮する、とても頑丈な最高級はさみです。
用途クロスや布製品の裁断、加工
1本
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
主にゴムシートなどに使われるプラスチック製脱気筒です。
下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。
用途脱気装置
付属品コア
適合ゴムシート防水専用
材質プラスチック
高さ(mm)175
台座寸法(mm)Φ253
筒径(Φmm)60
防水工事において、外壁にかかる雨や室内で発生する湿気が下地(コンクリートなど)に侵入し防水層との間で水蒸気が発生するため湿気(水蒸気)の排出は必ず必要な処理です。
用途脱気装置
付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本
適合【防水工法】ウレタン:〇、塩ビシート:×、アスファルト:×、FRP:×
材質SUS304
高さ(mm)70.8
台座寸法(mm)140×140
筒径(Φmm)51
1箱(2個)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。
ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。
用途脱気装置
付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本
適合【防水工法】ウレタン:〇、塩ビシート:×、アスファルト:×、FRP:×
材質SUS304
高さ(mm)177
台座寸法(mm)200×200
筒径(Φmm)76
1箱(2個)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。
ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。
用途脱気装置
付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本
適合【防水工法】ウレタン:×、塩ビシート:〇、アスファルト:×、FRP:×
材質SUS304
高さ(mm)193
台座寸法(mm)Φ190
筒径(Φmm)60.5
1箱(2個)
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
関連キーワード