絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

IZUMI

IZUMIのページです。IZUMIは、自動車用品、トラック用品、自転車用品などの商品を提供しています。現在46件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名泉産業貿易株式会社
所在地〒550-0005 大阪市西区西本町1-12-9
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラバーリング IZUMIラバーリングIZUMI(56件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
ビードの上がらないタイヤのすき間を塞いで、エアー充填をスムーズにします。
幅(mm)37材質ゴム
タイヤクリームスポンジ IZUMIタイヤクリームスポンジIZUMI(21件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ビードクリーム、タイヤワックス、タイヤの洗浄等、目的に合わせてご使用出来ます。
材質ポリエチレン
スペアタイヤレンチ IZUMIスペアタイヤレンチIZUMI(1件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
差込角12.7mmインパクトレンチで使用します。2~10tonトラックの国産メーカーに対応。
用途トラックのスペアタイヤを下す専用レンチ
タイヤ溝デジタルデプスゲージ IZUMIタイヤ溝デジタルデプスゲージIZUMI
1,998税込2,198
1台
当日出荷
測定単位(インチ/ミリ)の変更や都度ゼロ位置を合わせられるデプスゲージです。デジタル表示で自動的に電源の切れる省エネ設計。
用途タイヤ溝の深さを測るツール測定範囲(mm)0~25.40使用温度範囲(℃)0~40電源コイン電池(SR44/LR44)本体寸法(mm)約60×113×15最小目盛(mm)0.01
鉛製貼付ウエイト超薄型(ブラック塗装) IZUMI鉛製貼付ウエイト超薄型(ブラック塗装)IZUMI
5,798税込6,378
1箱(3kg)
当日出荷
ブラックホイールに最適な艶を半分消した黒塗装の貼付けバランスウェイトです。通常の薄型よりも更に薄いタイプの3.3mm厚で、インチダウン等でキャリパーとの隙間に余裕がない場合等にご使用頂けます。また厚みが薄いことにより、ウエイト鉛が曲がりやすいのでホイール曲面となじみやすくなっております。品質は自動車メーカー採用の国内で洗練された鉛に、バランスウェイトの規格値を大幅に上回る粘着力をもつ強力両面テープを使用。
用途乗用車用仕様強力接着(寒冷地等にも)セット内容5+10g×5個×40本材質幅(mm)20厚さ(mm)3.3(※テープ含む)ブラック塗装タイプ5/10g刻み
貼付ウエイトリムーバブルツール IZUMI貼付ウエイトリムーバブルツールIZUMI
2,498税込2,748
1個
欠品中
面倒だった貼付け鉄製ウエイトも簡単に剥がせます。ヘラ状のものでは剥がしにくかった作業も簡単に行えます。先端部分が薄く設計されている為、作業もスピーディに行えます。耐久性も抜群。
用途バランスウェイトはがし全長(mm)155質量(g)165刃幅(mm)28材質(刃)焼き入れ特殊鋼
リフトパット IZUMIリフトパットIZUMI(16件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(4個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
国産の高密度な発泡素材材料を使用しております。 軽量かつ耐久性に優れています。
材質ポリエチレン幅(mm)150厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅20/深さ10
エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン両口) IZUMIエアーチャック(クローズタイプ/ロックオン両口)IZUMI(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
エアー充填している間に、チャックから手を放しても充填できる「ロックオンシリーズ」。 バルブにエアーチャックを押し込み、そのままチャック本体を傾けるだけで、ネジとネジが噛み合ってエアー充填状態のまま保持されます。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
弁の種類クローズタイプ
鉛製 貼付ウエイト 薄型少量(黒テープ) IZUMI鉛製 貼付ウエイト 薄型少量(黒テープ)IZUMI(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(1.44kg)ほか
当日出荷
鉛製の薄型ウェイト 定番商品でよく使われる方にお勧めです。
材質厚さ(mm)3.8仕様強力接着(寒冷地等にも)(テープ)黒
エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン片口) IZUMIエアーチャック(クローズタイプ/ロックオン片口)IZUMI(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアー充填している間に、チャックから手を放しても充填できる「ロックオンシリーズ」。 バルブにエアーチャックを押し込み、そのままチャック本体を傾けるだけで、ネジとネジが噛み合ってエアー充填状態のまま保持されます。 一方方向よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
弁の種類クローズタイプ
エアーチャック(オープンタイプ/スリム両口ヘッド) IZUMIエアーチャック(オープンタイプ/スリム両口ヘッド)IZUMI(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
先端がスリム形状になっており、奥まった箇所へのバルブなどに使用できるヘッド形状。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。 各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。
弁の種類オープンタイプ
鉛製 貼付ウエイト 厚型バイク用(黒テープ) IZUMI鉛製 貼付ウエイト 厚型バイク用(黒テープ)IZUMI
2,998税込3,298
1箱(1.44kg)
当日出荷
材質タイプ5/10g刻み厚さ(mm)5幅(mm)13仕様強力接着(寒冷地等にも)(テープ)黒
鉛製 貼付ウエイト 厚型バイク用(黒テープ) 5/10g刻みタイプ IZUMI鉛製 貼付ウエイト 厚型バイク用(黒テープ) 5/10g刻みタイプIZUMI
2,998税込3,298
1箱(1.44kg)
当日出荷
二輪用で粘着力の強い厚型の貼り付けウエイトです。国内で洗練された鉛に、バランスウェイトの規格を大幅に上回る粘着力をもつ強力両面テープを使用しております。
用途二輪用バランスウエイト仕様強力接着(寒冷地等にも)セット内容5+10g×6個×16本材質幅(mm)13厚さ(mm)5(※テープ含む)ブラック塗装タイプ5/10g刻み
ナットキャッププライヤー IZUMIナットキャッププライヤーIZUMI(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
TB用のナットキャップを傷つけることなくすばやく脱着できます。 樹脂製ナットカバーにも使用可能です。
長さ(mm)280質量(g)400
リフトパット ロングタイプ IZUMIリフトパット ロングタイプIZUMI(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
広くシャーシ部を保護できるロングタイプです。 お車のサイズに合わせてお選びいただけます。
材質ポリエチレン厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
タイヤクリームスポンジ(粗め) IZUMIタイヤクリームスポンジ(粗め)IZUMI
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
ビードクリーム、タイヤワックス、タイヤの洗浄等、目的に合わせてご使用出来ます。
材質ポリエチレン
エアーチャック(クローズタイプ/ストレート片口) IZUMIエアーチャック(クローズタイプ/ストレート片口)IZUMI(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンプルなストレートタイプ。 全長が長いので奥まった場所へのエアーの充填などに最適です。
弁の種類クローズタイプタイプ片口、グリップ付ロング
鉛製 貼付ウエイトロール巻タイプ(薄型)黒テープ IZUMI鉛製 貼付ウエイトロール巻タイプ(薄型)黒テープIZUMI(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(5kg)
当日出荷
鉛製の貼付けウェイト(ロール型)です。 最後まで無駄なく使えて経済的です。 日本製鉛および高粘着両面テープ使用しており安定した品質です。
材質厚さ(mm)3.8仕様強力接着(寒冷地等にも)(テープ)黒
ナットキャップ IZUMIナットキャップIZUMI(25件のレビュー)
979税込1,077
1セット(8個)
当日出荷
樹脂製なので錆びる心配がありません。
用途41mmナット用形状角型材質/処理ABS樹脂/クロームメッキ
鉄製 貼付ロールウエイト(高粘着タイプ) IZUMI鉄製 貼付ロールウエイト(高粘着タイプ)IZUMI(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(5kg)
当日出荷から8日以内出荷
ポリウレタンフォームを基材とした両面テープで、柔軟性と接着特性を併せ持っています。 バランスウェイトの規格値を大幅に上回る強力な接着力が特徴です。 鉛製のウェイトは、主にこちらのテープを採用しております。
材質鉄(鉛レス)厚さ(mm)4(両面テープ含)幅(mm)20仕様強力接着(寒冷地等にも)(テープ)黒
タイヤゲージ用スペアホース IZUMIタイヤゲージ用スペアホースIZUMI(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
長さ(cm)50先端形状1/4”PFメネジ
エアーチャック(オープンタイプ/ノーマル両口ヘッド) IZUMIエアーチャック(オープンタイプ/ノーマル両口ヘッド)IZUMI
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
シンプルで使いやすいスタンダードタイプのヘッド形状。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。 各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。
弁の種類オープンタイプ
2輪用接着式ウェイト IZUMI2輪用接着式ウェイトIZUMI(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(1.44kg)
当日出荷
2輪車用の接着式ウェイトです。
セット内容90g×16本材質幅(mm)13厚さ(mm)5質量(g)5+10(×6個刻み)タイプ5/10g刻みテープ白テープ表面仕上げシルバー塗装(ラッカー塗装)
エアーチャック(クローズタイプ/スリム両口ヘッド) IZUMIエアーチャック(クローズタイプ/スリム両口ヘッド)IZUMI(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
先端がスリム形状になっており、奥まった箇所へのバルブなどに使用できるヘッド形状。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。 各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。
弁の種類クローズタイプ
リフトパット ショートタイプ IZUMIリフトパット ショートタイプIZUMI(8件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(4個)
当日出荷から7日以内出荷
セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。 高密度な材質により、耐久性/強度が非常に優れています。
幅(mm)150寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10材質ポリエチレン
鉛製 貼付ウエイト 厚型25g刻みタイプ IZUMI鉛製 貼付ウエイト 厚型25g刻みタイプIZUMI
9,998税込10,998
1箱(6kg)
当日出荷
四駆・中型車用で粘着力の強い厚型の接着式バランスウエイトです。国内で洗練された鉛に、規格を大幅に上回る粘着力をもつ強力両面テープを使用しており、特に寒冷地にもおすすめです。自動車メーカーからも採用される安心品質です。
用途4WD車・中型車用仕様強力接着(寒冷地等にも)セット内容25g×12個×21本材質幅(mm)20厚さ(mm)6(※テープ含む)シルバー塗装タイプ25g刻み
エアーチャック(クローズタイプ/ノーマル両口ヘッド) IZUMIエアーチャック(クローズタイプ/ノーマル両口ヘッド)IZUMI
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンプルで使いやすいスタンダードタイプのヘッド形状。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。 各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。
弁の種類クローズタイプ
リフトパット エコノミータイプ IZUMIリフトパット エコノミータイプIZUMI(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(4個)
当日出荷
セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。 コストを抑えたエコノミーパットです。性能的には十分な強度、耐久性があります。
材質ポリエチレン長さ(mm)330幅(mm)160厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
鉛製 打ち込みウエイトスチールホイール用 IZUMI鉛製 打ち込みウエイトスチールホイール用IZUMI
2,498税込2,748
1袋(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
材質
カッティングツールセット IZUMIカッティングツールセットIZUMI(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
インナーナットが破損して取り外せない場合に、ガス溶接で切断するような作業を必要とせずに、簡単に短時間で取り外すことができる工具です。 出張作業に携帯すると便利
鉄製 打ち込みウエイトアルミホイール用 AL6シリーズ(純正厚型フランジ用) IZUMI鉄製 打ち込みウエイトアルミホイール用 AL6シリーズ(純正厚型フランジ用)IZUMI
2,998税込3,298
1箱(50個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
鉛レスウェイトの鉄製打込みタイプです。 厳重な品質管理で安定した品質で、打込みやすく尚且つ保持力のある設計となっております。 防錆面では規格をはるかに超える耐食性のあるコーティングを施しております。
材質鉄(鉛レス)爪幅(mm)6.5塗装防錆コーティング
鉄製 打ち込みウエイトアルミホイール用 AL1シリーズ(汎用1ピース薄型/純正薄型フランジ用) IZUMI鉄製 打ち込みウエイトアルミホイール用 AL1シリーズ(汎用1ピース薄型/純正薄型フランジ用)IZUMI
2,898税込3,188
1箱(50個)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
鉛レスウェイトの鉄製打込みタイプです。 厳重な品質管理で安定した品質で、打込みやすく尚且つ保持力のある設計となっております。 防錆面では規格をはるかに超える耐食性のあるコーティングを施しております。
材質鉄(鉛レス)爪幅(mm)3.6塗装防錆コーティング
エアーチャック(自転車用/丸型) IZUMIエアーチャック(自転車用/丸型)IZUMI
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ヘッドのバルブ口金とパイプが直角になってますので、自転車に最適です。
接続方式Φ8ホースジョイント(はずすと1/4”オネジ)タイプ片口、グリップ無丸型
バッファソリューション(スプレー) IZUMIバッファソリューション(スプレー)IZUMI
849税込934
1缶(500cc)
5日以内出荷
接着式バランスウェイトを貼り付ける際の脱着・洗浄用としてお使い頂けます。その他タイヤ修理及びチューブ修理の前処理にもお使い頂けます。
用途脱脂・洗浄用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
単品貼り付けウエイト IZUMI単品貼り付けウエイトIZUMI
1,998税込2,198
1箱(15g×40個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
鉛製の薄型ウェイトです。各グラムごとにカット済みで、そのままご使用いただけます。黒テープ(強力粘着)と白テープ(初期接着に優れる)をご用意しております。
材質厚さ(mm)3.8(テープ含む)幅(mm)20
鉄製 打ち込みウエイトスチールホイール用 SPシリーズ IZUMI鉄製 打ち込みウエイトスチールホイール用 SPシリーズIZUMI
2,998税込3,298
1箱(50個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
鉛レスウェイトの鉄製打込みタイプです。 厳重な品質管理で安定した品質で、打込みやすく尚且つ保持力のある設計となっております。 防錆面では規格をはるかに超える耐食性のあるコーティングを施しております。
材質鉄(鉛レス)爪幅(mm)1.8塗装防錆コーティング
鉛製 貼付ウエイト 厚型25g刻みタイプ IZUMI鉛製 貼付ウエイト 厚型25g刻みタイプIZUMI
10,980税込12,078
1箱(6.3kg)
8日以内出荷
大型車用で粘着力の強い厚型の接着式バランスウエイトです。国内で洗練された鉛に、規格を大幅に上回る粘着力をもつ強力両面テープを使用しており、特に寒冷地にもおすすめです。自動車メーカーからも採用される安心品質です。
用途大型車用仕様強力接着(寒冷地等にも)セット内容25g×12個×21本材質幅(mm)20厚さ(mm)8(※テープ含む)シルバー塗装タイプ25g刻み
6段・7段用チェーン IZUMI6段・7段用チェーンIZUMI
2,998税込3,298
1個(116L)
4日以内出荷
アシストチェーン IZUMIアシストチェーンIZUMI
2,998税込3,298
1個(130L)
4日以内出荷
点滴スタンド車イス連結ユニット IZUMI点滴スタンド車イス連結ユニットIZUMI
22,980税込25,278
1個
24日以内出荷
車イス移動時に看護師も患者も点滴スタンドを持つ必要がなくなります。 車イスへの取り付けが容易に行えます。連結が可能です。
セット内容上部連結金具×1個、下部連結金具×1、Φ19mmアーム用スペーサー材質本体/スチール、固定部/ナイロン適合サイズ(mm)点滴ポール径/Φ25~Φ29、車椅子アーム径/Φ19またはΦ22アズワン品番7-4184-01