1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これ1台でボディもフェイスも自宅で簡単ムダ毛ケア、家庭用フラッシュ脱毛器。エステで主流の”フラッシュ式”を採用、ご家庭で誰でも簡単にお手入れができることを目指しました。フラッシュ式とは、「黒いものだけ」に反応する特殊な光を当て、その熱によってムダ毛をケア、お肌へのダメージも少ない脱毛方法です。フェイスモード搭載でお顔のうぶ毛やムダ毛のお手入れもできるようになりました。照射面に内蔵されたセンサーが光が当たる前に肌の色を認識しお肌に適した照射力に調整。効果的にケアを行います。電動シェーバー内蔵、内蔵のシェーバーでムダ毛をカットした後、照射面を肌に密着させてボタンを押すだけ、面倒な設定はいりません。
セット内容本体、シェーバーアタッチメント、ACアダプター、取扱説明書、サングラス、アフターシャインジェル プレミアム(250g) 寸法(mm)210×65×60(シェーバー装着時) 質量(g)320 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.2 連続使用時間(分)10(※過剰照射防止のためオートオフ機能搭載) 最大消費電力(W)40
1台
22,900 税込25,190
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ