「扇風機関連商品」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネッククーラーなど長時間の使用に適した専用のモバイルバッテリーです。 ネッククーラーでは3~5時間の連続使用が可能。 Type-C入出力端子搭載。 4個のLEDでバッテリー残量が確認できる、残量表示機能付き! 最大出力2.4A!
用途ネッククーラーのモバイルバッテリーとして。PLATAポータブルネッククーラーに最適。 付属品Type-Cケーブル 定格電圧DC5V 定格出力USB-A:DC5V/2.4A、USB-C:DC5V/2.4A バッテリー内蔵リチウムイオン3.7V 保証期間ご購入日から3か月 バッテリー容量(mAh)10000(37Wh) 定格入力(USB-C)DC5V/2.1A
1台
3,370 税込3,707
当日出荷