67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックHDAPC Smart-UPS SRT 2400VA 100V
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。
仕様●ラックユニット:2U 種類無停電電源装置 (UPS) シリーズSmart-UPS On-Line 定格電力(W)2160 ケーブル長(m)2.4 幅(cm)8.5 出力電圧(V)110、115、120 入力電圧(V)100 保存温度(℃)-15~45 バッテリー鉛蓄電池 プラグNEMA L5-30P 同梱部品インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書 充電時間3h バッテリー電圧(V)96 ケーブル1本 高さ(cm)43.2 定格電力(VA)2400 動作温度(℃)0~40 バッテリー数1 出力容量(VA/W)最大2400/2160 取付面位置前/垂直 IP等級IP20 バッテリー寿命3~5年 正味質量(kg)32.7 相対湿度(%RH)0~95 結露のないこと 認証マークUL 1778/VCCI クラスA 出力接続方式8 NEMA 5-20R/1 NEMA L5-30R USB対応 深さ(cm)63.8
1台
399,800 税込439,780
翌日出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC Smart-UPS SRT 1500VA 100V
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC Smart-UPS SRT 1000VA 100V
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT」 シリーズは、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC Smart-UPS SRT 192V 5kVA
APC Smart-UPS SRT用 拡張バッテリーパック。ランタイム時間の延長が可能。最大10台まで接続可能。交換用バッテリキット:APCRBC140J2式
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC Smart-UPS RT 拡張バッテリパック [3U]
SmartUPS RT用拡張バッテリパックです。標準搭載のバッテリだけではバックアップ時間が足りない場合に合わせてご選定ください。SURT5000XLJ×1台あたり10台まで増設可能です。オプションでスタートアップサービス、オンサイトサービスなど豊富にご用意しています。
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC Smart-UPS Modular Ultra Lithium-ion Battery Module
Smart-UPS Ultra 5kVA 200V (SRTL5KRM2UJ)用 交換用バッテリーモジュールです。UPS本体、または外部バッテリーパック(SRTL180RM2UBPJ)のバッテリー交換が必要な場合に本製品をご使用ください。なお、外部バッテリーパックは本バッテリーモジュールが2式必要です。
1台
479,800 税込527,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC Smart-UPS SRT 72V 1.5kVA Battery Pack
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」用の拡張バッテリーパックです。最大10台の接続ができます。
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC Smart-UPS SRT 48V 1kVA Battery Pack
SRT1000XLJ用の拡張バッテリーキットです。バックアップ時間の延長が必要な場合、最大で10台接続可能です。
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。
仕様●ラックユニット:1U●入力保護タイプ:サーキットブレーカー 取付(優先)上方 種類無停電電源装置 (UPS) 取付方式キット付きラックマウント ラックマウント式 シリーズSmart-UPS 定格電力(W)525 幅(cm)43.18 出力電圧(V)100 定格入力電圧(V)100 入力電圧(V)75~119 バッテリー内部バッテリー プラグNEMA 5-15P 同梱部品ラックマウントブラケット、ラックマウント用サポートレール、日本語版インストールマニュアル、USBケーブル、シリアルケーブル バッテリー電圧(V)24 ケーブル1本 高さ(cm)4.36 定格電力(VA)750 最大開閉電流10A 定格出力電圧(V)AC100 入力電流(mA)7.5(rated) 入力電圧範囲(V)70~125、75~119 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 制限電圧(V)5 通信ポートスマートスロット 突入電流400×In 取付面位置サイド/水平 最大入力電流(A)7.5 正味質量(kg)19.5 相対湿度(%RH)0~95 USB対応 深さ(cm)66.1 出力コンセント4 NEMA 5-15R
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC Smart-UPS SRT 96V 2.4kVA Battery Pack
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V」用の拡張バッテリーパックです。最大10台の接続ができます。
1台
339,800 税込373,780
翌日出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC Smart-UPS SRT 1500VA 100V 5年保証
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。SRT1500XLJの5年延長保証付きモデルです。
1台
289,800 税込318,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC Smart-UPS SRT 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformer
APC Smart-UPS SRT用 ステップダウントランスフォーマー (100V/200V出力)。200Vの出力だけでなく、100V出力も必要な場合、UPSの出力に接続することで200Vおよび100V出力が取り出せます。
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

拡張バッテリーパック「SRT72BPJ」を常時インバーターUPS 「SRT1500XLJ」に接続する場合の拡張バッテリーパック延長ケーブルです。SRT72BPJの標準ケーブル長(0.5m)では足りない場合、本製品を利用して4.5mまで延長できます。
1台
52,980 税込58,278
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC Smart-UPS X 120V External Battery Pack Rack/Tower
。SMX3000RMJ2U用拡張バッテリパック 。最大10台まで接続可能 。長時間のバックアップを実現 。タワー型・ラックマウント型として利用可能 。交換用バッテリ型番:APCRBC118J 2個
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。
1台
529,800 税込582,780
8日以内出荷

APC Smart-UPS SRT用 ラックマウントレールキット。APC Smart-UPS SRTシリーズのUPS、SRT192BPJおよびSRT5KTFJをラックに搭載する際に必要になります。
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷

拡張バッテリーパック「SRT192BP2J」を常時インバーターUPS 「SRT8000XLJ」または「SRT10000XLJ」に接続する場合の拡張バッテリーパック延長ケーブルです。SRT192BP2Jの標準ケーブル長(0.5m)では足りない場合、本製品を利用して4.5mまで延長できます。
1台
67,980 税込74,778
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC Smart-UPS SRT 1500VA 100V オンサイト3年保証
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。SRT1500XLJの3年オンサイト付き保証モデルです。
1台
429,800 税込472,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。
仕様●ラックユニット:1U●入力保護タイプ:サーキットブレーカー 取付(優先)下方 種類無停電電源装置 (UPS) 取付方式ラックマウント式 シリーズSmart-UPS 定格電力(W)1000 ケーブル長(m)2.4 幅(cm)43.2 定格入力電圧(V)100 保存温度(℃)-15~45 バッテリー鉛蓄電池 プラグNEMA 5-15P 充電時間4h バッテリー容量(Ah)54 バッテリー電圧(V)36 高さ(cm)4.45 入力電流(A)12(rated) 定格電力(VA)1200 定格出力電圧(V)100 動作温度(℃)0~40 バッテリー数1 入力電圧範囲(V)83~122、70~125(100AC) 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 通信ポートUSBシリアルスマートスロット 取付面位置前/水平 IP等級IP20 バッテリー寿命4~6年 最大入力電流(A)12 正味質量(kg)24.5 相対湿度(%RH)0~95 コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール 認証マークVCCI クラスA/TUV USB対応 深さ(cm)66.5 最大出力電流(A)12 出力コンセント4 NEMA 5-15R
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

拡張バッテリーパック「SRT96BPJ」を常時インバーターUPS 「SRT2400XLJ」に接続する場合の拡張バッテリーパック延長ケーブルです。SRT96BPJの標準ケーブル長(0.5m)では足りない場合、本製品を利用して4.5mまで延長できます。
1台
52,980 税込58,278
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC Smart-UPS SRT 1500VA 100V オンサイト7年保証
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。SRT1500XLJの7年オンサイト付き保証モデルです。オンサイトには1回の予防交換バッテリー並び交換作業が付いております。
1台
729,800 税込802,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC Smart-UPS SRT 1500VA 100V オンサイト5年保証
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。SRT1500XLJの5年オンサイト付き保証モデルです。
1台
599,800 税込659,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V 7年保証
APC Smart-UPSシリーズ。ラインインタラクティブUPS。LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、長寿命バッテリを搭載、製品延長保証7年付きモデルです。本サービスには1回の交換用予防交換バッテリーが含まれております。保証登録後、ご購入日より4年~5年目に、バッテリー交換のお知らせに関する電子メールを送付します。お客様と調整の上、交換バッテリーを送付します。お客様ご自身で交換をお願いします。
1台
329,800 税込362,780
翌日出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V 7年保証
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの7年延長保証付きモデルです。延長保証には1回の予防バッテリーが付いております。
仕様●ラックユニット:2U 種類無停電電源装置 (UPS) 取付方式ラックマウント式 シリーズSmart-UPS 定格電力(W)2700 ケーブル長(m)2.4 幅(cm)43.2 定格入力電圧(V)200 入力電圧(V)220、230、240、208、200、 保存温度(℃)-15~45 バッテリー鉛蓄電池 プラグNEMA L6-20P 同梱部品Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル、インストールガイド、USBケーブル、ラックマウントブラケット、エンドピース 充電時間3h ケーブル1本 高さ(cm)8.5 定格電力(VA)3000 定格出力電圧(V)200 動作温度(℃)0~40 バッテリー数1 入力電圧範囲(V)140~280 通信ポートスマートスロット 取付面位置下方 バッテリー寿命3~5年 正味質量(kg)39 相対湿度(%RH)0~95 コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール、オンライン運転中のLEDステータス表示 : バッテリー運転 : バッテリーと過負荷インジケーターの交換 認証マークUL 1778/VCCI クラスA USB対応 深さ(cm)66.7 出力コンセント8 IEC 320 C131 IEC 320 C19
1台
759,800 税込835,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V 3年保証
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの3年延長保証付きモデルです。
1台
599,800 税込659,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V 5年保証
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの5年延長保証付きモデルです。
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V 7年保証
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uのバッテリー予防交換1回がバンドルされております7年延長保証付きモデルです。
1台
349,800 税込384,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V 5年保証
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uの5年延長保証付きモデルです。
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC Smart-UPS SRT 192V 8kVA and 10kVA Battery Pack
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 8000VAおよび10000VA」用の拡張バッテリーパックです。最大10台の接続ができます。
1台
569,800 税込626,780
8日以内出荷

Smart-UPS Ultra 5kVA 200V (SRTL5KRM2UJ)用 ステップダウントランスフォーマーです。本製品を利用して100V出力ができます。出力コンセントはNEMA L6-30R×1個、NEMA L6-20R×1個、NEMA L5-20R×2個、NEMA 5-15R/5-20R兼用×8個です。
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V 3年保証
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの3年延長保証付きモデルです。
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V 3年保証
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uの3年延長保証付きモデルです。
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷

APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの5年オンサイト保証付きモデルです。
1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの3年オンサイト保証付きモデルです。
1台
929,800 税込1,022,780
8日以内出荷

APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uのオンサイト3年延長保証付きモデルです。
1台
419,800 税込461,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト5年保証
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの5年オンサイト保証付きモデルです。
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷

APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uのバッテリー予防交換1回がバンドルされておりますオンサイト7年延長保証付きモデルです。
1台
739,800 税込813,780
8日以内出荷

APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uのオンサイト5年延長保証付きモデルです。
1台
579,800 税込637,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V 5年保証
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの5年延長保証付きモデルです。
1台
729,800 税込802,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。出力容量 550VA/330W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、3年間の無償保証。交換用バッテリキット:APCRBC122J
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷