10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックHDNetwork Management Card 3
セキュリティの強化と処理性能が向上したネットワークカードの最新モデル。各種ネットワーク管理製品によりSNMPベースでの電源管理ができます。またPowerChute Network Shutdownとの併用により、電源障害時にシステムの安全なシャットダウンを行うことができます。WebブラウザでのUPSの監視・管理が可能。
種類デバイスの監視と管理 規格EN 55024、BS EN 55024、EN 61000-4-2、BS EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、BS EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、BS EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、BS EN 61000-4-5、EN 61000-4-6、BS EN 61000-4-6、EN 61000-4-8、BS EN 61000-4-8、EN 61000-4-11、BS EN 61000-4-11、EN 55035、BS EN 55035、EN 62040-2、BS EN 62040-2、EN 61326-2、BS EN 61326-2、ICES-003 class A、VCCI class A、EN 61000-6-3、BS EN 61000-6- シリーズネットワーク管理カード 幅(cm)12.1 保存温度(℃)-15~65 同梱部品Micro-USBケーブル、インストールマニュアル 高さ(cm)3.8 動作温度(℃)-5~45 通信ポートHTTP over secure socketsLayer (HTTPS)SSHFTPHTTPTCP (Transmission Control Protocol)DHCPBOOTP (Bootstrap Protocol)TCP/IP 正味質量(kg)0.08 相対湿度(%RH)0~95 認証マークFCC Class A、AS/NZS、AS/NZS 3548 (C-Tick) クラスA、GOST 深さ(cm)11.4
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷

シュナイダーエレクトリックHDNetwork Management Card 3 EM
セキュリティの強化と処理性能が向上したネットワークカードの最新モデル。各種ネットワーク管理製品によりSNMPベースでの電源管理ができます。またPowerChute Network Shutdownとの併用により、電源障害時にシステムの安全なシャットダウンを行うことができます。WebブラウザでのUPSの監視・管理が可能。製品添付の温度プローブ(AP9335T)で、周辺温度のモニタリングが可能。
規格EN 55024、BS EN 55024、EN 61000-4-2、BS EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、BS EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、BS EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、BS EN 61000-4-5、EN 61000-4-6、BS EN 61000-4-6、EN 61000-4-8、BS EN 61000-4-8、EN 61000-4-11、BS EN 61000-4-11、EN 55035、BS EN 55035、EN 62040-2、BS EN 62040-2、EN 61326-2、BS EN 61326-2、ICES-003 class A、VCCI class A、EN 61000-6-3、BS EN 61000-6-3 幅(cm)12.1 保存温度(℃)-15~65 同梱部品温度センサー、ユーザマニュアル、USBケーブル 高さ(cm)3.8 動作温度(℃)-5~45 通信ポートHTTP over secure socketsLayer (HTTPS)SSHFTPHTTPTCP (Transmission Control Protocol)DHCPBOOTP (Bootstrap Protocol)TCP/IP 正味質量(kg)0.09 相対湿度(%RH)0~95 認証マークFCC Class A、AS/NZS、AS/NZS 3548 (C-Tick) クラスA、GOST 深さ(cm)11.4
1台
94,980 税込104,478
翌日出荷

シュナイダーエレクトリックHDNetwork Management Card 3 5年保証
UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。AP9640Jの5年延長保証付きモデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
1台
78,980 税込86,878
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDNetwork Management Card 3 7年保証
UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。AP9640Jの7年延長保証付きモデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷

シュナイダーエレクトリックHDNetwork Management Card 3 オンサイト5年保証
UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。AP9640Jの5年オンサイト付き保証モデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

シュナイダーエレクトリックHDNetwork Management Card 3 オンサイト3年保証
UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。AP9640Jの3年オンサイト付き保証モデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。監視対象機器の周辺温度・湿度の監視機能、また、ドライ接点によるUPSの管理が可能です。AP9641Jの5年延長保証付きモデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。監視対象機器の周辺温度・湿度の監視機能、また、ドライ接点によるUPSの管理が可能です。AP9641Jの3年オンサイト付き保証モデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。監視対象機器の周辺温度・湿度の監視機能、また、ドライ接点によるUPSの管理が可能です。AP9641Jの5年オンサイト付き保証モデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。監視対象機器の周辺温度・湿度の監視機能、また、ドライ接点によるUPSの管理が可能です。AP9641Jの7年オンサイト付き保証モデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • worth