クッション封筒 白 封緘テープ付サンキープ(旧:サンユー印刷)(5件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
清潔感のある白色のクッション封筒です。
封緘テープ付きなので超便利!
高い緩衝性を実現し、耐水性にも優れています。
内側にエアークッションあるので輸送中の衝撃にも対応。
用途クッション付き封筒色白仕様封緘テープ付(両面テープ)
IBCコンテナカバー(尿素水などの保冷パレットカバー)サンキープ(旧:サンユー印刷)(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
アルミ蒸着による輻射熱、発泡ポリエチレンによる断熱性を高め、更に補強材を入れた特殊な保冷生地によるカバーです。
用途IBCコンテナ内の、寒冷地による「凍結防止」や、炎天下による「高温の抑制」に役立ちます。IBCコンテナの保冷・保温かばーとして最適です。片側ファスナー付き仕様となっており、上からも開けれるので使用量の確認ができます。天面には穴が空いております。尿素水(アドブルー/AdBlue)でのご利用が特に多いです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1000×1000仕様ファスナー:有り、天面:穴あり材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン
ブレーキフルード DOT-4Kawasaki(23件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(0.5L)ほか
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
フォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)欠品中
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)欠品中
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
クールマジック シャインバブル (遮断熱フィルム)サンキープ(旧:サンユー印刷)(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~
1巻(10m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
超遮断熱仕様。
両面シャインアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。
バブルによる緩衝性能もあります。
キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。
クールマジックシリーズ(フィルム)と併用など。
用途保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適、建築関連における遮熱材厚さ(mm)4
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
透明パレットカバーサンキープ(旧:サンユー印刷)¥4,298~税込¥4,728~
1セット(5枚)ほか
当日出荷
パレット製品の雨・ホコリなどから防止するためのカバーです。透明なので中身も見やすく被せやすい角型です。
用途パレタイズ製品の保管用カバー厚さ(μm)30材質PE色透明
リアショックオイル K2CKawasaki(8件のレビュー)7日以内出荷
KX用リヤクッションオイル
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
キープサーモUV 紫外線・遮熱・遮光・耐候性パレットカバー 1枚サンキープ(旧:サンユー印刷)欠品中
UV剤配合で耐候性アップ、また生地は#3400相当のため軽量で強度もあります。遮光性は可視光線99%以上で光をしっかり遮ります。紫外線(UV)を98%以上カットするので、中の製品ダメージを防ぎます。赤外線を97%以上カットすることにより、中の製品が熱くなりづらいです。シート同士の接合部は溶着加工のため、屋外でも雨などが染み込みづらいです。裾部にロープが入っているので、絞ることによりバタつきを防止しカバーが飛びづらいようになります。裾部分はミシン縫製です。
用途野済み、防塵、雨、汚れ、物流、保管時のパレットカバー。養生カバー。保温・保冷・断熱カバー。遮光カバー。UVカバー。トラスコ品番467-6673材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.26色(表面)シルバー/(裏面)ブラック高さ(mm)1300奥行(mm)1200間口(mm)1200耐候年数(年)3
超遮熱保冷パレットカバー(キープサーモフィルム) 1200mm×1200mm×1300mmHサンキープ(旧:サンユー印刷)当日出荷
輻射熱97%カットによる特殊保冷カバーです。被せるだけでトラック輸送、エアー輸送、海上コンテナ輸送において常温輸送を可能とします。キープサーモアイスなどの保冷剤(蓄冷剤)やドライアイスと併用することで冷蔵輸送などの用途にも利用できます。フィルム強度を持たせるためにクロスをラミネートしてあります。表面の特殊ラミネートは使用するたび剥がれますので目立つようになったら効能が落ちていますので交換時期となります。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適です。
用途保温・保冷・断熱・遮光用カバー。仕様(ファスナー)無し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1200×1300関連資料(10.58MB)
カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40Kawasaki(18件のレビュー)欠品中
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途4サイクルエンジン用種類全化学合成油JASO規格MA
超遮断熱パレットカバー クールマジック シャインWバブル(ダブルバブル) ファスナー有サンキープ(旧:サンユー印刷)当日出荷
【特徴】超遮断熱仕様 【用途】パレタイズ貨物に対するパレットカバーであり、保温・保冷・定温・遮熱・断熱・遮光用。 【仕様】両面のアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。バブルを2層にした極厚タイプで超遮断熱タイプとなります。また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、繰り返しに最適です。バブルによる緩衝性能もあります。正面ファスナー開閉仕様で使い勝手が良いです。医薬品・食品・化学品などの輸送、保管に最適な超遮断熱パレットカバーです。【備考】パレットカバーのサイズに合うパレタイズ貨物へご使用ください。キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。クールマジックシリーズ(フィルム)と併用として。
用途遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等に。仕様ファスナー有り材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン厚さ(mm)8
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤)Kawasaki(9件のレビュー)9日以内出荷
エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
クールマジック【ダブルバブルパワー】 1200mmサンキープ(旧:サンユー印刷)(3件のレビュー)当日出荷
両面のアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。
バブルを2重にし極厚タイプで超断熱タイプとなります。
また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、縫製加工等も可能です。
遮光、断熱、保温、保冷に最適です。
バブルによる緩衝性能もあります。
ハサミ等でカットすることも可能です。
用途遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等に。厚さ(mm)8入数1巻
フォークオイル 00M01Kawasaki13日以内出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
クールマジック【アルティメットアルミバブル】 1200mm×40m巻 厚さ4mm 1巻サンキープ(旧:サンユー印刷)当日出荷
クールマジックシリーズ 超遮熱仕様のアルティメットアルミバブルです(旧品名「アルミバブル」)。
両面の高純度アルミによる超輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めた超遮断熱シートです。
遮光、断熱、保温、保冷に最適です。
不燃認定取得商品で建築現場で不燃材としての利用も可能です。
バブルによる緩衝性能もあります。
ハサミ等で簡単に加工も可能です。
夏涼しく、冬暖かい環境を実現します。
クール&ウォームで冷暖房能力のアップで省エネ・節電効果、冷暖房がないところでも工場内・倉庫内の環境改善としてご利用いただけます。
猛暑対策、熱中症対策など。
キープサーモフィルム、キープサーモウォールなどと併用することで建物の環境改善に役立ちます。
用途遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等材質高純度シャインアルミ、ポリエチレン、ポリエステル幅(mm)約1200長さ(m)約40厚さ(mm)約4粒径(mm)10
プラスチックパレット 軽量・高強度仕様 1100×1100×150 片面4方差サンキープ(旧:サンユー印刷)6日以内出荷
軽量メッシュタイプながら保管や通いにも最適で低コストを実現したプラスチックパレットです。ハニカム構造も採用し高強度を実現しました。プラスチックパレットなので耐薬品性や耐水性に優れ、汚れても洗浄可能なため衛生面も安心です。木製パレットと違い木屑やササクレの心配がなく積載物を傷めません。重量も軽く女性でも持ち運びが容易です。各所に滑り止め用グロメットを配置しております。一般平置き使用パレットです。ハンドリフト対応で誰でも使い易いタイプです。片面4方差なのでどこの面からも差し込み可能です。
用途カートン(段ボール)、プラコン(オリコン)などのパレットとして。平置き用です。型式4方差し片面使用型質量(kg)11kg積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け)型番F-1
キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-51 -51℃用 1300gサンキープ(旧:サンユー印刷)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~
1セット(4個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
超低温保冷材で-51℃タイプとなります。冷凍製品向けで主に医薬・ケミカル・食品向けとなります。業務用保冷材となりますので企業様向けとなります。日本製により安定した温度が特徴となります。保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。ドライアイスの代わりとしてもご利用されることがあります。ハードケースなので繰り返し向きます。治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。
用途超低温保冷剤容量(g)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×30
キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-17 -17℃用 1100gサンキープ(旧:サンユー印刷)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~
1セット(4個)ほか
当日出荷
超低温保冷材で-17℃タイプとなります。冷凍製品向けで主に医薬・ケミカル・食品向けとなります。業務用保冷材となりますので企業様向けとなります。日本製により安定した温度が特徴となります。保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。ドライアイスの代わりとしてもご利用されることがあります。ハードケースなので繰り返し向きます。治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。
用途超低温保冷剤容量(g)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×30
キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-25 -25℃用 1300gサンキープ(旧:サンユー印刷)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~
1セット(4個)ほか
当日出荷
超低温保冷材で-25℃タイプとなります。冷凍製品向けで主に医薬・ケミカル・食品向けとなります。業務用保冷材となりますので企業様向けとなります。日本製により安定した温度が特徴となります。保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。ドライアイスの代わりとしてもご利用されることがあります。ハードケースなので繰り返し向きます。治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。
用途超低温保冷剤容量(g)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×30
ボーガスペーパーサンキープ(旧:サンユー印刷)当日出荷から6日以内出荷
超低コストの紙緩衝材「ボーガスペーパー」です。大手物流業者様もご利用になる物で緩衝材として十分な性能を発揮します。丸めて使用することで様々な形状にも利用できることが紙緩衝材の大きなメリットです。
キープサーモプラス(潜熱蓄熱材) KTP+4 4℃用サンキープ(旧:サンユー印刷)当日出荷から6日以内出荷
治験薬・検体・細胞など医薬輸送やケミカル輸送における4℃用の潜熱蓄熱材となります。大手医薬品メーカー様、医薬物流会社様からもご好評を得ております。2~8℃の温度管理に最適です。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×190×20内容量(g)290外装フィルム
AIR-STRONG専用フィルム 200mm幅サンキープ(旧:サンユー印刷)当日出荷から6日以内出荷
エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応)ミシン目が入ったタイプです。200mm幅で、たっぷり700m巻です。
用途ダンボール内の隙間埋めなど色半透明主な用途梱包用、型崩れ用
ロングライフクーラントKawasaki(6件のレビュー)8日以内出荷
冬は不凍液、夏は冷却液として四季を通してご使用いただき冷却系統のアルミ・鉄・銅をはじめ、全ての金属に対して優れた防錆、防触効果があります。
色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性