海外への輸出パレットなどのワンウェイパレットに最適です。天面は強化ダンボールをクロス貼りで強化、ケタブロックも1個あたり約620kgf以上の耐圧をクリアしています。平面均等荷重は約1トン以上ではありますが実運用としては400kgタイプとなります。平均均等荷重としては非常に強いですが、偏荷重や部分荷重には弱いので実際の荷物で必ずお試しをされるようお願いします。木製パレットと比較し非常に軽量、重量も約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができます。エアー輸送ではパレット重量が軽いので大幅な運送コスト削減も見込めます。プラスチックパレットよりも軽量なことが多いです。
用途ワンウェイ用段ボールパレット
幅(mm)1100
高さ(mm)115
奥行(mm)1100
動荷重(kg)400
高機能断熱材RPPを利用した定温・保冷ボックスとなります。キープサーモボックスシリーズ ワンウェイ用として。発泡スチロール(EPS)と比べ高断熱でエコロジーな断熱仕様となります。発泡スチロールと違い弾力性がありますので輸送中の緩衝材としても役割としても有効です。冷蔵、冷凍、定温、2~8℃維持、15~25℃維持や超低温、長時間維持に。キープサーモアイス(保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。クールマジックシリーズ(フィルム)やクールマジックシリーズと併用として。
用途冷蔵、冷凍、定温、2-8℃、15-25℃、超低温、長時間維持などの用途に。医薬(メディカル)、化学(バイオ)、食品(フード)など様々な物へ。トラック輸送、エアー輸送、国内輸送、海外輸送に。
容量(L)5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×140×150
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×190×205
関連資料(0.51MB)
取扱説明書(0.27MB)
高機能断熱材RPPを利用した定温・保冷ボックスとなります。キープサーモボックスシリーズ ワンウェイ用として。発泡スチロール(EPS)と比べ高断熱でエコロジーな断熱仕様となります。発泡スチロールと違い弾力性がありますので輸送中の緩衝材としても役割としても有効です。冷蔵、冷凍、定温、2~8℃維持、15~25℃維持や超低温、長時間維持に。キープサーモアイス(保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。クールマジックシリーズ(フィルム)やクールマジックシリーズと併用として。
用途冷蔵、冷凍、定温、2-8℃、15-25℃、超低温、長時間維持などの用途に。医薬(メディカル)、化学(バイオ)、食品(フード)など様々な物へ。トラック輸送、エアー輸送、国内輸送、海外輸送に。
容量(L)14
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×240×190
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×290×245
関連資料(0.51MB)
取扱説明書(0.27MB)
関連キーワード