海外への輸出パレットなどのワンウェイパレットに最適です。天面は強化ダンボールをクロス貼りで強化、ケタブロックも1個あたり約620kgf以上の耐圧をクリアしています。平面均等荷重は約1トン以上ではありますが実運用としては400kgタイプとなります。平均均等荷重としては非常に強いですが、偏荷重や部分荷重には弱いので実際の荷物で必ずお試しをされるようお願いします。木製パレットと比較し非常に軽量、重量も約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができます。エアー輸送ではパレット重量が軽いので大幅な運送コスト削減も見込めます。プラスチックパレットよりも軽量なことが多いです。
用途ワンウェイ用段ボールパレット
幅(mm)1100
高さ(mm)115
奥行(mm)1100
動荷重(kg)400
軽量メッシュタイプながら保管や通いにも最適で低コストを実現したプラスチックパレットです。ハニカム構造も採用し高強度を実現しました。プラスチックパレットなので耐薬品性や耐水性に優れ、汚れても洗浄可能なため衛生面も安心です。木製パレットと違い木屑やササクレの心配がなく積載物を傷めません。重量も軽く女性でも持ち運びが容易です。各所に滑り止め用グロメットを配置しております。一般平置き使用パレットです。ハンドリフト対応で誰でも使い易いタイプです。片面4方差なのでどこの面からも差し込み可能です。
用途カートン(段ボール)、プラコン(オリコン)などのパレットとして。平置き用です。
型式4方差し片面使用型
質量(kg)11kg
積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け)
型番F-1
関連キーワード