2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー式のPPバンド/エステルバンド用結束機です。安全性が高く使い方も簡単、また軽量化を実現したので誰でも使いやすいです。引締め、溶着が容易となりますので作業性の向上に役立ちます。重量物の梱包や大型機械の梱包は勿論、梱包作業が多い現場で大活躍する締め機です。バンドを自動で引締め、バイブレーションによる融着で対象貨物を結束します。金具シールが無くても溶着にてバンドを固定します。
用途段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などをバンドで結束するとき。バンド掛け梱包が多いとき 仕様連続結束回数:最大約400回/充電 適合引締め方法:自動 型式ST-L16 寸法(mm)約135×310×130 質量(kg)3.34(バッテリー含む) 対応溶着:バイブレーション バッテリーリチウムイオン 充電時間約40~90分 バンド厚さ(mm)約0.5~1.2 引締力(N)約450~2500 適合バンド幅(mm)9~16 適合バンド樹脂:PET/PP 関連資料(8.99MB) (0.47MB) (0.39MB)
1個
209,800 税込230,780
11日以内出荷

安心の日本国内製造で安定した品質にてご提供可能。通常のPPバンドを強化した重梱包用ヘビーバンドです。帯鉄やエステルバンド(PETバンド)からの切り替えに最適。リサイクル原料から作った環境にやさしいエコロジーバンドです。メーカーオリジナルのコードレスハンディ結束機「サムライツール」で使用可能です。自動梱包機、自動結束機対応となります。
用途段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などを結束したいとき。バンド掛け梱包。パレタイズ梱包。機械梱包。輸出梱包。パレット梱包。木枠梱包 材質ポリプロピレン(再生原料) 幅(mm)16 厚さ(mm)0.73 長さ(m)2000 内径(Φmm)200 伸度(%)20以下 引張強度N(kgf)2940(300)以上 関連資料(0.39MB)
1巻ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)