ホルムアルデヒドの簡易測定に(「ビル衛生管理法」や「学校環境衛生基準」に記載される条件に準じた測定が可能)
簡単操作で確実な安全確認(専用の検知TABを本体上部の装着口にセットするだけの簡単測定)
とにかく見やすい大画面表示(デジタル表示で濃度を直読。文字サイズも大きく濃度値や検知時間、動作状態が一目瞭然)
信頼の自己診断機能付き、干渉影響もほとんど無し(検知TABの離脱や電池電圧低下などの症状を判断し画面表示(カタカナ)とブザーでお知らせ)
質量(g)約250(乾電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池×4本
連続使用時間(時間)約12(新品乾電池、無警報、無照明、20℃にて)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×150×40(突起部は除く)
検知原理試験紙光電光度法
メモリー機能検知ポイント99ポイント(検知後、自動記憶)
ホルムアルデヒドの簡易測定に
簡単操作で確実な安全確認
見やすい大画面表示
自己診断機能付き
セット内容本体、三脚取付用アタッチメント、検知TAB(新品)×20、取扱説明書(ホルムアルデヒド検知器 FP-31)、収納ケース、単3電池×4
質量(g)約250(乾電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池×4本
表示濃度:LCDによるデジタル表示
表示分解能0.005ppm
連続使用時間(時間)約12(新品乾電池、無警報、無照明、20℃にて)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×150×40(突起部は除く)
機能自動記憶型データロガ、 時計機能
検知原理試験紙光電光度法
検知範囲0~0.4ppm(ただし、0.015ppm未満は <0.01 と表示)
使用温湿度範囲-10~+40℃、90%RH以下(結露無きこと)
メモリー機能検知ポイント99ポイント(検知後、自動記憶)
検知対象ガスホルムアルデヒド
検知時間(秒)1800(30分)
サンプリング方式ポンプ吸引式・時間内積算値方式 吸引流量:0.5L/min
自己診断機能電池電圧低下、センサー不良、ポンプ接続不良、システム異常、温度異常
サービス分類レンタル
ホルムアルデヒドの簡易測定に(「ビル衛生管理法」や「学校環境衛生基準」に記載される条件に準じた測定が可能)
簡単操作で確実な安全確認(専用の検知TABを本体上部の装着口にセットするだけの簡単測定)
とにかく見やすい大画面表示(デジタル表示で濃度を直読。文字サイズも大きく濃度値や検知時間、動作状態が一目瞭然)
信頼の自己診断機能付き、干渉影響もほとんど無し(検知TABの離脱や電池電圧低下などの症状を判断し画面表示(カタカナ)とブザーでお知らせ)
仕様特記事項:厚生労働省指定ホルムアルデヒド測定器(指定番号:2701)、故障警報・自己診断:電池電圧低下/センサの不良/ポンプの接続不良/機器のシステムエラー/温度の異常
付属品検知TAB×20/単3アルカリ電池×4/三脚取り付け用アタッチメント
質量(g)約250(乾電池を除く)
電源単3型アルカリ乾電池4本
表示LCDによるデジタル表示
連続使用時間(時間)約12(新品乾電池、無警報、無照明、20℃にて)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×150×40(突起部は除く)
機能自動記憶型データロガ、時計機能
検知原理試験紙光電光度法
測定レンジTAB008/0.000~0.400ppm(ただし、0.015ppm未満は<0.01と表示)、TAB009/0.00~1.00ppm(ただし、0.02ppm未満は<0.02と表示)
測定時間(秒)TAB008/1800(30分)、TAB009/900(15分)
使用温湿度範囲-10℃~40℃、90%RH以下(結露しないこと)※検知タブの使用温湿度範囲は、検知タブに記載
検知方式ポンプ吸引式・時間内積算値方式
メモリー機能検知ポイント99ポイント(検知後、自動記憶)
検知対象ガスホルムアルデヒド
1個
¥69,980
税込¥76,978
41日以内出荷
関連キーワード