3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途ビル管理法・事務所衛生基準規則に基づいたCO2測定に オフィス、教室、会議室など人が集まる場所の大気管理に ビルの空調、地下駐車場の給排気制御に 植物栽培工場、施設内での二酸化炭素濃度管理に 検知対象ガスCO2 仕様(故障警報・自己診断)システム異常/センサ接続異常、(伝送)DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗 300Ω以下)、イニシャルクリア:約 25 秒 タイプ(ガス警報)2 段警報(H-HH) 構造壁掛型・センサ一体型 表示(濃度)LCD デジタル表示(5 桁・7 セグメント/緑・橙・赤 3 色バックライト) ※標準ではバックライト OFF 設定になります、(ガス警報)1st:濃度表示及びバックライト点灯(橙)・ブザー/2nd:濃度表示及びバックライト点灯(赤)・ブザー※標準ではバックライト・ブザーOFF 設定になります、(故障警報)内容表示及びバックライト点滅(橙)・ブザー※標準ではバックライト OFF 設定になります。 応答時間90%応答 60 秒以内(同一条件下) 検知原理非分散形赤外線吸収式 使用温湿度範囲0~40℃(急変なきこと)、90%RH以下(結露なきこと) 指示精度±5%FS 以内(ガス濃度信号出力に対して)(同一条件下) 検知方式拡散式 動作(ガス警報)自動復帰、(故障警報)自動復帰 警報接点(ガス)無電圧接点各 1a・常時非励磁(警報時励磁)
1台
89,980 税込98,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型軽量・簡単操作 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途オフィスビル・会議室・地下駐車場・植物栽培施設等に 検知方式NDIR式 補正機能
1個
97,980 税込107,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量・簡単操作 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途オフィスビル・会議室・地下駐車場・植物栽培施設等に 検知対象ガスCO2 仕様イニシャルクリア:約25秒 付属品取付用十字穴付き丸木ネジ(2個)、取付用十字穴付きなべ小ネジ(2個) 質量(g)AC:約200、DC:約180 電源AC100V±10%・50/60Hz(最大6VA)又はDC24V±10%(最大4W) 構造壁掛型 表示濃度:LCDデジタル表示(5桁・7セグメント) 表示分解能0~2000ppm:1ppm/2000ppm~10000ppm:10ppm、(高濃度検知用)0~2vol%:0.005vol%/2~5vol%:0.010vol% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×120×35.5(突起部は除く) 応答時間(同一条件下)90%応答60秒以内 時間暖機:約30分 検知原理非分散型赤外線 検知範囲0~2000ppm/0~5000ppm/0~10000ppm、(高濃度検知用)0~2vol%/0~5vol% 使用温湿度範囲0~40℃(急変無きこと)、90%RH以下(結露無きこと) 指示精度(同一条件下)±5%FS以内(ガス濃度信号出力に対して) 警報方式(ガス/故障警報時)自動復帰 検知方式NDIR式 警報設定値1st:1000ppm/2nd:1000ppm(標準設定値)、【高濃度検知用】0~2vol%:1st・1.0vol%/2nd・1.0vol%(標準設定値)、0~5vol%:1st・2.5vol%/2nd・2.5vol%(標準設定値) 伝送方法DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300Ω以下) 警報種類2段警報(H-HH)、故障警報:システム異常、自己診断:センサ接続異常 警報の表示1st:「ALM1」表示点灯、2nd:「ALM2」表示点灯、故障警報時:「FAULT」表示点灯 補正機能 接点容量AC125V・1A又はDC30V・1A(抵抗負荷) 警報接点無電圧接点1a・常時非励磁(警報時励磁)
1個
97,980 税込107,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)